ステーキ皿ハンドルのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
97件の「ステーキ皿ハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネット手すり」、「脱着式 取っ手」、「鍋つかみ やっとこ」などの商品も取り扱っております。






お皿、鉄板、網などいろいろ掴める鍋つかみ
材質本体:スチール、カバー:ABS樹脂、先端:シリコンブラック質量(g)125外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×175×45TKG品番9-0108-0701
1個
759税込835
当日出荷



フライパンから取り外し可能なマルチハンドルです。 安心設計のダブルロック式です。 シリコンフックでガタつき防止。
材質樹脂部/フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、ガラス入りナイロン(耐熱温度180℃)、金属部/ステンレス鋼、ゴム部/シリコン樹脂(耐熱温度220℃)質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×41×56
1個
1,798税込1,978
当日出荷


MTI(エムテーアイ)ピザパングリッパー
熱い物をつかむ際に使用します。
材質18-0ステンレスサイズ(cm)20サイズ(mm)200
1個
799税込879
翌々日出荷

平式ジョーで鉄板の挟み合わせに便利なバイスプライヤーです。
用途鉄板などの板材接合の位置決めや折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業に。最大挟み幅(mm)19.5全長(mm)200材質クロムモリブデン鋼質量(g)450表面処理ニッケル処理平行開き(mm)17.5口幅(mm)80
1個
1,798税込1,978
当日出荷

ピザパンなどをつかむ際に使用します。材質:18-0ステンレス。全長:200mm
材質18-0ステンレス全長(mm)200アズワン品番64-9073-77
1個
899税込989
翌々日出荷


ジョー・プリンス竹下マグネット樹脂取手
・鉄製扉の開閉操作時に使用します。・磁石によって扉に吸着するため取り外し可能。・磁石全体をゴムのような柔らかい樹脂で包み込んでいるため、着磁面を傷つけず、扉の開閉ができます。・取手を扉面に対し、約45°傾けた状態でゆっくりと扉に当ててから、取り付け・取り外しを行って下さい。
用途点検口扉材質ポリアミド(PA)+TPR+ネオジム磁石仕上黒色
1個
1,998税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホルダーは手元が熱くならずに取り替えが楽な親切設計。
材質18-8ステンレス全長(mm)240
1個
999税込1,099
当日出荷

1個
5,698税込6,268
当日出荷


1個
7,998税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)