- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- スプリングカッターのおすすめ人気ランキング
スプリングカッターのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新224件の「スプリングカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「硬鋼線カッター」、「硬い 切断」、「南京錠 カッター」などの商品も取り扱っております。
関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
用途太い線材の切断に。
加工可能硬度
~HRC40
材質
鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)
適合切断材
鉄筋
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)
210
質量(g)
275
呼び
MC
適合切断材
線材
寸法(mm)
220
トラスコ品番
853-3622
全長(mm)
220
1個
¥8,098
税込¥8,908
翌々日出荷
アウターケーブル・インナーケーブルの切断・自転車のスポークの切断に使用できます。
切断能力(mm)
(ワイヤーロープ)Φ4、(ステンレス)Φ2
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。
用途針金や番線の切断に。
全長(mm)
200
材質
スチール(本体)、SK5(刃)
質量(g)
280
切断能力(mm)
ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0
加工可能硬度
~HRC35
適合切断材
線材
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
持ち運びに便利な開閉ロック付です。
刃部は高度な熱処理を施し、耐久性、切れ味は最高。
ストレート刃です。
用途鉄線・ピアノ線の切断に。
全長(mm)
215
トラスコ品番
368-4474
質量(g)
290
切断能力(Φmm) ピアノ線
2
切断能力(Φmm) 鉄線
4
切断能力(Φmm) 銅線
4
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
両刃仕上げで、インナー、アウターケーブルがしっかり切れてほつれにくい。収納時に便利なストッパー付き。持ち直さずに片手で楽に握れる開き幅。
全長(mm)
180
質量(g)
232
切断能力(Φmm)
【ワイヤーロープ】5、【ステンレス線】4
アズワン品番
64-3209-62
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
用途軟質材切断専用。
種別
カッター
ミジェットチューブカッタ(101)、スプリング式チューブカッタ(118)用ラチェットハンドル。
質量(kg)
0.26
モデル
番号:118
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)
210
質量(g)
275
呼び
MCS
切断サイズ
(軟鋼)4.0、(硬鋼)2.0
適合切断材
線材
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。スクリュージョイントは調節可能です。オープンスプリング付き。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
切断能力(Φmm)
(銅・アルミケーブル)15
切断能力(mm2)
(銅・アルミケーブル)50
使用範囲(AWG)
1/0
スプリングで刃が自動で戻る為、安全性の高いカッターです。
用途段ボールなどの開梱に
材質(刃)
ハイカーボンスチール
材質
本体:ABS樹脂、内軸:スチール、押手:PVC樹脂
全長(mm)
146
質量(g)
約50
刃厚(mm)
0.5
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
JIS 4643規格品です。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。
再生紙使用マーク
適合
硬い線材、金属を軽い力でラクラク切断!ハンドル部分に特殊処理を施し「頑丈+ガタツキ軽減=長寿命化」を実現
全長(mm)
224
トラスコ品番
785-1600
質量(g)
265
頭部厚(mm)
4.5
頭部幅(mm)
42
切断能力(Φmm) ピアノ線
1.6
切断能力(Φmm) 鉄線
4
切断能力(Φmm) 銅線
5
先端長(mm)
22
柄幅(mm)
47
切断能力(Φmm) 硬鋼線
1.8
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
全長(mm)
160
材質
S55C
幅(mm)
(先端開)15以上
質量(g)
170
刃部硬度
55~65HRC
切断能力(Φmm) 鉄線
2
切断能力(Φmm) 銅線
3
切断能力(Φmm) 軟鉄線
3.6
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
半円形の凹の刃は、ワイヤがバラけずきれいな切り口です。刃物は特殊鋼を鍛造、熱処理しており切れ味、耐久性に優れています。グリップはソフトで握りやすい形です。
用途ワイヤロープの切断。
全長(mm)
300
シャンク寸法
H14.7×60mm
スプリングで刃が自動的に戻る、安全性の高い開梱用カッターです。左右両用設計。
用途段ボールを安全に開梱するカッターです。
全長(mm)
118
適合替刃
SKB-7
質量(g)
43
トラスコ品番
402-7370
材質
本体(樹脂部):ABS樹脂(再生100%)、本体(金属部):ステンレス
色
オレンジ
刃厚(mm)
0.4
材質(刃)
合金工具鋼
1丁
¥529
税込¥582
当日出荷