セラミックのおすすめ人気ランキング

2026/01/18更新
14,254件の「セラミック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セラミックボール」、「セラミック板」、「セラミック 丸棒」などの商品も取り扱っております。
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm) 2.5 化学組成 Al2O3 99.6% 耐熱温度(℃) 約1800 材質 アルミナ99.6%
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


耐絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、高強度を兼ね備えた新素材の製品です。
材質 セラミック 種類 平ワッシャー 耐熱温度(℃) 1300
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
2,810 税込3,091
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緻密質のアルミナ丸棒です。
使用温度(℃) 1800 化学組成 Al2O3:99.5% 密度(g/cm3) 3.9 熱伝導率(W/mk) 25(400℃) 曲げ強度(MPa) 380
1個
9,790 税込10,769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)S絶縁管 #4 8×2 25入
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm) 2 外径(Φmm) 8 TGK品番 696-31-31-14 材質 S スペース CC・JIS規格品です。 品番 4
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷

1袋(50個)
2,998 税込3,298
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

国内のアルミナ長繊維(砥材)と樹脂の絶妙なバランスにより、折れにくく、目詰まりしにくい砥石です。 耐熱性に優れており、超音波研磨機を使用することで、作業効率を改善することができます。 繊維砥材が切刃を自生することで、目詰まりせずに使用が可能です。 砥材が多く含まれており、放電加工後の硬化層の除去に、抜群の研磨力を発揮します。
用途細部のバリ取り、磨き作業に。 精密溶接の仕上げ、金型の研削・研磨 材質 アルミナ繊維 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)




化学組成 SiO2/48.7%、Al2O3/39.26%、FeO3/0.70%、TiO2/0.57%、CaO/0.42%、MgO/10.00%、K2O/0.22%、NaO/0.13% 耐熱温度(℃) 1200 仕様 【耐火度】SK-19
1個
2,470 税込2,717
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緻密質のアルミナ丸棒です。
長さ(mm) 200 使用温度(℃) 1800 化学組成 Al2O3;99.9% 密度(g/cm3) 3.9 熱伝導率(W/mk) 25(400℃) 曲げ強度(MPa) 380
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2個)
179 税込197
当日出荷

1袋(10個)
特価
3,288 税込3,617
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)