- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- スタンド/スタンドばね
- センタースタンド取り付けのおすすめ人気ランキング
センタースタンド取り付けのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新103件の「センタースタンド取り付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 スタンド ゴム」、「ピスト バイク スタンド」、「自転車 部品 スタンド」などの商品も取り扱っております。
二本脚で抜群の安定性を誇るセンタースタンド。新型取付けパーツ付属でチェーンステーに合わせて幅や角度を調整可能。従来タイプの取付けパーツも付属 しています。1本にまとまって左チェーンステイ下に収納でき走行時にチェーンに干渉しない優れものです。
用途街乗り用途やツーリングに最適 。不安定な小径車にも使用可能。質量(g)550耐荷重(kg)25材質(本体、プレートの一部)アルミ合金。(ボルト、本体部品の一部)スチール。(レッグキャップ、プレートの一部)プラスチック適合車輪径(Φmm)脚部切断により各サイズに対応付属品65ミリボルト、プレートセット(傘型プレートセットのみ)、ワッシャー、レッグキャップ
2本のアシでささえる安定感抜群のセンタースタンド
跳ね上げた際は左側に2本が重なり、見た目もスッキリな片側収納
変速機付きの逆爪フレームに取り付けやすい片側の1本スタンドでありながら、L型デザインにすることで両立スタンドと同等の接地面を確保した画期的なサイドスタンド
接地面が広い分、安定感は抜群で、斜めに駐輪するサイドスタンドと異なり、正立させることで倒れにくく、省スペースの駐輪が可能
20インチ用と22インチ用の2サイズ
色カチオンブラックフレームエンド形状逆爪
材質(本体、取付プレート)アルミ合金。(ボルト)スチール寸法(mm)60×35×340(最大400)質量(g)約330適合サイズ24~28インチ耐荷重(kg)18
1個
¥1,398税込¥1,538
7日以内出荷
レッグキャップ付属。
オプティマもスタンダードな価格帯の商品ながら、ESGEの名に恥じない高品質。シンプルで精悍なデザインは軽量化も果たし、ブラックカラーで高級自転車にマッチします。
脚部はカットにより、小径車から29erまで各サイズに対応します。アルミ合金製ですので、金ノコで比較的容易にカット可能です。
標準添付の傘型プレートにより多くの車種に対応しますが、オプションのU型プレートの追加や、菱形プレートとの交換も可能です。オプションの20mmボルトを使用すれば、センタースタンド用台座のある自転車にも装着できます。
質量(g)254耐荷重(kg)25適合車輪径脚部カットにより各サイズに対応(取付面までの最大地上高325mm)
1個
¥3,898税込¥4,288
7日以内出荷
リーズナブルなアルミ製センタースタンド。赤いボタンを押しながら脚部をスライドさせることで、工具を使わず簡単に長さ調節が可能。24~27インチまたは650~700C用
適合サイズ24~27インチ、650~700C質量(g)305取付サイズチェーンステー厚:35mmまで
29インチ対応センターキックスタンド
用途自転車用スタンド耐荷重(kg)25本体質量(g)280適合車輪径脚部カットにより29インチまでの各サイズに対応(取付面までの最大地上高350mm)
ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途軽快車用フレームエンド形状正爪
FF-R(エフエフアール)ディスクマウントスタンド
700Cディスクブレーキの次世代規格「フラットマウント」に対応したサイドスタンド
フレーム下側に直に固定するため、スッキリと一体感のある装着感
本体は軽量アルミ合金、設置する先端には大型の樹脂製フットを採用
適合タイヤサイズ700×23~28C材質アルミ合金、樹脂質量(g)150
シートステーとチェーンステーの2箇所で固定するタイプのスポーツ車向け1本スタンド
固定する取り付け部の動きの自由度が高く、幅広いフレーム形状に対応
26インチから29インチまで対応するアジャスタブル機能付きで、中央のサイズ調整機構を回すだけで簡単に長さ調整が可能
本体はアルミ製で接地する先端には大型の樹脂製フットを採用
フレームに固定する2箇所の内側にはあらかじめ保護シールが貼付してありキズを予防
対応インチサイズ26~29材質アルミ合金、樹脂質量(g)280
PMCZ/KZセンタースタンド
集合管が主流の頃、誰もが取り外し行方不明となった方も多いと思いますが、完全なノーマル状態にレストアを目指すなら不可欠なパーツです。実際に使用すればメンテナンス性も格段に向上するのも魅力です。純正同様にスチール製ブラックペイント仕上げです。
仕様本体のみ
1個
¥22,980税込¥25,278
5日以内出荷
スタンドの接地幅が広く、子供のせ装着時でも高い安定性を確保した超ワイド設計。
ワイド両立スタンドではこれまでになかった外装変速機付き軽快車対応モデル。
テコの原理により楽な力でスタンドが立てられるL型デザイン。
スタンドを立てるだけで自動でロックがかかるオートロック機構付き。
サビに強いマルチ(多層)コーティング。
街乗りに最適な固定スタンド(ブラック)。細部までシンプルさを重視したデザイン。多様な自転車に取付け可能で日常使いに適した「キックスタンド」。無段階の調節機能付きで、20インチから27インチまで幅広く対応。
用途サイズ:幅58mm×奥行48mm×高さ400mm。製品重量:約245g。対応可能なホイールサイズ:20~27インチ・650C・700C。固定タイプ:チェーンステー/シートステー取付け。チェーンステー:Φ25mmまで。シートステー:Φ22mmまで。必要工具:4mm六角レンチ色ブラック
1個
¥3,398税込¥3,738
4日以内出荷
昭和インダストリーズS-500 逆爪正立一本スタンド 24インチ 黒
スポーツ車、折りたたみ車用1本スタンド。外装変速機付逆爪フレーム用サイドスタンド。
用途サイズ:24インチ。カラー:ブラック。日本製色黒サイズ24インチ
1本
¥2,998税込¥3,298
8日以内出荷
ダボ穴固定でスッキリ固定。
用途チェーンステーダボ穴に取り付ける1本スタンド。色ブラック穴間隔(mm)40
1個
¥2,898税込¥3,188
5日以内出荷
MINOURA(箕浦)クイックアップスタンド
必要な時だけ簡単装着、クイックシャフト共締めタイプの簡易スタンド。
見た目もシンプルでスポーツ車にベストマッチ。
9mmクイックシャフトと共締めのため、工具を使わず簡単に脱着可能。
必要な時だけ一時的な使用を目的としたスタンド。
取り付け部を切り欠き形状にすることで、クイックシャフトを抜く手間を解消。
適合ホイール径 : 26インチ~29インチ、700C材質アルミ、ステンレス色ブラック/シルバー質量(g)150
1個
¥2,798税込¥3,078
3日以内出荷
Jrスポーツやミニベロ用。
アルミ製。
伸縮式で20~24インチ対応。
対応インチサイズ20~24
幅広設計で安定感のあるワイドスタンド
スタンドをたてるだけで自動でロックのかかるオートロック機構
踏むだけで簡単にロックを外すことができるソフトロック機構
少ない踏力でスタンドをたてることができるアシスト機構
太い、厚い、広いと3拍子揃った頑丈フレーム
製品をより効果的に見せることができるPOP装飾付
用途内装変速機・変速機なし用サイズ20インチ用色カチオンブラックアズワン品番64-9557-33
1個
¥2,298税込¥2,528
8日以内出荷