タッチパネルケーブルのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
228件の「タッチパネルケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PLC接続ケーブル」、「usbケーブル 2重シールド」、「ガラケー usb ケーブル」などの商品も取り扱っております。
用途画面データなどの転送を行うUSBケーブル(ホスト-ホスト) ケーブル長(m) 2 適合機種 GP3000、ST3000
1本
26,980 税込29,678
当日出荷

EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
仕様 【ツイストペアケーブル(通信線)】○ ブラック 規格 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 コネクタ形状 USB(A)オス - USB(B)オス 対応機種 USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器 プラグ 金メッキピン 転送速度(Mbps) 480(最大)
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱電機エンジニアリングFAグッズ USBケーブル
質量(g) 約180 適合規格 JIS B 3502、IEC61131-2 ケーブル長(m) 3 コネクタ形状 Type-Aオス - Type-Bオス 使用周囲温度(℃) 0~55 使用周囲湿度 5~95%RH(結露しないこと) 変換タイプ オス - オス
1本
1,998 税込2,198
当日出荷


1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
対応機種 USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Bタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器 シールド 3重シールド
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用 分類 シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
1本ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様 認証有無:有り ブラック 種類 USB2 規格 線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0 ケーブル長(m) 約3、3~3.99(MD) コネクタ形状 USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス) 対応機種 <パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。 シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 480Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 結線 ストレート全結線 ケーブル径(Φmm) 約5
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

USB2.0ハイスピードモードに対応!EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般で使用可能。 USB2.0ハイスピードモードに対応した、環境にやさしいUSBケーブルです。 各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般でご使用いただけます。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様 ハロゲンフリー、鉛フリーはんだ使用、【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 規格 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認定 コネクタ形状 USB-Aプラグ - USB-Bプラグ 対応機種 USB-Aポートを搭載するパソコンおよびUSB HUB、USB仕様の周辺機器 プラグ 金メッキ シールド 2重 転送速度(Mbps) 480
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

USBポート(Aタイプ)を持つパソコンと、ハードディスク等USB機器(USB3.0 Bタイプメス端子を持つ機種)を接続するケーブルです。USB3.0規格認証ケーブルUSB IF(USB Inprementers Forum)で認証された製品です。SuperSpeed USB 5Gbps に対応しています。USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB3.0 の環境で最大5Gbps(理論値)の転送スピードを実現。USB2.0の約10倍もの転送スピードに対応したケーブルです。3重シールドケーブル(SDP線のみ)USB3.0信号線用のSDP(Shielded Differential Pair)線は中心から「アルミシールド→アルミシールド→高密度編組みシールド」と三重のシールド処理となっています。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 は呼び方が違うだけで同じ意味です。 データ転送の性能は同じなので本製品は3つの規格(規格名)に対応しています。 ただしUSB 3.2 Gen 1には 2種類のモード(USB 3.2 Gen 1x1とUSB 3.2 Gen 1x2)があり、USB 3.2 Gen 1x2 のモードには本製品は対応していません。
シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS-422⇔USBコンバータケーブル 外部電源不要 この製品はドライバのインストールが必要です
ケーブル長(m) 2(USB側:0.25/シリアル側:1.75) 付属品 DFX0-U4 質量(g) 90 電圧(V) DC5 電源 バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給) 対応OS Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP 消費電流(mA) (最大)100 使用周囲温度(℃) 0~45 使用周囲湿度 10~80%RH 結露なきこと 保存温度範囲(℃) -20~60 保存湿度範囲 10~80%RH 結露なきこと 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) コネクタ部USB側/15.5×53×8、コネクタ部シリアル側/12×42.5×12、コンバータ部/23×82×13 インターフェイス USB Specification Rev2.0 Full Speed準拠 通信速度 ~115.2kbps コネクタ仕様 USB側/USB A-Type、シリアル側/ミニDIN8P オス
1個
19,900 税込21,890
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

USB miniB-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3m)
ケーブル長(m) 3 クロ 規格 USB 端子 USB miniB-Type⇔USB A-Type RoHS指令(10物質対応) 対応 結線 USB
1本
1,100 税込1,210
当日出荷

GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
用途パソコン(作画ソフトウェア)(USB)⇔GOT接続用(USB Mini-B) ケーブル長(m) 3 適合 USBケーブル
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

1本
8,798 税込9,678
当日出荷

三菱電機システムサービスGOTケーブル(SC) RS-422変換ケーブル
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
ケーブル長(m) 0.2 適合 RS-422変換ケーブル
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1 x USB「A」オスコネクタ。1x USB「B」 オスコネクタ。完全シールド加工でエラーのない接続を実現。ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール。外付け電源が不要なUSBバスパワー。ブレードシールド+アルミマイラーホイル。Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
用途パソコンやサーバーから5 m以上離れた場所にUSB-Bタイプ周辺機器(HDDケース、プリンタ、キーボード、マウス、モデムなど)を配置 仕様 データ伝送 ブラック コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オス プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps) 480 特性 データ伝送 コネクタA USB 2.0 Type-A(4 pin、480Mbps) コネクタB USB Type-B[4ピン] USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン]、USB Type-B[4ピン] 変換タイプ オス-オス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)USB 前面取付けケーブル (1 m)
USB (micro B) インターフェイスを操作盤の前面に取り付けるための延長ケーブル(1m)
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェライトコアをケーブルに内蔵。電磁シールド効果で、外来ノイズを強力に防御。電気特性も従来のフェライトコアを2つつけるよりも高性能で安価です。 高速転送デバイスに最適。もう、ギリギリまでケーブルを短くする必要がありません。外来を強力に防ぐケーブルが完成しました。 フェライトコアはケーブルに密着するほど効果を発揮します。シース(ケーブル被覆)にフェライトコアを埋め込んだ形のでこれまでのフェライトコアより高い効果を発揮します。もう、フェライトコアは必要ありません。 本来シールドは、接地しないと効果がありません。本製品はフェライトシースの電磁シールド効果により外来ノイズを強力に防ぎます。 フェライトシースを埋め込んでも、従来のケーブルと細さ・柔らかさは変わりません。
用途パソコン本体とUSBプリンタやUSB周辺機器等を接続するケーブルです。 コネクタ形状 【1】USB-A、【2】USBプリンター・USBスキャナー・USBハブなど USB-B 主な用途 各社パソコン本体とUSBプリンターやUSB周辺機器などを接続するケーブルです。 パッケージ ブリスター、台紙
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)