- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- タッピングマシンのおすすめ人気ランキング
タッピングマシンのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新113件の「タッピングマシン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タッピング盤」、「卓上タッピング盤」、「タップ タッピングマシン」などの商品も取り扱っております。
用途タッピング専用
テーパー
JT1
テーブルタイプ
角
テーブル寸法(mm)
196
質量(kg)
45
コラム直径(Φmm)
60
タイプ
卓上、手動、タッピングボール盤
最大幅(mm)
(テーブルの上下動)250、(主軸の上下動)40
最大長(mm)
(主軸とベース)389、(主軸とテーブル)295
タッピング能力
(S45C)M2~5、(FC200)2~6
総高さ(mm)
809
ベース寸法(mm)
(左右×前後)210×362
スイング(振り)
254
電動機の極数
4P(開放)
電動機(kW)
0.25
Vベルト形長×数
K×57、A×24
回転数(min-1[r.p.m])
(50Hz)切削:480/850・戻り:580/1050、(60Hz)切削:580/1050・(戻り)700/1250
ボール盤での多量のタッピング作業の能率向上に。
タッピングの深さのバラツキをおさえます。
タップ破損防止用安全クラッチ内蔵。
逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。
仕様
逆転装置内蔵型。逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。
タイプ
逆転タイプ
シンプル構造、簡単操作。細身、短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:MT、JT
用途タッピングボール盤用。直立、ラジアルボール盤用
小型で省スペース、繰り返しでの同じ穴あけ加工に便利なデプススケールを標準装備。
無段階変速コントローラーを内蔵し、木工から金工まで幅広い用途をカバーできる卓上で小型のボール盤です。
バイス、ドリルチャックまで標準付属しています。
回転速度(min-1[r.p.m])
無段変速:3200~6200
穴あけ能力(mm) 鉄工
金工:1~6.5
穴あけ能力(mm) 木工
1~10
スピンドルテーパー
JT-1
テーブルタイプ
角
テーブル寸法(mm)
172×188
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
200
定格周波数(Hz)
50/60
セット内容
小型ボール盤DP-2250R、ドリルチャック、チャックキー、バイス、バイス固定具一式、標準工具
チャック(mm)
150(ドリルチャックからワークテーブル迄の距離)
把握径(Φmm)
1.5~10.0
バイス 幅(mm)
65
バイス 高さ(mm)
15
口開き(mm)
48
バイス(mm)
140×162、設置面:140×128
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
180×255
質量(kg)
7
仕様
ワークテーブル寸法/W172×D188mm
幅(mm)
180
高さ(mm)
410
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
タッパ本体に逆転装置が内蔵されていますので、主軸の正逆転を頻繁に行う作業には最適です。適正なフローティング機構付ですから構精度のねじ立ても楽々。タップ深さが±0.1mmに揃います。
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。床衝撃音レベルの測定に用いる、計量かつ硬い衝撃源で、靴履きでの歩行などが発生する音源を想定しています。主として中・高音域の遮断性能に関する、床の表面仕上材の性能の検査に使用します。
仕様
ハンマー/直径3cmの円筒形で一直線上に10cm間隔で5個配列。ハンマーヘッド/曲率半径50cmの凸球面をもつステンレス鋼及びISO規格ゴム。ハンマー質量/500±5g(ハンマーヘッドを含む)。衝撃の時間間隔/100±5ms。床面衝撃速度/88.5cm/s(4cmの高さから自由落下する場合と等価)
セット内容
本体、予備ハンマー、高さゲージ、六角レンチ、ACアダプター、2P-3P変換アダプター、ドライバー、取扱説明書 、収納ケース
質量(kg)
約17.5
適合範囲
JIS A 1418-1:2000、ISO R 140
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
260×520×260(突起物含む)
自動逆転装置内蔵汎用機用タッパー。伸縮装置、ニュートラル機構並びに自動逆転装置で安全かつ経済的。標準で左右ネジ加工に対応。対応シャンク:ST、MT、JT。対応機構:縮み、伸び、定寸、逆転
寸法F3(mm)
1
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
国内自社で設計製造のタッピングマシン。2台のインダクションモータで回転と送り双方に動力伝達させたメカならではのマシンです。
用途タッピング専用
ストローク(mm)
MAX 70
形状
主軸形状:MT.2
質量(kg)
150
ねじピッチ(mm)
適合:0.8~2.0
モーター出力(kW)
0.75
定格電流(A)
(50Hz)4.2 (60Hz)3.9
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz
(50Hz)11.8/17.4/31.1 (60Hz)9.8/14.3/25.5
モーター極数(P)
6
ねじピッチ(山数/inch)
適合:13~32
回転速度(r/min)
(50Hz)605/410/230 (60Hz)730/500/280
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(2.22MB)
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
3日以内出荷
卓上型の小型フライス盤兼ボール盤。
金属、樹脂、木材などのフライス加工、穴開け加工ができます。
回転数は無段階調性可。
回転数(min-1[r.p.m])
1200~6000
定格電圧(V)
AC39(AC100V専用トランス付属)
消費電力(W)
200
電源コード(m)
1.7(プラグからトランスまで)
スライドサイズ
ベース/左右140mm、前後110mm(前70mm・後40mm)。ドリルスタンド/上下65mm
チャッキング径
(エンドミル用)6mmΦ専用、(ドリル用)1.0mm~10.0mmΦ
ベース寸法(mm)
200×200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
505×350×420
定格時間(分)
30
付属品
ドリルチャック、クランプ
質量(kg)
5.9(ドリルスタンド)+3.7(テーブル)+1.9(モーター)+2.5(トランス) 総重量 約14
トラスコ品番
810-7607
1台
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
用途木材、金属類などの穴あけに
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
24
出力(W)
190
コード長さ(m)
1.8
電源(V)
100
ドリル能力(mm)
(S45C)3~11、(FC200)3~13
テーパー
JT6
電源(V)
三相200
質量(kg)
80
コラム直径(Φmm)
80
タイプ
卓上、手動、タッピングボール盤(ドリリング兼用)
最大幅(mm)
(テーブルの上下動)410、(主軸の上下動)タッピング:75・ドリリング:80
タッピング能力
(S45C)M4~10、(FC200)M4~12
総高さ(mm)
1030
ベース寸法(mm)
(左右×前後)268×464
スイング(振り)
330
モーター電圧(V)
三相200
電動機の極数
4P(全閉)
電動機(kW)
0.4
Vベルト形長×数
A×27、A×24
回転数(min-1[r.p.m])
(50Hz)280/380/580/1200/1400/2100、(60Hz)320/450/700/1400/1700/2500
自動安全装置内蔵タイプ。タップサイズごとに適正トルクに設定済み。自動安全装置はボールクラッチを採用、作動は滑らかで安全性、耐久性を確保。TC2035以上の管用ネジはサイドロックタイプとなります。TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準装備。クーラントスルー仕様も対応
下穴にネジ立て作業をする際、タップ折れを解消します。
質量(kg)
2.5
吸着力
0.8kN(80kgf)
全高(mm)
207
タッピング能力
M3~M12
最大ストローク(mm)
60
吸着方法
永磁式
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
ベルトの掛け替えで5段階変速!テーブル左右45°傾斜!
角材から丸材までスピーディに正確な穴あけ!
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
24
チャック能力(mm)
2~13
錐の最大送り(mm)
52
テーブルタイプ
角
テーブル寸法(mm)
104×165
電源(V)
単相100
電流(A)
4.3(50Hz)、3.8(60Hz)
定格出力(kW)
0.25
コード長さ(m)
1.75
チャック~ベース最大寸法(mm)
255
振り(mm)
208
全高(mm)
580
付属品
チャックキー、六角棒レンチ
質量(kg)
20
回転数(min-1[r.p.m])
570、890、1300、1900、2670/690、1070、1560、2280、3200
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
あらゆる機械に使用できる短身タイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び