タップホルダーのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
339件の「タップホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タップ ホルダー ソケット」、「六角軸タップホルダー」、「タップホルダーセット」などの商品も取り扱っております。
アジャスタブルタップホルダ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ランキング1位
様々なサイズの四角シャンクを掴むことのできるタップホルダです。9.5mm差込角を設けておりますので汎用のソケットレンチのハンドル類で駆動可能です。
用途タップ立て用。材質クロムモリブデン鋼タイプタップ用
1個
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タップホルダ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ランキング2位
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)タップホルダ
差込角3/8"(9.5mm)のタップホルダです。タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
用途タップ立て用。全長(mm)40タイプタップ用
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


T型タップホルダー TRUSCOランキング4位
片手で作業が出来、狭い場所でも簡単にタップが立てられます。
用途タップのねじ切り作業用。材質スチールタイプタップ用
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ラチェットタップホルダー ライト精機ランキング5位
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1個
6,598税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

標準タップを装着することでねじを立て、さらい作業用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)12.7全長(mm)50付属品ピン、リング、止めねじ材質特殊鋼
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

汎用のソケットレンチ用のハンドルで駆動することのできるタップホルダーソケットのセットです。
用途タップ立て用。ケース寸法(mm)240×100×32質量(kg)1.05タイプタップ用
1セット
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハンドタップやハンドリーマ用のラチェット機能付きのレンチです。 ラチェットタイプのため作業が簡単です。 左右ラチェットと固定の3段階に切替が可能です。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。材質本体・ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
1個
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

これ1つで M6~M14までのタップに対応!!
用途正逆切替付き 適合タップサイズ:M6~M14 。差込:9.5mm 。外径:36mm 。ギア:24T
1個
6,698税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハンドタップ、ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。
用途タップ立て用ハンドル材質亜鉛ダイカストタイプタップ用
1個
1,498税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

片手で作業でき、狭い所でも簡単にねじ山が立てられます。
用途タップの保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に。材質(本体)スチール、(チャック部)焼入処理タイプタップ用
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

車両専用のタップ用ハンドルです。 9.5mm角使用のため、狭いスペースや深い所でもラチェット・エクステンション等の使用により廻せます。
質量(kg)0.106ケース寸法(mm)120×60×35タップサイズM4~M14
1個
5,698税込6,268
当日出荷

差込角3/8インチ(9.5mm)のタップホルダです。 タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
用途タップ立て用。タイプタップ用材質クロムモリブデン鋼全長(mm)40差込角(mm[inch])9.5[3/8]表面処理ニッケルクロムメッキ
1個
1,598税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

正確に削り出された主軸・ヒンジピンは、折れ・曲げに強く高いトルク性能を持ちます。焼入れされたフラットスプリングとアルミニウム製の調整ノブにより、スムースな切り替えが可能。高品質なばね鋼製のストッパーで耐久性を維持します。胴体は高品質なクロームメッキの真鍮製。最小公差で削り出されたツールホルダーは安定した数値管理で製造されています。シュローダー社独自の技術で作られているチャックジョーは丁寧に熱処理され、高い表面硬度でタフさを維持。
タイプタップ用
1丁
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ラチェット式のためタップ作業(ネジ製作)が早いです。
用途タップのネジ切り作業に最適です。材質スチールタイプタップ用
1個
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

本体を握ったまま反復動作を繰り返すだけで簡単に使えます。 先端くわえ爪の脱落、紛失、かみ合わせ時の不整合を解消。 強力ラチェット機構。
使用寸法M3~M10タイプタップ用RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698税込2,968
当日出荷

狭いところや奥まった場所のタップ立て作業を楽にこなします。 メガネ、スパナ、そしてソケット等の延長工具を連結できる便利なガイドです。
セット内容M6用(ST-606)、M8用(ST-608)、M10用(ST-610)、M12用(ST-612)寸法A(mm)(ST-606)10、(ST-608)12、(ST-610)14、(ST-612)14寸法B(mm)(ST-606)25、(ST-608)27、(ST-610)27.5、(ST-612)29.5
1セット
5,998税込6,598
当日出荷