- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- 電気系統用工具
- ターミナルツールのおすすめ人気ランキング
ターミナルツールのおすすめ人気ランキング
2026/01/02更新108件の「ターミナルツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「端子リリースツール」、「ダイナミックコネクタ引抜工具」、「配線 抜き工具」などの商品も取り扱っております。
この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
持ち運びや収納に便利な専用ケースが付いています。グリップ部をローレット加工しているので、すべりにくく、細かい作業にも適しています。
用途プラグ、コネクター、カプラーからの端子取り外しに。
材質
難鋼板、アルミニウム
全長(mm)
約83
幅×厚さ(mm)
先端/1.0×1.0、1.5×1.0、1.8×1.0、1.5×0.3、2.0×0.8
1セット(5本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
寸法L(mm)
150
質量(g)
40
寸法d(mm)
4
寸法l(mm)
65
多様なプラグ・コネクター形状に対応。
プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。
リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。
材質
軟鋼板、アルミニウム
1セット(5本組)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
端子を抜き取る作業に便利です。
用途110型、250型、MT・HM防水コネクターに対応
全長(mm)
約95、約109
材質(本体)
SCM440
材質(クリップ)
PP
1セット(2本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質
SUS303G/C3604
寸法A(mm)
12
表面処理
ニッケルメッキ
寸法B(mm)
64
寸法C(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
カプラ壁とプラグの狭い隙間のウィングを押し下げる極細のチップ形状です。
セット内容
Tip(0.15×0.6mm)、Tip(0.15×0.8mm)
全長(mm)
153
1セット(2本組)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
セット内容
赤・緑工具各1本
全長(mm)
125
質量(kg)
0.03
1セット(2本)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
エスコ品番
EA566AK
セット内容
ダブルアングル、ストレート、バヨネット、フック、45°
材質
(ニードルチップ)ステンレス、(ハンドル)スチール
全長(mm)
140
1セット(5本)
¥3,660
税込¥4,026
当日出荷
用途カップラーから簡単にコネクターを取り外せます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。
最大電圧(V)
100
全長(mm)
約75
セット内容
テストリードピン 0.7mm 赤 黒 2個組
ピン径(Φmm)
0.7
ピン長L(mm)
37
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
全長(mm)
300(ECC-1R、2R、3R)。150(ECC-1T、2T、3T)
トラスコ品番
807-0163
セット内容
・コネクタカップリングツール(ECC-1R、2R、3R)。・コネクタターミナルツール(ECC-1T、2T、3T)
質量(g)
300
1セット(6本組)
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
電装パーツの取付、加工に必要な、配線加工用工具を多くラインナップ!
1セット(2本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
セーフティ・スプリング内蔵により、イジェクタ・ピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。
用途コネクタのピン外しに。
材質
ステンレス
全長(mm)
62
質量(g)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
セット内容
平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本)
材質
クロームバナジウム鋼
全長(mm)
2mm:114。3mm:124。4mm:150。5mm:164。6mm:178。8mm:178
1セット(6本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミックコネクタ 引抜工具(D3000シリーズ用)
電線タイプ タブ/リセ ハウジングからコンタクトを引き抜く工具です。
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷