- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- ダイヤモンド砥石のおすすめ人気ランキング
ダイヤモンド砥石のおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新1,139件の「ダイヤモンド砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラインダー ダイヤモンド砥石」、「両面ダイヤモンド砥石」、「ダイアモンド砥石」などの商品も取り扱っております。
粒度の異なる両面タイプ。
台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。
庖丁、ハサミ等の研磨。全長(mm)200幅(mm)70厚さ(mm)8.3仕様乾湿両用材質本体:スチール。樹脂台:ABS適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
家庭用包丁から超合金まで!!セラミックなど、硬い刃物も強力に刃研ぎ。
両面使える2役タイプ。
スベリ止め下敷き付。
用途セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も砥げる。(包丁・のみ・カンナなど)砥石サイズ(mm)204×65×7
砥石に比べ短時間で鋭利な刃が簡単に付き楽に研げます。また、レジンボンドで1ミリのダイヤ層にしておりますので付属のドレッサーストンで面直しが出来ます。
用途一般刃物から超硬刃物等難削材刃物まで楽に研げます。
面直し用砥石。粒度#1000(中仕上用)寸法(mm)215×70×15×1トラスコ品番818-3850
1丁
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
電着ダイヤモンドにチタンコーティング処理による驚きの研磨力です。電着ダイヤモンドにチタンコーティング処理を施しており、切れ味が持続します。コンパクトサイズで取り回しが簡単です。
用途粗研磨、刃物の刃付けや砥石面直し。材質電着ダイヤモンド寸法(mm)25×100×5
作業に役立つ台付仕様。
2枚組は収納に便利なケース付き。
全長×幅W×厚さ(mm)153×50×5(プレートのみ)、190×55×9(台込)材質スチール、ダイヤモンド粒子幅(mm)75
へこんだ砥石の面直しに最適なダイヤモンド砥石です。軽量で平面精度の高い人工大理石をベースにすることで、作業負担を減らしながら、精度を高めた面直し作業が行えます。一般砥石に比べ、摩耗に強く、研削面の修正が不要です。研削力の高いダイヤモンド砥石のため、作業スピードを速めることができます。
用途刃物を研いだ後の、へこんだ砥石の平面だし作業。寸法(mm)本体:約205×65×10、研削面:約205×65×1材質(ベース)人工大理石
早く研げるダイヤモンド砥石。
用途家庭用庖丁から超硬合金まで硬い刃物も研げます。(庖丁・カンナ・ナイフ・のみなど)寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×75×15砥石寸法(mm)厚さ約1(グリーン)材質(台)アルミ
ダイヤモンド砥粒を、全面ではなくパターン状の分散式で電着していますので、切れ味よく目詰まりなく研ぐことができます。
持ちやすい台付き。
経済的な替刃方式。
用途金型、工作機械テーブル、包丁研ぎ、石材・タイルの面取り、陶器の修正など
用途超硬製品、焼入れ硯、理容器具等
調理道具:業務用包丁、家庭用包丁、ハサミ等
大工道具:ノミ、カンナ、超硬タガネ、ドリルビット等寸法(mm)70×200×22(ダイヤ層1mm)適合材超硬製品RoHS指令(10物質対応)対応
両面使えるダイヤモンド砥石!
作業性抜群のラバー製砥石台付き
耐久性抜群のチタンコーティング加工
荒研ぎ面#400、仕上げ面#1000
質量(g)900寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×75×12
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。
粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸径(Φmm)3形状A-TYPE (円筒型)全長(mm)45適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用
中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用寸法(mm)207×66×34(砥石のみ)材質特殊砥材
NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 ダイヤモンド角砥石
ダイヤモンド砥粒を使用し高い平面精度、素早い仕上がりです。
用途各種刃物の研ぎに寸法(mm)210×75×16材質ダイヤモンド砥粒研磨対象各種刃物
粒度の異なる両面タイプ。台付で作業時に大変便利です。もちろん台を取り外してもご使用頂けます。
用途#150や#400は荒研ぎに。#600や#1000は中仕上げにご使用いただけます。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×65×7(本体)、225×85×9(砥石台)材質スチール(本体)、合成ゴム(砥石台)
ニシガキ カンタン刃研ぎ(N-840)、 ニシガキ 刃研ぎ名人チップソー(N-822)用のダイヤモンド砥石です。また、ニシガキ 早研ぎ(N-845)とも兼用が可能です。
粒度150#外径(Φmm)100(乾式用)穴径(Φmm)20(15)ダイヤ幅(mm)18:両面スリット入