- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 研磨(空圧)
- ダブルアクションのおすすめ人気ランキング
ダブルアクションのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新686件の「ダブルアクション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダブルアクションサンダー」、「ダブルアクション ポリッシャー」、「エアーダブルアクションサンダー」などの商品も取り扱っております。
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
用途研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])
10000
タイプ
非吸塵式、マジック式
付属品
1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し
全長(mm)
160
質量(kg)
0.9
全高(mm)
94
空気消費量(L/min)
340
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
オービット径(Φmm)
5
使用エアーホース内径(Φmm)
6.5
パッドサイズ(Φmm)
125
取扱説明書
(8.1MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!
ペーパー径(Φmm)
125
パット径(Φmm)
123
電源(V)
単相100
小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場!
手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。
偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。
マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。
レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
12000
付属品
プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ
寸法(mm)
101×124
質量(kg)
0.74
タイプ
非吸塵式
空気消費量(L/min)
最大:(ntp)379(op)57
使用空気圧力(MPa)
0.62
エアーホース内径(Φmm)
10以上
オービット径(Φmm)
5
パッド
(取付面)マジックテープ式
パッドサイズ(Φmm)
125
エアー取付口
Rc1/4(PT1/4)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
パッドにガタつきがなく、仕上がりが滑らか。小型・軽量化によるバランスの崩れがなく、使用感が抜群です。
用途木工・金属など、あらゆる分野の研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])
10000
空気消費量(L/min)
360
ダイヤ寸法(mm)
5
ホース継手
Rc1/4 inch
ペーパー寸法(mm)
125
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
用途研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])
10000
タイプ
吸塵式、マジック式
付属品
1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し
全長(mm)
160
質量(kg)
0.9
全高(mm)
94
空気消費量(L/min)
340
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
オービット径(Φmm)
5
使用エアーホース内径(Φmm)
6.5
パッドサイズ(Φmm)
123
取扱説明書
(8.1MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
モノタロウエアーダブルアクションサンダー(非吸塵式)M313NL専用の交換パッドです。
用途モノタロウエアーダブルアクションサンダー(非吸塵式)M313NL専用の交換パッド
寸法(Φmm)
123
材質
ポリウレタン
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
グリップ付きのため、トラックなどの研磨作業に適しています。
用途研磨作業に
付属品
PT1/4ローリングカプラー、スパナ、パッド、オイル差し、防塵キャップ
全長(mm)
266
質量(kg)
1.96
タイプ
非吸塵式、マジック式
全高(mm)
119
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000
空気消費量(L/min)
400
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
オービット径(Φmm)
10
使用エアーホース内径(Φmm)
9.5
パッドサイズ(Φmm)
121
取扱説明書
(32.2MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
適度な硬さを持ったのり付き用パッドです。シャフト径7.9mm
寸法(mm)
125
ピッチ
1.05mm
ねじ
ユニファイねじ細目
シャフト径(Φmm)
7.9mm(5/16”)
1枚
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
マジック式脱着ペーパーで、ペーパー交換が簡単に行えます。ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業に最適です。
用途空とぎ用
外径(Φmm)
125
砥材
AA
仕様
目詰まり防止加工品
形状
円形
穴の有無
無し
番手の取替えがワンタッチ。
キレが抜群。
目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
適合材
金属、木工
外径(Φmm)
125
種別
マジック式(穴なし)
形状
ディスクタイプ
砥材
アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
大口径で、広い面のバフ目やオーロラマークの除去作業を効率化!
ワックスやコーティング剤の塗布や拭き取り作業もスピーディーに。
電源(V)
100
電流(A)
4.5
コード長さ(m)
5
パッドサイズ(Φmm)
148
バフサイズ(Φmm)
185
回転数(min-1[r.p.m])
3200
質量(kg)
1.87
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
148×212×264
入力(W)
430
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
マジックテープ加工で取り外し簡単
用途ダブルアクションサンダーに取り付ける交換用パットですペーパーやフェルト等を取り付けてご使用ください
外径(Φmm)
50
質量(g)
23
ねじ寸法
5/16
トラスコ品番
402-8864
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])
9500
質量(kg)
0.86
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
123×90×158
流量(L/min)
380
騒音レベル(dB(A))
78
オービットダイヤ(mm)
5
パッドサイズ(Φmm)
123
ダブルアクションタイプで作業性が良いタイプです。
用途小さな部品塗装の研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])
15000
仕様
ダブルアクション
付属品
PT1/4カプラー、ピン、パッド
全長(mm)
178
質量(kg)
0.65
空気消費量(L/min)
137
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
オービット径(Φmm)
3
使用エアーホース内径(Φmm)
6.3
パッドサイズ(Φmm)
50
取扱説明書
(7.2MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
操作性向上!可動式グリップは、300°回転可能でポジションの変更には工具は不要です。
パワフル300W!研削能率約15%アップ!※メーカー従来機比
偏心+回転、オービタル運動。回転軸をずらしながら回転するのでムラなくきれいに仕上がります。
自己吸じん機能付。高い吸じん率でクリーンな作業ができます。
集じん機接続可能。握りやすく手に馴染むボディ。スピード調整ダイヤル(4000~12000min-1)
用途各種木材の研削に。壁面の研削に。壁際・コーナーの研削に。ワックスの塗布作業に。
回転数(min-1[r.p.m])
4000~12000
ペーパー径(Φmm)
Φ125
パッド径(Φmm)
123
電源(V)
単相100
電流(A)
3.2
消費電力(W)
300
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
75
振動3軸合成値(m/s2)
3.5
全長(mm)
218
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
218×123×153(可動式グリップ含まず)
付属品
サンディングディスク#60・#120・#240(各2枚)、ダストバッグ
質量(kg)
1.4
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。
作業に合わせた回転速度の調整ができます。
作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに
消費電力(W)
45
電源コード(m)
5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)
付属品
スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚
質量(kg)
約1.7
タイプ
ダブルアクション
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
280×148×195
使用電源(V)
AC100
定格時間(分)
30
偏芯量
5mm
パッド径(Φmm)
152
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.0MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
コンパクトで握りやすい軽量設計で、長時間作業に最適です。
用途薄板板金の塗装下地処理に。車輌・船舶・建機などの塗装下地処理に。複合材料の成型下地処理に。木工の下地処理に。
材質
外装:樹脂、ハウジング:アルミニウムダイキャスト、回転子:鉄
色
黒
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
12000
空気消費量(L/min)
0.48
ペーパー寸法(mm)
125/ 127
ホース取付口
Rc 1/4
オービットダイヤ(mm)
5
パターンコート研磨布紙は、砥粒が規則正しくパターンコーティングされ、叩く、削る、磨くの相乗効果が発揮されます。パターンコーティングにより従来品に比べ目詰まりが少なく強力な研磨力がえられます。また通気による冷却効果がありヤケがおこりにくくなります。
用途金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼付塗面の研磨、肌ならし。
外径(Φmm)
125
仕様
穴無し
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
使用工具
非吸塵式ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)
パットが回転しながら偏心運動するダブルアクションポリッシャー
磨きと光沢、撥水効果のあるコンパウンド液
車磨き専用キット付
磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付
5m電源コード
収納に便利なバッグ付
付属品
自動車用艶出し剤(コンパウンド液)100mL、スポンジバフ(外径:150mm)、手掛けバフ、マイクロファイバークロス、収納バック
全長(mm)
226
質量(kg)
1.2
電源(V)
単相100
消費電力(W)
300
全高(mm)
151
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
226×123×151
コード長さ(m)
5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6000~12000
定格電流(A)
3.3
保証期間
1年
オービットダイヤ(mm)
5
バフサイズ(Φmm)
150
パッド径(Φmm)
123
振動3軸合成値(m/s2)
5.2
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
4500
仕様
シングルアクション、(エアー排気)リア
付属品
50mmマジックパッド1枚、PT1/4カプラー、レンチ
全長(mm)
135
質量(g)
580
使用空気圧力(MPa)
0.55
取付ねじ
M6
空気消費量(m3/min)
0.37
空気接続口
PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)
5
パッドサイズ(Φmm)
50
取扱説明書
(10.0MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷