- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- ダブルループ結束バンドのおすすめ人気ランキング
ダブルループ結束バンドのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新359件の「ダブルループ結束バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダブルヘッドタイ」、「ホース クランプ 固定」、「ホース結束バンド」などの商品も取り扱っております。
平行する二系統のハーネス束を8の字形状に束ねることが可能。
仕様
耐候タイプ
二つの束線を固定したり、分割したりできます。
耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。
用途ケーブルなどの分割、固定。
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
特性
耐候、耐紫外線
使用温度範囲(℃)
-60~85
使用場所
屋内外
二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。
材質
ナイロン66
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.3
色
白
使用温度範囲(℃)
-40~80
規格品
UL規格品(94V-2)
引張強度(N)
215.6
使用場所
屋内用
材質
ナイロン66
長さ(mm)
500
最大結束径(Φmm)
140
仕様
屋内用
幅(mm)
12.5
厚さ(mm)
1.95
質量(g)
684
使用温度範囲(℃)
-15~85
引張強度(N)
1300
最小結束径(Φmm)
10
油圧、空圧、ガソリンなどの二本のホースを分割固定できます。
それぞれのホースのねじれや摩耗を防ぐことができます。
耐候性ナイロン製で、屋外使用で紫外線に対する耐性があります。
寸法A(mm)
279
束線径(Φmm)
(固定側)28.4、(調整側)25.4~44.5
トラスコ品番
438-2196
材質
耐候性ナイロン66
質量(g)
5
寸法F(mm)
5.8
寸法D(mm)
7.9
寸法E(mm)
11.2
寸法B(mm)
7.1
寸法C(mm)
1.3
寸法G(mm)
5.8
ループ引張強度規格値(N[kgf])
445[45.4]
推奨適合工具
GTH、PTH
特性
耐候、耐紫外線
1袋(500本)
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
耐候性・2系統の束を曲げて1系統に
全長(mm)
152
タイプ
横型
1個
¥407
税込¥448
6日以内出荷
平行する二系統の電線束を、8の字状に一度に束ねることができます。
材質
66ナイロン
寸法A(mm)
4.7
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
13.5
寸法C(mm)
6
寸法T(mm)
1.4
難燃性
UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])
第一/225(22.94)、第二/180(18.37)
三つの束線を固定したり、分割したりできます。
一本のバンドで三つの束線の結束、分割ができます。
耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。
用途3つの束線の保持、分割、結束
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
特性
耐候、耐紫外線
長さ(mm)
508
トラスコ品番
828-1577
幅(mm)
12.7
厚さ(mm)
1.9
質量(kg)
2
使用温度範囲(℃)
-60~85
引張強度(N)
556
使用場所
屋内外
束線径(Φmm)
合計127
1袋
¥39,980
税込¥43,978
20日以内出荷
耐候性・2系統をまとめ、8の字状の結束に
全長(mm)
288
タイプ
縦型
1個
¥455
税込¥501
当日出荷
二つの束線を固定したり、分割したりできます。
一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。
高温の環境で連続使用できる耐熱性ナイロン66製です。
用途2つの束線の保持、分割、結束。
使用場所
屋内
二つの束線を固定したり、分割したりできます。一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。
用途2つの束線の保持、分割、結束に。
材質
ナイロン66
色
ナチュラル
使用温度範囲(℃)
-60~85
並列するホース、チューブ、ワイヤー等の固定及び分離作業に使用します。
ヘッド部に付いたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再使用することができます。
結束バンドの中央部に取付穴があり、ネジ止めも可能です。
取り付けが容易な一体型デザインです。
ストラップ部が柔軟なので、挿入及び結束作業が簡単です。
用途束線の固定及び分離作業に
材質
耐候性ナイロン66
幅(mm)
12.7
厚さ(mm)
1.5
色
黒
使用温度範囲(℃)
-60~115
引張強度(N)
667
最小結束径(Φmm)
5.1
2つの束線を固定したり、分割したりできます。ヘッドと結束バンドが二体成形になっており、目通しが軽く簡単にできます。
1つ目のループは完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。
用途2つ束線の固定、分割。
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
特性
耐候
長さ(mm)
171
最大結束径(Φmm)
32
幅(mm)
4.6
厚さ(mm)
1.1
質量(kg)
1.09
使用温度範囲(℃)
-60~85
引張強度(N)
222
使用場所
屋内外
仕様
最大結束径(2組 Φmm)19。ループ引張強度(kgf)35
材質
66ナイロン
幅(mm)
4.8
全長(mm)
210
結束後も挿入部の爪を押せばケーブルタイの”ゆるめ”が可能です。二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。
材質
ナイロン66
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.3
色
白
使用温度範囲(℃)
-40~80
規格品
UL規格品(94V-2)
引張強度(N)
215.6
使用場所
屋内用
手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮固定、各種結束工程に適しています。
材質
軟質ポリエチレン(PE)
使用温度範囲(℃)
5~70
リールのコードやホースを留められるクリップです。
2色で各色3個入っています。
用途コードやホースのクリップ留めに。
チューブを挟み込むだけで結束可能機器
固定用の穴にて壁面等に固定可能。また固定用の穴が不要時には取外しも可能
色
黒