- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- チェーンソー
- チェンソのおすすめ人気ランキング
チェンソのおすすめ人気ランキング
2026/01/16更新1,873件の「チェンソ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーンソーメーカー」、「エンジン チェーンソー スチール」、「ちえんそう」などの商品も取り扱っております。
コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
チェーンスピード(m/s)[m/分]
5.0[300]
チェーン形式
25AP-42E
付属品
丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー
振動3軸合成値(m/s2)
4.3
カーボンブラシ呼び番号
430
長さ(mm)
(ガイドバー)115
質量(kg)
2.5(バッテリ含む)
電圧(V)
18
適合バッテリー
マキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)
高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感!
工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。
ワンタッチで電源ON。サッと使える。
変速トリガスイッチ
金属製スパイクバンパ
チェーンオイル残量確認窓
定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。
主電源スイッチ・オートオフ
バッテリ残容量表示(LED3灯×2)
キックバックブレーキ
チェーン形式
91PX-52E
振動3軸合成値(m/s2)
4.8
長さ(mm)
(ガイドバー)350
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
773×215×235
質量(kg)
5.2(バッテリ含む)
電圧(V)
18×2本
チェーンスピード(m/s)[m/分]
0~1200
「新・工具レス調整機構」搭載
チェーンオイルの安定供給
ハイパワー1430W
用途薪作り、枕木の切断等に。
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
1.25
チェーンスピード(m/s)[m/分]
14.5[870]
振動3軸合成値(m/s2)
4.7
仕様
二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油
付属品
チェーンオイル、チェーンカバー
質量(kg)
3.9
切れ味の良い軽快な切断作業を実現。
コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ。
長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構。
電源(V)
単相100
消費電力(W)
790
チェーンスピード(m/s)[m/分]
7.3
仕様
(ソーチェン)90PX-40
付属品
六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付)
タイプ
ハーフトップハンドル
有効切断能力(mm)
250
電流(A)
8.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
520×176×175
電源コード(m)
2
絶縁方式
二重絶縁
アズワン品番
64-1123-06
取扱説明書
(1.49MB)
有効切断長さ(mm)
250
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
小型・軽量で優れた取り回し。
電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。
切断能力もアップしました(メーカー比)
消費電力(W)
770
全長(mm)
515
質量(kg)
2.1
バー全長(mm)
ガイドバー:250
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
環境に優しいECOエンジン。独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。
エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。
エンジン高回転対応により切削スピードが向上。
インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
寸法(mm)
(ガイドバー)350/14インチ
スパークプラグ
CJ-8Y
付属品
プラグレンチ
質量(kg)
3.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
237×580×212
排気量(mL)
30.1
使用燃料
25:1混合燃料
燃料タンク容量(L)
0.24
オイルタンク(L)
0.18
エンジン形式
2サイクルエンジン
始動方式
Rスタート(リコイル方式)
エンジン総排気量(cm3)
30
チェーン形式
91PX-52E
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
軽量で高性能なチェンソーを求めるプロ志向のユーザーのためのチェンソーです。大工、建築業者、造園業者に最適で、優れた人間工学、高いパフォーマンス、チェンスピードが特長です。
用途剪定
乾燥質量(kg)
2.4
寸法(inch)
(バー)12
チェーン形式
3/8(H38:90PX 45コマ)
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
【排出ガス自主2次規制適合品】庭木のお手入れや丸太の切断に。取り回しやすく、作業性の良いトップハンドル。「インテンズバー」でらくらくソーチェン調整。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、
排気量(mL)
30.1
質量(kg)
(本体)3.4、(全装備)4.0
付属品
プラグレンチ、チェンカバー
トラスコ品番
419-8514
使用燃料
混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)
機能
簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ
燃料タンク容量(L)
0.25
オイルタンク(L)
0.15
点火方式
電子制御
キャブレター
ダイヤフラム式
給油方式
自動給油式
点火プラグ
NGK BPM8Y
取扱説明書
(6.64MB) (0.35MB)
振動3軸合成値(m/s2)
4.2
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
もっと始動を簡単に。ゆっくり引いて、らくらく始動!
E2235S-Sはリコイル方式に畜力式を採用。リコイルをゆっくり引くか、2、3回に小刻みに引いてもエンジン始動が可能なため、女性や年配者でも始動がしやすくなっています。スタート方式の名称は「スーパーソフトスタート」です。
使用燃料
混合燃料
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
359×240×255
乾燥質量(kg)
4
燃料タンク容量(L)
0.3
スパークプラグ
NGK BPM8Y
始動方式
スーパーソフトスタート
振動3軸合成値(m/s2)
4.5
オイルタンク容量(L)
0.19
排気量(cm3)
35.2
小型・軽量で優れた取り回し。
電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。
切断能力もアップしました(メーカー比)
チェーン形式
90PX
電源(V)
100
電流(A)
8.1
コード長さ(m)
2
全長(mm)
568
質量(kg)
2.2
消費電力(W)
770
バー全長(mm)
ガイドバー:300
チェーンスピード(m/s)[m/分]
7
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
点火プラグ
NGK BPMR7A(CHAMPION RCJ7Yも使用可)
使用燃料
潤滑油混合ガソリン
始動方式
リコイルスターター
給油方式
自動給油式
混合比
25(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用オイル)
エンジン型式
単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
小形・軽量で長時間作業もらくらく!
770Wパワフルモーター採用!
ロックオフボタン。ロックオフボタンを押してスイッチを引かないと作動しない安心設計。誤作動の防止に役立ちます。
チェンオイル給油口と確認窓。オイルを注ぎやすい上部給油口。さらに、オイル残量がひと目でわかる確認窓付!
手を保護する大型ハンドガード!
手が枝などにあたりにくく、使いやすいハンドル形状!
滑りにくく、手にフィットするソフトグリップ!
用途木材の切断
椎茸栽培用ほだ木作り、伐木、マキ切り、古材切り
対応材質
木工用
電源(V)
単相100
電流(A)
8.1
消費電力(W)
770
コード長さ(m)
2心・2
オイルタンク容量(mL)
80
チェーンスピード(m/s)[m/分]
(無負荷)6.4[384]
給油方式
自動
付属品
チェンオイル(50mL)、チェンケース、六角棒スパナ
小木の伐採や薪つくりに時々チェンソーを使用する一般のユーザーの方向けのガーデンチェンソー。
堅牢なつくりで、信頼性があり、使いやすいチェンソー。サイドチェンテンショナーでチェン張りも楽に行え、始動性もよく、簡単に取り扱うことができます。バーサイズは14"。
用途薪割、剪定、日曜大工
スパークプラグ
NGK BPMR7A
質量(kg)
4.7
排気量(mL)
38
チェーン形式
3/8[S93G]、52コマ
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
さっと、手軽に、手のこ感覚
手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能
「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します
手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい
ハイパワーブラシレスモータ搭載
チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます
レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます
付属品
チェーンカバー、チェーンオイル
チェーンスピード(m/s)[m/分]
8 [480]
チェーン形式
80TXL-26E
オイルタンク容量(mL)
55
ガイドバー長さ(mm)
100
比較的簡単なチェンソー作業を行う農家や一般ユーザーのために開発され、とても使い勝手がよく、軽量でコンパクトなチェンソーです。
X-Torq(R)エンジンを搭載し、環境に優しく低燃費です。また、スマートスタート(R)、燃料ポンプとオートリターン・ストップ・スイッチにより、簡単に始動できます。
用途造園業、薪割、剪定、日曜大工
スパークプラグ
NGK CMR6H
質量(kg)
3.92
排気量(mL)
35.2
チェーン形式
3/8"[91PX]、52コマ
1台
¥57,980
税込¥63,778
16日以内出荷
これまで手作業で大変だった太い枝の切断も、チェーンソーならパワフルに切断することができます。
Φ160mmの太い枝でもラクラク切断できるパワフルモデル。
音も静かで住宅街でも安心して使えます。
さらにバッテリーを含めて約2.3kgと軽量なので長時間の作業も快適にこなせます。
安全なキックバック防止機能つきで、初心者でも安心。
バッテリー2個付きで長時間作業も安心。
バッテリー容量(Ah)
2.0
最大切断能力(mm)
(木材)Φ160
チェーン長(mm)
200
使用チェーン
90SG-34コマ(A6158)
充電時間(分)
60
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー数
2
質量(kg)
約2.3(電池含む)
寸法(縦×横×高さH)(cm)
17.5×55×26
付属品
18Vリチウムバッテリー×2、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ
作業量(目安)
(木材)Φ38mm×125本、Φ141mm×6本
トラスコ品番
769-7651
電圧(V)
18
チェーンスピード(m/s)[m/分]
約3.1
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感!
18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー!
刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。
切断スピード向上!パワーモード搭載
金属製スパイクバンパ付
付属品
チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4
長さ(mm)
350
厚さ(mm)
ゲージ:1.3
質量(kg)
4.8(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
ピッチ
1/4”
電源(V)
直流36(18×2)
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
205×612×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
タンク容量(mL)
30
チェーンスピード(m/s)[m/分]
0~20[0~1200]
チェーン形式
25AP-76E
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5
ガイドバー種類
スプロケットノーズ
リサーキュレーターエンジンで低燃費・環境に優しい。
エンジン始動が簡単なBIG-M Rスタート。
大型バンパーガード・自動慣性ブレーキで高い安全性。
サイドアクセスオイルアジャスター。
チェーン張りが簡単なインテズバー。
パワーシャープ対応ガイドバー。
寸法(mm)
ガイドバーサイズ:350mm(14インチ)
点火プラグ
CJ-6Y
適合
チェーンソー刃:91PX-52E
燃料
2サイクル混合燃料(25:1混合)
排気量(mL)
34.9
燃料タンク容量(L)
0.34
オイルタンク(L)
0.3
エンジン形式
環境対応2サイクルエンジン
始動方式
Rスタート
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
386×233×271
乾燥質量(kg)
3.7
燃料タンク容量(L)
0.28
点火方式
フライホイールマグネト
始動方式
softスタート
点火プラグ
NGK BPMR8Y
エンジン総排気量(cm3)
34.4
振動3軸合成値(m/s2)
5
オイルタンク容量(L)
0.23
木の伐採、丸太切断に!力の入れやすいリヤハンドルタイプ。オイルリターン機構採用。切味の鋭い90SGタイプのソーチェン採用。自動給油。
用途建築作業の荒挽き切断からマキ切り、枝打ち等の幅広い作業に。
電源(V)
100
電流(A)
8.5
消費電力(W)
800
コード長さ(m)
2
付属品
六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付)
機能
二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油
タイプ
リヤハンドル
チェーンスピード(m/s)[m/分]
8