チェーンプライヤーのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
133件の「チェーンプライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーンペンチ」、「チェーン 外し 工具」、「チェーン張り」などの商品も取り扱っております。
チェーンプライヤー ホーザンランキング1位
一般車からシングルスピード、フィクシーなどに使用されているクリップを使って繋ぐチェーン。そのクリップをスムーズに取り付け・取り外しができる専用プライヤーです。 先端の形状がガイドとなり、チェーンピンとクリップに合わせて、握るだけで作業が行えます。 また工具本体を着磁させておりますので、取り外したクリップが飛んでいきにくくしております。
トラスコ品番359-8543全長(mm)160質量(g)150適合範囲【自転車用】1/2-1/8クリップ式チェーン。【バイク用】#410~#530RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198税込2,418
当日出荷

King チェーンプライヤー縦横型 TSUNODA(ツノダ)ランキング2位
クリップタイプのジョイントを使用したローラチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。 縦横型は頭部側面にもクリップをつかむ溝が付いているので、狭い隙間でも使用できます。 (PAT.)
用途自転車・バイク、産業機械用チェーンの脱着用プライヤー仕様ばね付適合ローラーチェーントラスコ品番162-3707材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール厚さ(mm)9全長(mm)164質量(g)145寸法A(mm)46アズワン品番64-8585-47適合範囲(mm)410~630(車両用)35~60(産業機械用)1/2×1/8(自転車用)E形止め輪3~5
1丁
1,998税込2,198
当日出荷

チェーンプライヤー ホーザンランキング3位
適合範囲#35/#40/#50/#60(主に産業機械用)。1/2×1/8(自転車用)。410~630(主に自動二輪用)全長(mm)165質量(g)150適合ローラチェーン(クリップ形)トラスコ品番469-9947材質本体:工具鋼、グリップ:エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,398税込2,638
当日出荷

チェーンプライヤー TSUNODA(ツノダ)ランキング4位
クリップタイプのジョイントを使用したローラーチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。
用途チェーンの取付・交換に! バイク・自転車のメンテナンスに。トラスコ品番784-3275全長(mm)160質量(g)140呼び寸法(mm)160使用範囲(mm)(車両用)410~530。(産業機械用)#35~#50頭部厚(mm)8.5頭部幅(mm)17柄幅(mm)50
1個
2,198税込2,418
当日出荷

チェーンクリップ用プライヤー DAYTONA(デイトナ)ランキング5位
1個
1,898税込2,088
翌々日出荷

クリップタイプの継手(ジョイント)を使用したローラーチェーンの取り付け、取り外しをスピーディーで確実に行えます。
全長(mm)126質量(g)65使用範囲(mm)#11~#25頭部厚(mm)5頭部幅(mm)14先端長(mm)25柄幅(mm)49
1個
1,798税込1,978
当日出荷

チェーンを接続する際に使用します。 チェーン接続が迅速、簡単にできます。
種類チェーン用加工器具
1個
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途自転車のチェーンを接続する際にも使用できます。仕様チェーンプーラ種類チェーン用加工器具
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します全長(mm)180
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

チェーンを接続する際に使用します。ジョイントを取り付ける前にチェーンをホールドできます。
用途チェーンの接続にチェーンNo.35~60
1個
2,298税込2,528
当日出荷

高所作業シリーズになります。 ポリッシュ・ヘッドはサビや腐食に強く、長期の寿命を実現します。 工具が落下する際にランヤードにかかる力は工具自体の重量よりもはるかに大きくなるため、可搬重量が対象工具の重量以上であるランヤードを使用してください。 ランヤード用リング付です。 ダイヤモンド型鋸刃状のジョウは焼き入れ処理した刃が付いています。
種類ノーズプライヤ全長(mm)165.1先端形状ロングノーズトラスコ品番474-2117材質特殊工具鋼、グリップ:エラストマー樹脂質量(g)172先端ギザ付寸法A(mm)33
1丁
9,998税込10,998
翌々日出荷

「マスターリンク」タイプのチェーン着脱、交換に使用する専用プライヤー。 先端形状が新しくなり、マスターリンクを「取り外す機能」に加え、「取り付ける機能」を装備しています。 固く締まるマスターリンクを簡単に着脱でき、潤滑油・汚れが手につかず、素早くスマートに作業をおこなえます。
1個
2,398税込2,638
当日出荷

ミッシングリングタイプのチェーン用で取り外し、取り付け両作業を簡単にこなすとても便利な工具。
1本
1,349税込1,484
6日以内出荷

1本
7,198税込7,918
当日出荷

ローラーチェーンのプレートとピンを外してチェーンの切断を容易にするチェーンカッターです。
種類チェーン用加工器具
1個
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


リンクチェーンとバイスグリップでがっちりつかみます。Φ90~130mmのカートリッジ式フィルタ、フューエルフィルタに使用できます。
用途カートリッジ式オイルフィルタ、フューエルフィルタの取外し作業に材質クロムモリブデン鋼全長(mm)230質量(g)730有効径(Φmm)90~130チェーン長(mm)460適合径(Φmm)90~130
1個
2,498税込2,748
当日出荷

ミッシングリンクを安全かつ確実に取り付けることができます。
質量(g)122寸法・サイズ(mm)165×95×15
1個
2,098税込2,308
6日以内出荷

ミッシングリンクを簡単に取り外すことができます。
質量(g)132寸法・サイズ(mm)165×105×15アズワン品番64-9593-44
1個
2,098税込2,308
当日出荷

一度セットすれば繰り返し作業可能(但し、皮膜鋼管の使用は不可)。 。パイプレンチが使えない狭所作業や円形以外の形でも確実にキャッチできます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。種別スーパートング
1丁
5,498税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)