チューブ掃除ブラシのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
123件の「チューブ掃除ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱交換器洗浄」、「筒ブラシ」、「水道 管 ブラシ」などの商品も取り扱っております。
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途細管などの特殊な形状器材の洗浄に 適合器具 細管 全長(mm) 470 毛丈(mm) 20 質量(g) 4 毛幅(mm) 60
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブブラシに取り付けることによって、簡単にブラシの延長が可能です。両サイドがネジになっているので、継ぎ足すことが可能です。
寸法(Φmm) 4 長さ(mm) 600 材質 スチールワイヤー
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。 パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。 スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。
用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。パイプ管内のクリーニングに。 毛材 ナイロン 全長(mm) 200 ねじ径(inch) W1/2 材質(シャフト) スチール(亜鉛メッキ)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 使用場所 排水口まわり 材質(本体) ステンレス 線径(Φmm) 0.1 材質(毛) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 耐熱温度(℃) 120 繰り返し・詰め替え 対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

デンマーク製あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。(品番:5356、5369、5368、5355、5367、5366、5365、5364、5354)専用フレキシブルロッドです。
耐熱温度(℃) 120
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他 賠償保険付 種別 チューブクリーナー用チューブブラシ
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


工業用手作業極細ワイヤブラシです。 交叉穴に生ずるバリ取りに最適です。 フレックスホーンでカバーできない6Φ以下の交叉穴に生ずるバリ取りにご利用ください。
用途ワイヤブラシですから面粗度を上げる目的には使えません。小さなバリ取りにお使いください。 仕様 シングル巻 全長(mm) 76 対応材質 鋳鉄、鉄鋼など 材質(ワイヤー部) ステンレス(SUS302) 材質(シャフト) ステンレス(SUS304)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合器具 細管用 毛材 山羊白毛 全長(mm) 460 直径(Φmm) 20 全長×直径(Φ)×毛渡り(mm) 460×20×70 針金柄 渡り(mm) 70
1本
229 税込252
当日出荷

その他 賠償保険付 種別 手作業用コンデンサーブラシ 材質(ブラシ部) ナイロン
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ネジ式なので自由に継ぎ足すことができます。
用途チューブブラシに取り付けて使用します。長物パイプの内径研磨に最適。 寸法(mm) 軸径Φ3.2×全長1250
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番 EA109S-12 全長(mm) 380 寸法・サイズ(mm) Φ8.0×50 材質(ブラシ部) ナイロン製 材質(柄部) スチール
1個
730 税込803
当日出荷

ハンドル・取手・シャフト等に接続し、パイプ・チューブ内部の洗浄に便利です。
タイプ チューブブラシ
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部) ナイロン 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Φ1.5mmからの極小ブラシ。 ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。 導入実積:食品配管・樹脂チューブ清掃・樹脂バリ取り・各種コック・飲料サーバー清掃・その他産業用細管
タイプ ミニパイプクリーナー 線径(Φmm) 0.1 材質 芯線/ステンレス※先端は研磨処理済み 全長(mm) 120 高さ(mm) 15 材質(毛) PBT 耐熱温度(℃) 120
1本
1,098 税込1,208
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ネジ式なので自由に継ぎ足すことができます。
用途チューブブラシに取り付けて使用します。長物パイプの内径研磨に最適。 仕様 (ブラシ側メネジ)3/8。(ハンドル側オネジ)3/8 トラスコ品番 259-1367 寸法(mm) 軸径Φ3.2×全長1250 摘要 中間継柄 質量(g) 100
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


その他 賠償保険付 種別 チューブクリーナー用チューブブラシ
1個
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)