ツルのおすすめ人気ランキング

2026/01/14更新
7,274件の「ツル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シール貼り 手袋」、「バチツル」、「ツル首」などの商品も取り扱っております。
ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、ツル部・バチ部は炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理(強度が上がる、磨耗に強くなる)を行っています。
用途掘り起こし、粉砕作業。 仕様 バチ幅/60mm 材質 (頭部)スチール/(柄部)天然木 刃幅(mm) 60
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

糸にフッ素加工がされているため表面に粘着物が付着しにくい構造になっており、テープ等を使用する作業に適しています。 伸縮性が良く、手にフィットします。 通気性が良く、軽作業に向いています。
混率(%) PE(ポリエステル)82・PU(ポリウレタン)18 入数(双) 10
1袋(10双)
10,000 税込11,000
翌々日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエステル、綿、レーヨン、アクリル等を紡績しなおした糸で編まれた軍手で低コスト。
用途ワーキング・アウトドア 糸本数(本) 2
1ダース(12双)
999 税込1,099
3日以内出荷

ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、ツル部は炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理(強度が上がる、磨耗に強くなる)を行っています
用途掘り起こし、粉砕作業用パーツ トラスコ品番 851-1048 全長(mm) 660 質量(kg) 2.8
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
当日出荷

【絡まない! 巻きつかない! つるチョッパーでイライラ解消!】。草刈刃の上にのせるだけの簡単取付!。ツルや草、ゴミなど異物の巻付きを防止!。4か所にあるミニ刃が、ツルや草をカットします。刈払機本体の取り付け器具(上部)が80mm以下の機種すべてに適合します。
用途草刈り機専用 穴径(Φmm) 25.4 外径(Φmm) 130 刃厚(mm) 0.6 基板厚(mm) 0.6
1枚
889 税込978
当日出荷

笹に、ツルに、一般草刈に最適の万能型。
用途山林下刈・竹刈・笹刈・一般草刈。 刃数(p) 48 穴径(Φmm) 25.4 基板厚(mm) 1.25
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツル・草の巻き付き防止
外径(Φmm) 115 刃厚(mm) 0.8 穴径(Φmm) 25.4 寸法(mm) H180×W140×D11 質量(g) 52
1枚
769 税込846
当日出荷

シュトルッツルのタンブラーは、洗浄機対応・温度変化や衝撃にも強い。輝きと透明感あるグラス品質。洗練された都会的なバーを演出する、エレガントでクラシックなスタイル
容量(mL) 290 材質 ガラス 高さ(mm) 107 最大径(Φmm) 70 品名・タイプ ワイングラス
1セット(6脚)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

従来の軍手より厚めの3本編、丈夫な720g目付けです。
用途一般作業。 トラスコ品番 335-1751 厚さ(mm) 2.4 機能 厚手・丈夫 糸本数(本) 3
1組(12双)
699 税込769
当日出荷

片手で楽に固いものを掘削・粉砕作業ができます。
用途掘削・粉砕作業。 商品タイプ 頭+柄セット トラスコ品番 411-5589 材質 スチール 全長(mm) 326 質量(g) 530 タイプ バチツル 材質(柄部) 刃先(mm) 326 先幅(mm) 35
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

本格鍛造品です。品質(ヒツ穴の寸法等)良好です。
用途さく岩、道路工事、鉄道工事 商品タイプ 頭のみ
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金象印 両ツル・バチツル2.5kg・等の替柄です。
用途両ツルハシ、バチツル2.5kg用替柄 全長(mm) 900 材質 天然木 形状 小判型 質量(g) 800 先端寸法(mm) 67×37 手元寸法(mm) 36×28
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

安定板部分が大きくなりツル草が巻き付かず異物の飛散も少ない。 刈取後の草丈も揃い使用性能アップ。
高さ(mm) 50 外径(Φmm) 150 本体質量(g) 180
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

斜め埋込み四面研磨チップ採用で寿命と切れ味が両立した草刈用チップソーです。
用途一般草刈り、雑草、ツル草、笹刈りに。 刃厚(mm) 2 穴径(Φmm) 25.4 材質 (刃部)超硬チップ 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 8000 JIS規格 B9212
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ナイロン+PUフィルム+起毛繊維であったか。しなやかさと柔らかさを兼ね備えた防風防寒手袋。 手首にフィットのホック付。 あったか起毛ポリエステル。
用途接客業、式典、祭典。 ホワイト 材質 (本体)ナイロン、PUフィルム、(内側)ポリエステル起毛 厚さ(mm) 測定不可 入数(双) 1 機能 防風、防寒 RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
969 税込1,066
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4枚の立上刃が刈払機のネックに巻き付くツル草をカットします。 中央からの距離の異なるブレードにより二重の円ができ、ネックに巻き付く草をカットします。 衝撃に強い斜め埋込チップを採用しています。 カギ型形状チップなので切れ味に優れています。
用途刈払機用替刃 厚さ(mm) (台金)1.4 刃厚(mm) 1.4 穴径(Φmm) 25.4 材質 刃部超硬チップ 最高回転数(min-1[r.p.m]) 6000 本体厚さ(mm) 10 チップ厚さ(mm) 2
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ向け業界最強の太刃!脅威の4.0mm専用ナイロンコードがブレードに進化!硬い茎草もラクラク刈れる! プロ用太刃4.0mm専用丈夫・長持ち!※メーカー比4倍以上長持ち(2.7mmと比較)簡単! コードをカットして差し込むだけのワンタッチ取付け!(ラチェット式) 石垣・ブロック塀・ネット・フェンス・植木の周辺などで安心して作業が出来ます。
用途刈払作業用 寸法(mm) 【専用コード】4
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷