カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 南京錠・鍵(351)
- ロックアウト(22)
- 防犯カメラ(1)
- 刺股(さすまた)(1)
- 防犯用品
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- エスコ(149)
- ABUS(28)
- WAKI(和気産業)(24)
- FEDERAL(20)
- SOL HARD(20)
- ブルク ヴェヒター(16)
- 清水[建築金物](13)
- ハイロジック(13)
- フジテック・ジャパン(13)
- アイアイ(10)
- ZARKER(ザーカー)(10)
- イファム(9)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(6)
- ノムラテック(4)
- WAKAEI(若栄商事)(4)
- SoL(4)
- ダイケン(3)
- MasterLOCK(3)
- YKC(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
防犯用品 :「ツル」の検索結果
企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。

シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ)
SOL HARD(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式
シリンダー南京錠(ツル長タイプ)
SOL HARD(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質(本体)真鍮ロックキー式
ステンロック ツル長 同一鍵
SOL HARD(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。付属品鍵3本材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)種類同一キーロックキー式材質(ツル)SUS304
ツル長シリンダー錠
WAKI(和気産業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷吊はサビに強いステンレスを使用。ダブルロッキングで引き抜きに強い。耐腐食性のあるピンやスプリングを使用しています。ピッキング等不正解錠への抵抗力も高い。用途道具箱やポスト、ロッカーなどの施錠に材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)ステンレス
コンセントロック ツル長
SOL HARD(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個欠品中電化製品コンセント使用防止にコンセントロックをお勧めします。材質錠:JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)、キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ寸法A(mm)2.8寸法F(mm)10寸法D(mm)16寸法E(mm)17.5寸法B(mm)20寸法C(mm)8呼称15ロックキー式
ステンロック ツル長
SOL HARD¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)ロックキー式材質(ツル)SUS304
可変式4段ロック ツル長
フジテック・ジャパン¥999税込¥1,0991パック当日出荷ダイヤル式解錠の為、鍵が要りません 解錠番号は何度でも変更可能です色クロームメッキ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ツル)スチール
デジタルロックツル長 ヘッダー付
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷プッシュボタン式のツル長の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮寸法(mm)40材質(本体)亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキロックプッシュボタン式材質(ツル)真鍮
ロックアウト用パドロック(ツル径6mm)
MasterLOCK¥3,490~税込¥3,839~1個当日出荷シャックル(ツル)径6mmの、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenex(TM)を本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。用途ロックアウトとして幅(mm)38つる径(Φmm)6材質(ツル)メッキ鋼ツル長(mm)38
防犯グッズ フリーダイヤル錠ツル長
YKC(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷あらゆる場所で活躍するフリーダイヤル錠です。開錠番号を自分の好みに設定したり、自由に変更することができます。色シルバー/ラバーロックダイヤル式
AEGISツル長可動式南京錠
アイアイ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック当日出荷切断や破壊に強いカギです。屋外で使用できます。吊と主要部分は鋼鉄で、切断が困難です。吊の3箇所をロックするので、吊の引き抜きに抵抗します。ツルの長さが7段階に調整可能。用途倉庫や門扉の施錠に材質本体:ABS樹脂、鋼鉄、ツル:鋼鉄、キー:ステンレス、ABS樹脂色黒調整範囲(mm)50ロックキー式
ロックアウト用南京錠(ツル76mm)
FEDERAL¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌日出荷本体はABS製で、従来製品より40%以上軽量化されています ダブルボールロッキング機構は耐久性に優れ、ツルが不意に抜けるのを防止します 動力源の遮断を証明するロックアウト・タグアウト用南京錠で、点検・メンテナンス作業時のミスを防ぎます 高性能6本銅製ピンシリンダーが搭載されており、操作性・防犯性・耐久性に優れています きちんと施錠されるまで鍵を引き抜くことができないので、施錠漏れを防ぎます わかりやすい日本語ラベル付で、管理しやすい 識別に便利な3色展開用途ロックアウトハスプ用南京錠になり、裏面に管理者名を明確にする事でセキュリティレベルを上げる事が出来ます 作業者全員の安全を確保するため、全員が作業を終えて退場するまで動力源をロックアウトし続けます ロックアウト・タグアウトの活用が、物理的に電源が入らない環境を作るための現場のコミュニケーションとなり、安全な作業への意識が向上します寸法(mm)38高さ(mm)ツルX:76材質(本体)ABS質量(g)120.4高さH(mm)46厚さT(mm)19幅W(mm)38ロックキー式材質(ツル)鉄ツル径(Φmm)D:6.35ツル幅(mm)Y:19材質(シリンダー)銅![SOL シリンダー錠ツル長 清水[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10256584-150507-02.jpg)
SOL シリンダー錠ツル長
清水[建築金物]¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌日出荷材質本体、ツル:真鍮(ただしツル長錠の40mm、45mm、50mmのツルは焼入鋼クローム仕上げ)鍵:真鍮、ニッケル仕上げロックキー式
ステンレス ツル長 南京錠
ガードロック¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷サビに強いステンレス製シャックル! ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。 本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。付属品鍵3本付き材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上色シルバーロックキー式
オールステンロック ツル長
SOL HARD¥3,998税込¥4,3981個欠品中オールステンロックのツル長タイプ。 ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮)呼称30ロックキー式
ロックアウト用パドロック(ツル径5mm)
MasterLOCK¥3,798税込¥4,1781個当日出荷シャックル(ツル)径5mmの、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenexを本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。用途ロックアウトとして幅(mm)35高さ(mm)48つる径(Φmm)5言語表示日本語材質(ツル)ステンレス鋼ツル長(mm)38
オールステンロック ツル長 同一鍵
SOL HARD¥3,998税込¥4,3981個当日出荷オールステンロックのツル長タイプ。同一鍵も揃えています。ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮)呼称30ロックキー式
ロックアウト用南京錠 スチール製シャックル(ツル長)
イファム¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷本体は非導電素材でカバーされており電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。紫外線や錆への耐性があり-40~160℃の環境で使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。用途あらゆるロックアウトに。付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール幅(mm)38直径(Φmm)シャックル:6高さ(mm)130材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)20寸法B(mm)72材質(ツル)スチール
デジタルロックツル長 同一鍵
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷プッシュボタン式のツル長の南京錠で、解錠番号4桁(No.3578)は変更不可です。用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮寸法(mm)40材質(本体)亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキロックプッシュボタン式材質(ツル)真鍮
シリンダー南京錠(ツルステンレス製)
FEDERAL¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷ブラス製南京錠。ダブルレバーロッキング機構。 衝撃吸収バンパー&ブラス製シリンダー。 本体に巻かれているPVCバンパー(硬質エンビ)が傷や衝撃から本体を守ります。材質本体/黄銅質量(g)48.3幅W×厚さ×高さH(mm)20×11.5×23.5クリアランス(mm)14×11鍵2個付材質(ツル)ステンレスツル径(Φmm)3.7
ロックアウト用南京錠 ナイロン製シャックル(ツル長)
イファム¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌日出荷ツルはナイロン製で耐薬性があります。本体とツルには非導電素材を使い電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。耐食性があり-40~160℃の環境で使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。用途化学工場、薬品工場、発電所でのロックアウトに。付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール幅(mm)38直径(Φmm)シャックル:6高さ(mm)130材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)20寸法B(mm)72材質(ツル)ナイロン
ヴェヒター 軽量シリンダー南京錠 アルティタン ツル長タイプ
ブルク ヴェヒター¥939~税込¥1,033~1個当日出荷独自開発のAlutitan(アルティタン)合金を使用しており丈夫かつ軽量です。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。ツルの両側でロックが掛かり、引き抜き耐性に優れています。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ツルが長く施錠し易いです。用途防犯、管理、保管用として。材質本体:アルミニウム合金、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール
50mm シリンダー錠(ステンレス製ツル)
エスコ¥3,090税込¥3,3991個翌日出荷鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-56材質本体:真鍮、ツル:ステンレス幅(mm)50ロックキー式ツル径(Φmm)7.1クリアランス(縦×横)(mm)24×25.4
25mm シリンダー錠(ステンレス製ツル)
エスコ¥1,130税込¥1,2431個翌日出荷鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-51材質本体:真鍮、ツル:ステンレス幅(mm)25ロックキー式ツル径(Φmm)4.0クリアランス(縦×横)(mm)11.4×12.2
60mm シリンダー錠(ステンレス製ツル)
エスコ¥4,130税込¥4,5431個翌日出荷鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-57材質本体:真鍮、ツル:ステンレス幅(mm)45ロックキー式ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)31.4×32.3
40mm シリンダー錠(ステンレス製ツル)
エスコ¥1,550税込¥1,7051個翌日出荷鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-54材質本体:真鍮、ツル:ステンレス幅(mm)40ロックキー式ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)21.4×20.4
45mm シリンダー錠(ステンレス製ツル)
エスコ¥2,090税込¥2,2991個翌日出荷鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-55材質本体:真鍮、ツル:ステンレス幅(mm)45ロックキー式ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)24×23.6
35mm シリンダー錠(ステンレス製ツル)
エスコ¥1,380税込¥1,5181個翌日出荷鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-53材質本体:真鍮、ツル:ステンレス幅(mm)35ロックキー式ツル径(Φmm)4.8クリアランス(縦×横)(mm)15.8×18.4
30mm シリンダー錠(ステンレス製ツル)
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-52材質本体:真鍮、ツル:ステンレス幅(mm)30ロックキー式ツル径(Φmm)4.8クリアランス(縦×横)(mm)13.4×14.4
シリンダー南京錠(ツル長タイプ) 標準タイプ
SoL¥999税込¥1,0991個当日出荷強度と耐久性に優れています。用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、掛金やチェーンの施錠など。付属品鍵本数:3本トラスコ品番380-1616材質本体:真鍮、ツル部:真鍮、鍵:真鍮、ニッケル仕上げ幅(mm)20寸法B(mm)18寸法C(mm)9.3寸法G(mm)12.5ツル径(Φmm)3.5
ヴェヒター シリンダー南京錠 プロフィ ツル長タイプ
ブルク ヴェヒター¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷つるには丁寧に焼き入れが施され高い強度があります。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。つるは内側2か所でロックされ耐引き抜き性能が高いです。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ドイツ国内で丁寧に製造検品された商品です。つるが長く施錠し易いです。用途防犯、管理、保管用として。材質本体:真鍮、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール幅(mm)39.7寸法C(mm)22.8つる径(Φmm)6鍵付属:2本
ヴェヒター シリンダー南京錠 プロフィ 通常ツルタイプ
ブルク ヴェヒター¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷ツルには丁寧に焼入れが施され高い強度があります。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。ツルの両側でロックが掛かり、引き抜き耐性に優れています。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ドイツ国内で丁寧に製造検品された商品です。用途防犯、管理、保管用として。材質本体:真鍮、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール鍵付属:2本
60mm シリンダー錠(ステンレス製ツル/同一キー)
エスコ¥4,510税込¥4,9611個翌日出荷付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-157材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ)幅(mm)60ロックキー式クリアランス(mm)31.4×32.3ツル径(Φmm)8
50mm シリンダー錠(ステンレス製ツル/同一キー)
エスコ¥3,340税込¥3,6741個翌日出荷付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-156材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ)幅(mm)50ロックキー式クリアランス(mm)24×25.4ツル径(Φmm)7.1
30mm シリンダー錠(ステンレス製ツル/同一キー)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-152材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ)幅(mm)30ロックキー式クリアランス(mm)13.4×14.4ツル径(Φmm)4.8
ツル長丸文字合せ錠
WAKI(和気産業)¥619~税込¥681~1個翌々日出荷シンプルなデザインの丸文字合せ錠です。鍵なしで、番号を合せると解錠できます(番号は固定式で変えられません)用途道具箱やポスト、ロッカーなどの施錠にロック文字合せ
45mm シリンダー錠(ステンレス製ツル/同一キー)
エスコ¥2,300税込¥2,5301個翌日出荷付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-155材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ)幅(mm)45ロックキー式クリアランス(mm)24×23.6ツル径(Φmm)6.3


















![SOL シリンダー錠ツル長 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10256584-150507-02.jpg)






![ステンロックツル長同一No.無 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89714161-200327-02.jpg)