テストリードのおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
1,934件の「テストリード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テストリード棒」、「テスターリード 細い」、「テスター 延長コード」などの商品も取り扱っております。
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体) 銅合金 結線方法 はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線 仕様 推奨保持対象:M3~M4サイズのネジ頭、電線(クリップ側面) 定格 30V、5A RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
1セット
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)テストリード
バリア(フィンガーガード)をスライドするだけで、ピン先の長さと測定カテゴリを簡単切り替え。 ピン先露出長:3.3 mm±0.2 mm 又は 18.0 mm±0.3 mm 測定カテゴリ:CAT III 1000 V, IV 600 V 又は CAT II 1000 V 幅広い使用温度範囲-25℃ ~ 65℃ L9207-10 テストリードの代替品として使用可能
用途DT425xシリーズ、DT428xシリーズ、CM3286シリーズ、CM4141(-50)、CM4142、CM437xシリーズ アズワン品番 65-0279-18 ケーブル長(cm) 95 RoHS指令(10物質対応) 対応 カテゴリー 【測定カテゴリⅢ、Ⅳ状態(先端ピン露出長さ3.5mm)】1000V(測定カテゴリⅢ)、600V(測定カテゴリⅣ)、【測定カテゴリⅡ状態(先端ピン露出長さ18.5mm)】1000V(測定カテゴリⅡ)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷


1個
5,330 税込5,863
翌日出荷


バナナ式テスターのテストリードとして使用します。
用途バナナ式テスター用 仕様 赤黒各1本 質量(g) 57 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 220×60×25 コード長さ(cm) 75
1組
617 税込679
当日出荷


各テスタ・クランプメータのテスタ機能に使用。 赤黒測定コード。
コード長さ(mm) 1100 プラグ(mm) Φ4
1個ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.7mmに変換。 微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。 仕様 0.7径テストリードピン 許容電流600V/許容電圧10A セット内容 テストリードピン0.7mm 赤 黒 2個組 長さ(mm) 170(コード)、30(テストピン)
1セット(2個)
2,098 税込2,308
当日出荷

トラスコ品番 835-8284 コード長さ(m) 1.2 寸法(cm) 120 アズワン品番 64-3414-04 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
2,598 税込2,858
当日出荷

さまざまな計測環境で使用できる長さが調節可能なテストチップを提供します。 TwistGuard調節可能チップは安全性を高め、さまざまな長さに対応できます。 WearGuardインジケーターは、リードの破損を示し、30000回を超える曲げ操作に耐える極めて高い強度を備えています。
トラスコ品番 765-7595 長さ(mm) (露出プローブ・チップ)19~4 質量(g) 120 タイプ 標準 定格 CAT II 1000 V、CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、10 A 最大、汚染度 2 使用環境温度(℃) -20~55 使用高度 2000m
1組
5,798 税込6,378
当日出荷

微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。 最大電圧(V) 100 全長(mm) 約75 セット内容 テストリードピン 0.7mm 赤 黒 2個組 ピン径(Φmm) 0.7 ピン長L(mm) 37
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷

ピン先Φ0.5mmの極細テストピン。細かい部分の測定に最適です。100-40リード線に差し込んでご使用ください。766テスト棒を使用せずに直接100-40リード線に接続できます。
最大電流(A) 1 ピン径(Φmm) 0.5 ピン長さ(mm) 22 最大電圧(V) 50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1セット
569 税込626
当日出荷

テストリード先端部に接続するアダプタです。 先端ピンは細ピン (Φ0.7mm 形状記憶合金)対応しています。
種別 テストリード細ピンアダプタ 全長(m) 約0.06 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
1,698 税込1,868
当日出荷

実験用として、容易に電極にはさんで使えます。 色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプ リード線付 軸径(Φmm) 1.5 寸法G(mm) 7
1袋(10本組)
2,230 税込2,453
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード
用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(2本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)