- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- マツダ純正
- トップキャップのおすすめ人気ランキング
トップキャップのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新534件の「トップキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステムキャップ」、「フロントフォークトップキャップ」、「フォークトップキャップ」などの商品も取り扱っております。
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
カフェスタイル等でセパレートハンドル仕様にカスタムするトップブリッチ&関連パーツを多数ラインナップ。
主な適合車種
SR400(94/6-10)/500(08)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
適合
D30
トラスコ品番
294-6955
寸法(mm)
カン下:21
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.6MB)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプ
TMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
質量(g)
3
一般車、軽快車、完成車に使う一般的な回転式の自転車用のベルです。
用途自転車用
ハンドル径(Φmm)
22.2
材質
アルミ合金・樹脂
直径(Φmm)
51.6
質量(g)
52
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
SimportMicrewtube(R)マイクロチューブ用キャップT340シリーズ。SimportMicrewtube(R)マイクロチューブ用キャップには6種類のタイプと2種類のシーリングタイプ(ウォッシャーシールとリップシール)があります。キャップはチューブ内壁にぴったりフィットする深いリップタイプになっておりサンプルが漏れ出ることを防ぎシールやねじ山と密着することでサンプルのコンタミネーションを最小限に抑えます。無菌処置などにおいてはこのキャップの特性が有効でさらにキャップの取り違いを防ぐためにループ付キャップがあります。T345シリーズのキャンプインサートを使用することができ、キャップそのものを取り換えることなく色変更が可能です。Micrewtube(R)マイクロチューブおよびキャップの仕様はこちらをご覧ください。Micrewtube(R)マイクロチューブ用キャップT340FTシリーズ。自動化キャッピングマシーンに使用可能。フラットトップキャップ。豊富なカラーバリデーション:ナチュラル、青、緑、紫、橙、赤、黄、白、茶。DNase,RNase,DNA,Pyrogenfree
仕様
●材質:P.P
アズワン品番
65-3852-29
1パック(1000個)
¥19,980
税込¥21,978
93日以内出荷
従来のボルトよりも根元までネジが切ってあり、より低い位置でトップキャップを固定することが可能です。
用途全長:30mm 。重量:2g
寸法(mm)
30
色
シルバー
1本
¥349
税込¥384
23日以内出荷