トラック床ワックスのおすすめ人気ランキング

2026/03/18更新
98件の「トラック床ワックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨戸スベリ」、「滑りやすい ワックス」、「敷居 すべり スプレー」などの商品も取り扱っております。
ろうワックス トラック荷台用 モノタロウランキング1位
トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
寸法(mm)約140×100×50質量(g)約640化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
1,198税込1,318
当日出荷

TRUX(トラックス) 東亜ローソクランキング2位
トラックやワゴン車の荷物台にTRUXを軽くこするようにして塗り付けてください。荷物のすべりが良くなり奥への移動が楽になります。敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりを良くして、軽く動くようになります。
質量(g)520寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×98×48主成分パラフィンワックス・ステアリン酸
1個
2,098税込2,308
当日出荷

ヌル・スベール BOLLランキング3位
車の荷台などのスベリ剤。家庭内の敷居、フスマのスベリ剤。
寸法(mm)H60×W65×D65質量(g)155
1個(140g)
599税込659
当日出荷

ワックス 床用 モノタロウランキング4位
密着性、耐候性、耐水性などに優れ、クリアーな美観が長時間持続します。塗布時の作業性とコストパフォーマンスに優れた高光沢床ワックスです。内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質は不使用です。
用途化学タイル、クッションフロアー、塗装木質床等の床材の保護とつや出し成分樹脂エマルション、グリコールエーテル、合成ワックスエマルション、可塑剤、フッ素系界面活性剤、防腐剤、水容量(L)4液性弱アルカリ性使用の目安1m2に対して約10mL販売区分業務用
1本(4L)
2,998税込3,298
当日出荷

ろうワックス トラック荷台用 スティックハンディータイプ モノタロウランキング5位
スティックタイプで持ちやすくて使い勝手が良いです。トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
材質石油系炭化水素、添加剤寸法(mm)約155×65×40質量(g)約334g化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
999税込1,099
当日出荷

無溶剤タイプなので素材にやさしく、金属以外にもプラスチック、木、ゴムなどあらゆる素材の滑り性を向上させます。ベタつきの少ない無香性のシリコーン系潤滑剤です。あらゆる素材のツヤ出しにも使用できます。
用途敷居、家具、建具、ミシン、キャスターなどの滑り性の向上に。釣用リール、玩具、工具、農機具、断裁機、自動車、オートバイなどの潤滑に。透明使用温度範囲(℃)-50~200主成分シリコーンオイル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
1本(70mL)ほか
449税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

入線楽々、電線被覆を傷めない。入線に要する力が2分の1に省ける。人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。絶縁抵抗値が極めて高く安全です。特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。
用途電線の通線、入線作業に。仕様入線用無害平滑剤
1本(500g)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

粉末タイプで便利 作業効率のよい粉末タイプ
用途トラック荷台や敷居・シャッターなどのすべりをよくするために成分カルナウバ蝋、タルク、パラフィンワックス質量(g)500化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(500g)
3,698税込4,068
当日出荷

天然素材を使用した低刺激臭タイプです。ホルムアルデヒドは含んでおりません。
タイプ油性収納サイズ400g
1個
1,750税込1,925
当日出荷

障子やふすまの開け閉めがスムーズになります。 敷居に塗るだけで、すべり効果がUPします。 すべり効果が持続されます。 敷居の溝幅にピッタリ(18×21mm)なので、すみずみまでキレイに塗ることができます。 敷居の溝の深さや木の風合いを変えません。 汚れ防止にも役立ちます。
成分高級カルナバ、合成ワックス、牛脂硬化油寸法(mm)18×21×90質量(g)30繰り返し・詰め替え対応
1セット(30g)
599税込659
当日出荷

クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。 塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます! ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。 ワックス効果は約6ヶ月持続します。 普段のお掃除もラクになります。
用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水
1本(500mL)ほか
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

名称パラフィン(48-50℃)等級一級化学式CnH2n+2濃度(%)100化学組成CnH2n+2労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0065-66危険物の類別非危険物特性眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)CAS登録番号8002-74-2
1本(500g)
2,998税込3,298
当日出荷

入線用パウダー。電線・電線管・塩ビ管などの変色、その他化学反応の心配が全くありません。
用途入線用潤滑粉
1本(300g)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。材質タルク危険物の類別非危険物
1個(500g)
539税込582
当日出荷

アロマワックスサシェやキャンドルの材料としても使えるワックス。 保存できるチャック袋付き 【アロマワックスサシェとは】ワックス(蝋)にアロマの香りをつけて型に流し込み、花材をのせて固めたもの。サシェのように吊り下げたり置くだけでアロマの香りがふんわりと優しく香ります。
材質パラフィン
1袋(200g)
619税込681
当日出荷

木製品を"スルッ"とすべらせ!らく~に移動! 速乾タイプで、すべり出しが早く、シミになりにくい。
用途ふすま、障子などの敷居、木製家具の引出しなど木部面のスベリ性向上使用温度範囲(℃)5~40
1個
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

乾性シリコーンを主成分とした木部専用スベリ剤スプレーです。
用途雨戸、ふすま、障子などの敷居の潤滑 木製家具の引き出し、開閉部の潤滑 建具のキシミ止め付属品ノズル無色使用温度範囲(℃)5~40主成分乾性シリコーン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
1本(180mL)ほか
749税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

化学床用 汎用樹脂ワックス。 高光沢・高耐久をバランス良く実現しました。 安心と満足のコストパフォーマンス、スタンダードモデル。
標準使用量360m2/本
1個(4L)
4,998税込5,498
当日出荷

サクラファインテックパラフィン
病理サンプルの包埋に用いるパラフィンです。 56~58℃タイプは板状の純粋な試薬のパラフィンです。 57~60℃タイプはノルマルパラフィンとイソパラフィンの混合により、優れた浸透性が得られる粒状の病理用パラフィンです。
名称パラフィン形状板状危険物の類別非危険物
1組(4袋×2500g)
29,980税込32,978
6日以内出荷

名称カオリン等級EP化学式Al2O3・2SlO2・2H2O濃度(%)98以上化学組成なしアズワン品番89-0064-98危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)CAS登録番号1332-58-7
1本(500g)
1,198税込1,318
当日出荷