- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- ドウエルピンのおすすめ人気ランキング
ドウエルピンのおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新85件の「ドウエルピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダウエルピン」、「ノックピン」、「アームピン」などの商品も取り扱っております。
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
許容差
0~-0.005
硬度
HRC58~62
材質
SCM445
材質/仕上
S45C/防錆塗布
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h7
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
材質
SCM445
硬度
HRC58~62
許容差
+0.005~+0.010
RoHS指令(10物質対応)
対応
主な適合純正品番
91810-02014
主な適合車輌型式(ヤマハ)
YZF-R1(4XV7_4XV8)
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
材質
SCM445
硬度
HRC58~62
許容差
0~+0.005
種類
平行ピンB種h7
材質
SUS303
タイプ
B種
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ラセン溝がついています。
用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。
材質
SCM445
硬度
HRC58~62
許容差
+0.005~+0.010
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質/仕上
S45C/焼入
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m6
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
材質
SCM445
硬度
HRC58~62
許容差
0~-0.005
RoHS指令(10物質対応)
対応
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
靭性に優れたクロモリ鋼を使用しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ストレート溝がついています。
用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。
材質
SCM445
硬度
HRC58~62
許容差
m5
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。
材質
ステンレス
タイプ
硬質
種類
平行ピン
寸法R
約0.2
表面粗さ
0.2a以下
材質
SUS303
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m6
一体型、胴部を研磨仕上げしています。
特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します
材質
SCM435
硬度
HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)
対応