- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- ナイロンチューブブラシのおすすめ人気ランキング
ナイロンチューブブラシのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新113件の「ナイロンチューブブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ穴 掃除」、「熱交換器洗浄」、「筒ブラシ」などの商品も取り扱っております。
その他
賠償保険付
種別
チューブクリーナー用チューブブラシ
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。
パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。
スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。
用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。パイプ管内のクリーニングに。
毛材
ナイロン
全長(mm)
200
ねじ径(inch)
W1/2
材質(シャフト)
スチール(亜鉛メッキ)
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番
EA109S-12
全長(mm)
380
寸法・サイズ(mm)
Φ8.0×50
材質(ブラシ部)
ナイロン製
材質(柄部)
スチール
1個
¥730
税込¥803
当日出荷
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します
材質(ブラシ部)
ナイロン
その他
賠償保険付
種別
手作業用コンデンサーブラシ
材質(ブラシ部)
ナイロン
チューブブラシに取り付けることによって、簡単にブラシの延長が可能です。両サイドがネジになっているので、継ぎ足すことが可能です。
寸法(Φmm)
4
長さ(mm)
600
材質
スチールワイヤー
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番
EA109S-14
全長(mm)
380
寸法・サイズ(mm)
Φ11.0×75
材質(ブラシ部)
ナイロン製
材質(柄部)
スチール
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番
EA109S-3
全長(mm)
230
寸法・サイズ(mm)
Φ12.7×75
材質(ブラシ部)
ナイロン製
材質(柄部)
スチール
1個
¥740
税込¥814
当日出荷
エスコ品番
EA109CB-38
寸法A(mm)
185
材質(ブラシ部)
ナイロン
寸法D(mm)
50
接続ねじ
1/4inchNPS(オネジ)
寸法E(mm)
13
寸法B(mm)
120
ブラシ直径(Φmm)
38
寸法C(mm)
8
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
ネジ式なので自由に継ぎ足すことができます。
用途チューブブラシに取り付けて使用します。長物パイプの内径研磨に最適。
寸法(mm)
軸径Φ3.2×全長1250
ハンドル・取手・シャフト等に接続し、パイプ・チューブ内部の洗浄に便利です。
タイプ
チューブブラシ
その他
賠償保険付
種別
チューブクリーナー用チューブブラシ
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。
材質
毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
使用場所
排水口まわり
材質(本体)
ステンレス
線径(Φmm)
0.1
材質(毛)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
耐熱温度(℃)
120
繰り返し・詰め替え
対応
デンマーク製あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。(品番:5356、5369、5368、5355、5367、5366、5365、5364、5354)専用フレキシブルロッドです。
耐熱温度(℃)
120
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。
パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)
ナイロン
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
材質
毛種/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)
毛材
ナイロン
適合器具
パイプ
デンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。