- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- ナットレンチのおすすめ人気ランキング
ナットレンチのおすすめ人気ランキング
2026/03/01更新5,022件の「ナットレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソケットレンチ」、「ラチェット ボックス」、「ロックナットレンチ」などの商品も取り扱っております。
ラチェットレンチやソケットのセットです。持ち運びにも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなどセット商品数13差込角(mm)12.7セット内容ソケット:10、11、12、13、14、17、19、22、24mm ラチェットハンドル エクステンションバー 127mm T型スライドハンドル スパークプラグソケット 21mm材質クロームバナジウム鋼関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(13点組)
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
先端がソケット状になっており狭い所でのナットやボルトの早回しに最適です。
種類ナットドライバー表面処理ニッケルメッキ材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)刃先マグネットなし軸貫通なし
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状六角
お得な5本10サイズセットです。
用途板ラチェットレンチは薄い構造で締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能で狭い場所で活躍します。セット内容6×8mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(5本)
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
大きな力が出しやすい形状です。
用途ナット等の締付け取外しに先端形状六角
一本で3サイズのボルトナットを締結することができます。材質はS45Cです。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状六角
ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に形状オフセット寸法(mm)8×10(139)、10×12(162)、11×13(187)、14×17(217)、17×19(252)、22×24(294)セット内容8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24材質クロムバナジウム鋼対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24表面処理クロームメッキ、マット仕上げ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(6本)
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
差込角6.35mmと9.5mmソケットのセット、自動車、自転車、バイクのメンテナンスに最適。ラチェットのギア数は24個で、送り角度は15度です。
セット商品数40セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、19mm(計10個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計11個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約190mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長70mm】1本【スパークプラグソケット21mm】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・5.5mm・7mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(ポジドライブビット)PZ1・PZ2・PZ3、(ヘックスローブビット)T15・T20・T30(計13個)【スピンナハンドル(6.35mm差込角)】1本【ビットアダプター/全長25mm】1個質量(kg)1.1ケース寸法(mm)247×126×39
1セット(40点組)
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
4サイズのラチェットとして使用できます。
用途狭い場所でのねじ締め作業に関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
グリップ部はプラスチック柄です。耐摩耗性に優れています。ニッケルメッキ仕上げです。
用途ボルトナットの締付、緩め作業などに。種類ナットドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
車のブレーキラインやフレアナット・ボルトに最適です。
用途ブレーキパイプの締緩作業にセット内容(mm)8×10、10×12、11×13、12×14、14×17材質クロムバナジュウム
1セット(5本組)
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。材質クロムバナジウム鋼関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。
種類ナットドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1本
¥129税込¥142
翌々日出荷
4~19mmの14サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した35pcsセットです。
72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー75mm、エクステンションバー150mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm)、9.5mm差込角ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケットアダプター凹9.5mm×凸6.35mm、9.5mm差込角ユニバーサルジョイント、25mmビット(プラスビットNo.1、2、3、マイナスビット4mm、6mm、ヘックスビット2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm)差込角(mm)6.35、9.5入数35pcs
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
コンパクトサイズで携帯にも便利です。コンパクトサイズで4サイズに対応しています。ボックス部を奥深く取っていますので、ボルトの出ているものにも対応できます。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
ボックス部を奥深くとってありますので、ボルトが邪魔にならずに作業できます。
種類セット品先端形状ソケット(ボックス)材質(グリップ)樹脂刃先マグネットなし軸貫通なしセット内容(小)4.0、5.0、5.5、6.0/(大)7.0、8.0、9.0、10.0トラスコ品番288-2906アズワン品番1-7462-01
1セット(2個)
¥799税込¥879
当日出荷
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7穴角6角
クロームバナジウム鋼使用、4mm~19mm幅広くボルト、ナット対応でき、20種類のネジにも対応できる充実のソケットセットです。
セット商品数46セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm(計8個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計10個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約200mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長75mm】1本【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長150mm】1本【ドライバー型ハンドル(6.35mm差込角)】1本【ユニバーサルジョイント(9.5mm差込角)】1個【ビットアダプターソケット(9.5mm差込角)】1個【ビットアダプターソケット(6.35mm差込角)】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・6mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(トルクス)T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30、(六角)1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm(計20個)質量(kg)2ケース寸法(mm)242×160×50
1セット(46点組)
¥4,598税込¥5,058
当日出荷
六角ボルト、ナットの締結専用です。
手のひら形状のグリップ設計で、力が入りやすいです。
種類ナットドライバー材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし