ナールのおすすめ人気ランキング

2026/01/13更新
9,624件の「ナール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「とろみ剤」、「ロボット用 モーター」、「モータ」などの商品も取り扱っております。
プチロボLシリーズ(WR-XL、WR-MS5L、WR-MS3L)用サーボモータ単体
セット内容 サーボホーン片羽×1、サーボホーン両羽×1、サーボモータ×1、サーボホーン固定用ねじ×1 寸法(mm) 22.8×12.2×28.5 質量(g) 13.4 速度 0.10sec/60° 動作電圧 4.8~6.0V トルク値(kg/cm) 1.8(4.8V時)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
37,980 税込41,778
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

コンパクトで高出力なトルクのサーボです。 コマンドで容易に角度制御や温度・電流値の取得ができるシリアル通信対応のデジタルサーボです。
動作角度 (最大)270°
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

建築作業、その他作業に!地震、火事などの災害時の緊急脱出用にあると安心です。全体焼入仕様
材質 S-53C
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に! 材質 パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

テコ、釘抜き作業としても使用可能。 全体焼入れで強力。
用途大工、内装、道路工事等。 寸法C(mm) 105.5 仕様 ISO9001認証取得工場製 材質/仕上 中炭素鋼
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
58,980 税込64,878
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類 汎用モーター モータータイプ ブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

飲み込みやすいプリン状のお粥
容量(kg) 2.7
1袋ほか
9,998 税込10,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マットを踏むと検知してナースコールで通報します。 マットは耐久性に優れ、また防水構造ですので水洗いOKです。 オスイッチは押しボタン式ナースコールに設置し、検知すると駆動部がナースコールのボタンを押して通報します。
セット内容 ふむナールLW(センサーマット)、オスイッチ 種別 オスイッチセット 寸法(mm) (マット)495×900×5 ライトグレー 質量(g) (マット)1500 電源 (オスイッチ)ACアダプタ(DC12V) 接続 Φ3.5プラグ 松吉医科器械コード 24-2205-00
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

飲み込みを気にされている方に飲み込みやすいプリン状のお粥。プリン状のお粥をワンステップ簡単調理。
賞味期限 製造後2年 原材料 米粉(米(国産))、澱粉分解物/ゲル化剤(増粘多糖類)、酵素、CMC-Na 栄養成分 (13.5g当たり)エネルギー51.4kcal、たんぱく質0.95g、脂質0.09g、炭水化物11.7g、食塩相当量0.01g
1個
999 税込1,079
5日以内出荷

マットから離れると検知してナースコールで通報します。 マットレスの下に設置。2ツ折構造で、ギャッジアップにも対応。 00110B00は押しボタン式ナースコールに設置(プラグ確認不要)し、検知すると駆動部がナースコールのボタンを押して通報します。 00138B00、00110B00を組み合わせてご使用ください。
1台
54,980 税込60,478
7日以内出荷

ベッドのマットレス下に設置。コードレスで設置が更に簡単になりました。 ベッドからの起き上がりをすばやく検知してワイヤレスでナースコール通報します。
1台
86,980 税込95,678
7日以内出荷

1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コードレスで設置が簡単。 マットサイズが大きく、ベッドサイドの床、部屋の出口や玄関に置くだけ設置。 センサーが感知するとワイヤレスでナースコール通報します。
1台
93,980 税込103,378
7日以内出荷

ダマになりにくい。色・味は変わらず、飲みやすいトロミがつきます。温度により粘度の変化がほとんどありません。
カロリー(kcal) 301(100g当たり)
1箱(3g×50個)ほか
1,098 税込1,186
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用量が少なく、経済的。少量添加でも速やかに粘度がつき、風味をより損ないません。濃厚流動食にも使用できます。
カロリー(kcal) 336(100g当たり)
1箱(2g×50個)ほか
1,090 税込1,177
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)