- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- ニス/ツヤだし/ステイン
- ニスのおすすめ人気ランキング
ニスのおすすめ人気ランキング
2026/02/09更新7,362件の「ニス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニス 水性」、「油性ニス」、「油性ウレタンニス」などの商品も取り扱っております。
着色とニス塗りが同時にできます。
木目を生かし、美しく仕上がります。
飴色(ハチミツ色)の塗膜が、年数が経ったような深みを生み出します。
ひさしがある屋外なら使用できるので、玄関ドアなどにも使えます。
塗膜が硬いので、工作品はもちろん、実用的な家具や、床にもご利用いただけます。
用途屋内木部、木工作品、実用家具、ひさしのある屋外木部(ドアなど)。
主な用途
屋内外木部
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
約3~4(20℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
耐候性に優れています。光沢のある透明な塗膜を形成し、木材を日光・風雨から護ります。
一液性で作業に優れています。
用途屋内外木部のクリヤー仕上げ及びカラーステイン仕上げのつやだし、木製ドア、羽目板、戸袋、木製フェンス、窓枠、面格子、軒天など住宅の木部
色
とうめい
成分
合成樹脂(ウレタン)
主な用途
屋内外木部
使用場所
屋内外兼用
特性
耐候
タイプ
油性ニス
指触乾燥時間(分)
約60(20℃)、約120(冬期)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
半硬化乾燥時間(分)
約360(20℃)、約720(冬期)
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
塗料タイプ
アルキドウレタン
臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。
乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。
食品衛生法に適合しているので、お子様の木のおもちゃにもお勧めです。
(完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど)
乾燥時間(分)
約90(20℃)
危険物の類別
非危険物
強靭なウレタン塗膜を形成しますから耐久性にすぐれ、木部をしっかりまもります。肉持ち感のある美しい仕上がりが得られます。水性ですから、取扱いが簡単で安全です。速乾性でVOC量は少ないですから、においも気になりません。
用途屋内木部、木工品、建具、組立家具、手すり、扉、廻り縁、巾木、床など(高級家具、楽器、美術品には適しません。)
仕様
透明、ツヤあり
タイプ
木製品着色仕上げ剤。水性ウレタンエマルション塗料
分類
非危険物
主成分
ウレタン
主な用途
屋内木部・木製品
希釈剤
水
乾燥時間(時間)
夏期/1~2、冬期/4~6
使用場所
屋内用
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
0(通常不要)
特性
耐久、速乾
塗り重ね可能時間(時間)
4以上(20℃)
■[木材をガード!] 高耐久一液型ウレタン樹脂が、摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成。木部を長期間保護します。 ■[耐候性も抜群!] 日光や雨に強く、美しいつやを長期間保持します。
用途屋外の木部・木製品 ■[ガーデニング / 木製品] 木製ドア / 羽目板 / 下見板 / 木製遊具 / ガーデン用品 など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など ■[特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具
色
とうめい
特性
耐摩耗、耐久
主成分
高耐久ウレタン樹脂
主な用途
屋外木部
希釈剤
ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
塗り重ね可能時間(時間)
6以上(20℃)、10以上(冬期)
乾燥時間
約2時間(20℃)、約4時間(冬期)
危険物の性状
非水溶性
水彩えのぐやポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。
無色透明で、下地の色を生かします。
イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。
用途屋内に飾る木工作品、紙粘土や紙で作った工作品。
使用場所
屋内用
特性
ツヤ出し
仕様
うすめ液/水溶性ニス専用うすめ液
乾燥時間(分)
約10~20(20℃)
主な用途
木、紙粘土、ポスター
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
水溶性
木部に対する浸透性がよく、しかも速乾性です。木目を荒さず透明の美しい仕上がりになります。そのまま塗装でき色むらの出にくい着色剤です。
用途建築物、家具、調度品など屋内木部一般の着色。(高級家具・床には適しません。)
仕様
ツヤなし
タイプ
油性木部着色剤
乾燥時間(分)
夏期/10~15、冬期/30~40
主な用途
屋内木部・木製品
希釈剤
ペイントうすめ液
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋内用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
0(通常不要)
特性
速乾
塗り重ね可能時間(時間)
1以上(20℃)
危険物の性状
非水溶性
乾きが速く、木目を生かした透明のつやあり仕上げに適しています。
クリヤーラッカーに比べて、少し黄みを帯びた仕上がりになります。
用途木の工作品、木製家具、屋内木部など。
使用場所
屋内用
特性
速乾
仕様
うすめ液/ラッカーうすめ液、または難燃性ラッカーうすめ液
乾燥時間(分)
約30(20℃)
主な用途
屋内木部
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
油性1液特殊変性ポリウレタン塗料ですので、耐久性・耐摩耗性に優れた床用ワニス(ニス)です。
体育館・公民館・公共施設の木質床のニス仕上げや一般戸建ての木質パネルフロアや階段・廊下のニス塗りにお奨めです。
塗膜は肉厚で美しい上質なツヤがあり、汚れや傷から保護しますので、ワックスがけの必要もありません。
また、ワックスに比べ滑りにくいため幼稚園・保育園・介護施設の木質床に最適です。
フローリングはUV・セラミックス加工、その他特殊加工されたものには付着しませんのでご注意ください。
用途木の床、廊下、階段、柱、木工品、建具など
色
クリヤー
主な用途
屋内木部全般
希釈剤
テレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋内用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
指触乾燥時間(時間)
夏期/約3、冬期/約6
危険物の性状
非水溶性
手軽に塗れる水性塗料で、着色とニス塗りが同時にできます。
乾きが速く、密着性に優れ、ほとんど色あせしません。
乾いた後も塗膜がやわらかい性質を持つため、床・テーブル・棚板などの実用的なものには不向きです。
用途木工作品 屋内木部(ただし床、食卓テーブル、家具など実用的な木製品を除く)
主な用途
木工作品 屋内木部
使用場所
屋内用
特性
速乾
仕様
うすめ液/水(原液のままでも使用できます)
乾燥時間(時間)
約1(20℃)
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
木部の着色とツヤが同時に出ます。色あせやつやびけがほとんどありません。乾きが早く、密着性に優れています。
用途屋内木部の着色透明仕上げ 机、イス、家具、柱、腰板、ドア、木工品、クラフト工作品など。
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
約2.5
成分
合成樹脂(アクリル)
種別
ニス類
主な用途
屋内外木部
使用場所
屋内用
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
指触乾燥時間(時間)
約0.5(20℃)、約1(冬期)
半硬化乾燥時間(時間)
約1(20℃)、約2(冬期)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
速乾
塗料タイプ
エマルション
[使いやすいニス] 臭いが少なく、塗りやすい水性ニスです。 [下塗と仕上げが一度にできる!] 木目を生かす着色と美しいツヤのニス仕上げが同時にできます。 [建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] シックハウスに対応したF☆☆☆☆のニスです。 [食品衛生法に適合] 食品衛生法に適合した、安全性の高いニスです。
用途屋内の木部・木製品 [木製品] 木工品 / 工作 / 木製品 / 家具 / 建具 など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など [特殊な塗装面]
UV塗装 / セラミック塗装 など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 など
特性
耐摩耗、耐久、速乾
主な用途
屋内木部
希釈剤
水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
乾燥時間(時間)
約1.5(20℃)、約3(冬期)
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
塗り重ね可能時間(時間)
3以上(20℃)、6以上(冬期)
着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。
水性塗料なので塗りやすく、用具の後始末も水でできます。
用途木工品、工作・ホビー用品、木製品などの屋内の木部。(床を除く)
主な用途
屋内木部
使用場所
屋内用
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
乾燥時間
夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛
主な用途
ニス用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目をいかしたきれいなツヤに仕上がります。
塗膜は肉持ち感が良く、耐久性に優れています。
臭いが少なく、塗りやすい水性タイプです。
用途手作り家具・建具・木製品・工作品などの屋内木部(高級家具を除く)、無垢木材床(フローリングを除く)
主成分
アクリル
主な用途
屋内木部、木製品
使用場所
屋内用
特性
研磨、速乾
仕上
半透明
標準重ね塗り回数(回)
2
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗り重ね可能時間(時間)
夏期:2以上、冬期:6以上
乾燥時間
夏期:30分~1時間、冬期:2~3時間
塗料タイプ
合成樹脂(アクリル)
木材の防虫・防腐・防かび効果に優れ、木材に浸透して木の腐食を防ぎます。
木目を生かした半透明仕上げができ、紫外線吸収剤(UVカット)により、色アセ・劣化を防止します。
用途ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外木部・木部製品に
仕様
【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
主な用途
屋外木部・木製品
乾燥時間(時間)
約1(夏30℃)、約2(冬10℃)。【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃)
使用場所
屋外用
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
特性
防腐、防虫、防カビ、紫外線吸収
■[木目を活かした仕上げ]
木目を生かした着色とニス仕上げが同時にできます。
■[下塗と仕上げが一度にできる!]
高耐久一液型ウレタン樹脂が、摩耗・衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成。
木部を長期間保護します。
用途屋内の木部・木製品
表示の用途以外には使用しないでください。
■[木製品]
木工品 / 工作 / 木製品 / 家具 / 建具 など
【塗れない物】
■[吸い込まない素材]
プリント合板 / デコラ板 など
■[特殊な塗装面]
UV塗装 / セラミック塗装 など
■[常に水がかかる所]
浴室 など
■[その他]
高級家具
■[捨てる場合は]
やむを得ず塗料を捨てる時は、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げて、完全に乾かしてから一般ごみとして捨てて下さい。
■[保管について]
子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。
残った塗料は蓋をし、破裂防止の為、容器のサビやすい所、温度の高くなる自動車内、暖房器具付近や直射日光を避け、冷暗所に保管して下さい。
※天地無用で保管して下さい。
※火気の近くで保管しないで下さい。
■[木製品]
木工品 / 工作 / 木製品 / 家具 / 建具 など
特性
耐摩耗、耐久
主な用途
屋内木部
希釈剤
ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
乾燥時間(時間)
約2(20℃)、約4(冬期)
使用場所
屋内
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
油性 or 水性
油性
塗り重ね可能時間(時間)
6以上(20℃)、10以上(冬期)
[耐久性に優れた塗膜] 高耐久ウレタン樹脂が、摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成します。 [ワックスがけ不要] すべりにくく、耐久性に優れ、ワックスがけの必要がありません。
用途表示の用途以外には使用しないでください。 [屋内の木部・木製品] 木の床 / フローリング / 廊下 / 階段 / 木製家具 / 建具 など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込まない素材]
プリント合板 / デコラ板 など [特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など [常に水がかかる所]
浴室 など [その他] 高級家具 など
主成分
高耐久一液型ウレタン樹脂
主な用途
木床
希釈剤
ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
使用場所
屋内
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
油性 or 水性
油性
特性
耐摩耗、耐久
塗り重ね可能時間(時間)
6以上(20℃)、10以上(冬期)
乾燥時間
約2時間(20℃)、約4時間(冬期)
紫外線吸収剤の配合により、素材の変色を大幅に抑制します。
木部への浸透・密着に優れているので、塗膜の耐久性が抜群です。
木製ドアの塗り替えにも最適です。
用途玄関ドア・外板・フェンス・ガーデン用品などの屋外木部。(床を除く)
主な用途
屋外木部
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
夏期/4~6、冬期/8~15
使用場所
屋外用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐久、耐候
危険物の性状
非水溶性
着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消しクリヤを除く)
摩擦、衝撃に強く、耐久性に優れているので、木製家具、木工品、廊下、建物木部のニス仕上げに最適です。
用途木製家具、木工品、フローリング、屋内外の木部、木製品。
主な用途
屋内木部・木製品
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
夏期/1~2、冬期/3~6
使用場所
屋内外兼用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐久
危険物の性状
非水溶性