ネギスライサーのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
101件の「ネギスライサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手動ネギ丸」、「みじん切りバサミ」、「野菜 みじん切り 機械」などの商品も取り扱っております。
ベジクラ ねぎスライサー パール金属ランキング1位
スパッとスライス。卓上でもそのまま使えるサイズ。 長ネギの小口切りがスピーディーに。まな板と包丁を使うことなく簡単に小口切りができます。
材質ABS樹脂 刃:ステンレス鋼全長(mm)175質量(g)31寸法(幅W×高さH)(mm)45×10
1個
629税込692
当日出荷

ガジェコンンねぎスライサー パール金属ランキング2位
スパッとスライス。卓上でも使えるサイズ。長ネギの小口切りがスピーディーに。まな板と包丁を使うことなく簡単に小口切りができます。きゅうりのスライスにも便利。
材質ABS樹脂 刃:ステンレス鋼質量(g)31寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)175×10×45
1個
679税込747
翌々日出荷

手動ネギ平 千葉工業所ランキング3位
投入口:36×60。だれが使っても均一に切れる送り装置付。厚みは送りスピードの切り替えで三段階。4枚刃の採用により従来機よりも大幅な 能率アップが計れます。常に新鮮な切れ味の替刃式。気軽に丸洗い出来る手動タイプ。軽いハンドル操作で2~3本のネギが一度に切れます。送り装置について1.投入口のウェートを持ち上げる2.ウェートとコンベアーの間にネギを 差し込む(なるべく奥まで)3.ジョイントワイヤーを厚み調整の任意 の番号にセットする。スイッチを押す (電動)またはハンドルを回す(手動) とネギが自動に送り込まれ設定した 厚みにネギが切れます。
材質ABS PC POM質量(kg)3.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×230×360TKG品番9-0672-0501TKG品番(2017)6-0594-0501
1個
37,980税込41,778
5日以内出荷

ネギスライサー 中部コーポレーションランキング4位
中部コーポレーションネギスライサー
ネギの輪切り専用スライサーです。 ネギをカットし、機械にセットすれば、ベルトでネギを送り込みスライスを自動で行う調理機です。
質量(kg)12電源(V)単相100(50/60Hz)定格消費電力(W)80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×562×426定格時間(分)25調節範囲(mm)(厚さ)1~5
1台
159,800税込175,780
3日以内出荷

オートネギー OHC-220用 替刃1枚 ハッピージャパンランキング5位
1個
6,998税込7,698
翌々日出荷

中部コーポレーション小型簡易ネギスライサー
通常の輪切りの他、投入口の角度を変えて斜め切りができます。 分解・組み立て用専用工具付。簡単に分解でき、お手入れもしやすいです。
質量(kg)4.1電源単相 AC100V 50/60Hz能力薄め(約厚み2mm以下)0.7(kg/min)、厚め(約厚み4mm以上)1.4(kg/min)定格電流(A)0.31/0.34定格消費電力(W)32/36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×312×330定格時間(分)30投入口サイズ(mm)38×38
1個
58,980税込64,878
7日以内出荷

薬味切り&はす切りが一台でできます。 高速タイプで仕込が早くできます。しかも作業、材料に 合わせて回転数を2段切り替えできます。 手動のネギ送り装置があって無駄なく最後まで切れます。 パーツの取り外しがネジ1本ででき使用後の掃除が楽です。 別売の刃物円盤を交換すれば、ササガキやオロシもできます。
材質プラスチック質量(kg)3電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×360定格時間(分)30投入口幅(mm)35×35TKG品番9-0671-0701TKG品番(2017)6-0593-0701
1個
43,980税込48,378
当日出荷


1個
339税込373
当日出荷

ハッピージャパンミドルネギー用 替刃
誰が使っても均一に切れる送り装置付 万能ネギもOKです。 【使用方法】送りスピードを選び、投入口にネギをセットするだけです。
適合OHC-50ミドルネギー用商品タイプ替刃
1個
4,998税込5,498
3日以内出荷

薬味切り&はす切りを一台でこなす、便利なネギ切り機電源 :単相100V消費電力 :130W定格時間 :30分輪切投入口 :35×40mmはす切投入口:35×40mm。白ネギの薬味切りとはす切り(ネギラーメンなど に最適)を一台で処理できる、全く新しいタイプ のネギ切り機。 投入口が2カ所あり即座に使い分けができます。
材質ABS PC質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×200×220TKG品番9-0671-0601TKG品番(2017)6-0593-0601
1個
43,980税込48,378
当日出荷

電動ネギ丸、手動ネギ丸に付属されている専用丸刃研磨機です。上下二つの砥石で手軽に素早く研磨できます。 鋭い切れ味を保つことで、ネギの仕上がりが良くなるだけでなく、機械全体の寿命を向上させます。
長さ(mm)215高さ(mm)125材質(本体)ガラス入ABS樹脂質量(g)480横(mm)150材質(刃)ステンレス
1台
6,898税込7,588
当日出荷

1個
829税込912
翌々日出荷

材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル、カバー:ABS樹脂サイズ(mm)170×78×H11EBM品番3179100
1個
969税込1,066
6日以内出荷

カンダ[厨房用品]電動高速ネギカッター
薬味切り&ハス切りが一台でできます。 高速タイプで仕込みが早く出来ます。 しかも作業、材料に合わせて回転数を2段切替できます。 手動のネギ切り装置があって無駄なく最後まできれます。 パーツの取り外しがネジ1本ででき使用後の掃除が楽です。 別売の刃物円盤を交換すれば、ササガキやオロシもできます。 オプションでササガキ円盤とオロシ円盤セット(押棒付)があります。
質量(kg)3電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)135/160定格時間(分)30処理能力7kg/3分輪切り投入口サイズ(mm)35×35
1個
899税込989
3日以内出荷

使いたいときにサッとスライスできる。
材質ABS樹脂 刃:ステンレス鋼質量(g)31寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)全長175×幅45×高さ10
1個
599税込659
翌々日出荷

千葉工業所電動ネギ平
電源 :単相100V消費電力:60W定格時間:連続処理能力:10kg/10分(厚み1.5mm)投入口 :36×60mm交換部品ネギ平共通(電動・手動)替刃4枚刃。モーター着脱方式の採用で丸洗いが可能です。軽量設計ですので移動、取り扱いが非常に楽。三段階の厚みが任意に選べる送り装置付。4枚刃の採用により従来機よりも大幅な能率アップが計れます。常に新鮮な切れ味の替刃式。2~3本の白ネギが一気に切れる広い投入口。 。送り装置について1.投入口のウェートを持ち上げる2.ウェートとコンベアーの間にネギを 差し込む(なるべく奥まで)3.ジョイントワイヤーを厚み調整の任意 の番号にセットする。スイッチを押す (電動)またはハンドルを回す(手動) とネギが自動に送り込まれ設定した 厚みにネギが切れます。
材質ABS PC POM質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×230×360TKG品番9-0672-0401TKG品番(2017)6-0594-0401
1個
87,980税込96,778
4日以内出荷


千葉工業所手動ネギ丸120
高速回転の丸刃がネギをとらえ、白ネギはもちろんのこと、青ネギ、ニラも汁を出さずに、素早くきれいに仕上げます。手動ですので、丸洗いが可能です。 厚みが選べる送り装置付き。正面のカバー部分をハス切り装置(オプション)に交換すれば、ハス切り、松葉切り(シラガネギの代用)が切れ、ネギラーメンに最適です。
付属品丸刃研磨機材質ABS PC POM質量(kg)4.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×240×360作業量(目安)(投入量)白ネギ2本~3本/青ネギ1束/ニラ1束調整機能(厚さ調整)1.0mm、2.0mm、3.0mm の3段階TKG品番9-0672-0201TKG品番(2017)6-0594-0201
1個
56,980税込62,678
5日以内出荷

1個
27,980税込30,778
6日以内出荷