- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- ネジリブラシナイロンのおすすめ人気ランキング
ネジリブラシナイロンのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新106件の「ネジリブラシナイロン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ穴 掃除」、「ブラシ ナイロン」、「トルネードブラシ」などの商品も取り扱っております。
ナイロン毛で弾力があります。
用途パイプ、すき間等の簡単な汚れ落とし。
植付(mm)
50
材質
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。
パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)
ナイロン
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
その他
賠償保険付
種別
手作業用コンデンサーブラシ
材質(ブラシ部)
ナイロン
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適
仕様
シングル巻
材質
PP
全長(mm)
215
有効寸法(mm)
190
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。耐薬品性・耐熱性に優れます。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
材質
(ブラシ)PPS、(芯線)スチール
軸径(Φmm)
Φ3.8
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します
材質(ブラシ部)
ナイロン
軸径(Φmm)
4.1
全長(mm)
135
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
2000
毛材
66ナイロン
デンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。
配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
使用場所
排水口まわり
材質(本体)
ステンレス
線径(Φmm)
0.1
材質(毛)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
耐熱温度(℃)
120
繰り返し・詰め替え
対応
ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質
ポリエステル毛
耐熱温度(℃)
130
その他
賠償保険付
種別
チューブクリーナー用チューブブラシ
食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。
パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。
スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。
用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。パイプ管内のクリーニングに。
毛材
ナイロン
全長(mm)
200
ねじ径(inch)
W1/2
材質(シャフト)
スチール(亜鉛メッキ)
軸径(Φmm)
4.1
全長(mm)
135
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
2000
毛材
ワイヤー鋼線
線径(mm)
0.2
軸径(Φmm)
4.1
全長(mm)
135
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
2000
毛材
66ナイロン
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに
使用場所
排水口まわり
縦(mm)
600
繰り返し・詰め替え
対応