- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- テーブルウェア(卓上備品・食器)
- ノリタケティーポットのおすすめ人気ランキング
ノリタケティーポットのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新91件の「ノリタケティーポット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ティーポット 耐熱ガラス」、「iwaki ティーポット」、「紅茶ポット」などの商品も取り扱っております。
レストラン使用を重視したアイテム構成で使いやすさに優れた「パティアシリーズ」
食のあらゆるシーンでお使いいただけるシンプルなシェープとアイテム。多様なカフェメニューにも対応可能です。
縁欠け、衝撃に強く、高い耐久性を追求して開発された軽くて強いボディーは、業務用での最適なパフォーマンスを十分に発揮。さらに電子レンジ、食器洗浄機で安心して使用できる素材です。
ガラス質釉薬の表面は、ボーンチャイナルックの美しい光沢と温かみのあるホワイトで、ボーンチャイナとのコーディネーションも可能です。※磁器の特性につき、多少のサイズ誤差があります。
容量(mL)
370
材質
ポーセレン
寸法(mm)
180×101×135
色
白
TKG品番
9-2321-1601
TKG品番(2017)
6-2097-1601
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
ファインセラミック素材であるアルミナに、長石・粘土を配合し、1300度以上の高温で焼成した高強度磁器になります。従来の陶磁器に比べ、3~4倍の強度があります。
材質
強化磁器
茶こし付。
MadeinJapanの品質とスタイリッシュで機能的なデザインをステンレススチールと陶器とのコンビネーションで表現しています。
材質
本体:陶器/フタ、茶こし:ステンレススチール
セレックVポットは『暮らしの中に楽しさ便利さの花を咲かせたい』 そんな気持ちで作られました。
発売から20年以上、多くの方々にご愛用いただいているロングセラー商品です。
毎日使うものだから、使い勝手のよさは重要です。
リピーターも多く、お茶の出具合から片付けまでの使い易さは抜群です。
日本茶・紅茶・中国茶やハーブティなど、どんなお茶にも使えるデザインです。
1879年、フィリップ・ローゼンタールがドイツ南部バイエルン州の、
エアカーストロイト城に絵付け工房を開いたのがローゼンタールの始まりです。
1891年、良質の磁気を求めてゼルブに工場を移転し、
歴史と伝統に支えられたマイスターの技と近代的な生産設備により、ドイツを代表する磁気メーカーへと成長しました。
ローゼンタールは、無数のクリエイティブなスタイルを創造し、時代をリードし続けています。
(磁器の特性につき、多少のサイズ誤差があります。)
色
白
容量(mL)
400
TKG品番
9-2335-2001
長径×短径×高さ(mm)
190×107×102
TKG品番(2017)
6-2112-2001
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
小型で軽量設計、ペン型放射温度計。測定物に触れずに、瞬時に温度チェックが可能。安全で衛生的。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。オートパワーオフ機能付き
用途食品の保存温度、表面温度管理に。機械や設備機器の点検に。
測定範囲(℃)
D:S(距離:測定範囲)=1:1
電源
LR44形ボタン電池2個
放射率設定範囲
0.95(固定)
応答速度
約1秒(90%)
持ち運びに便利なポケットサイズなコンパクトスケール。高精度最小表示0.1g。見やすい:バックライト付き液晶表示(文字高約12.8mm)。長寿命:単4形乾電池2本で約100時間使用可能(アルカリ乾電池、バックライトオン)。オートパワーオフ。風袋引き機能。計量皿としても使える保護カバー付き。精度確認用校正用分銅付き
用途実験、教材、研究に。ジュエリー、ホビーの計量に。調理での配合などに。
電源
単4形乾電池×2本
最小表示0.1g単位で、最大1000gまで測定可能。
コンパクトで持ち運びに便利。
容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載しています。
用途精密部品、実験など
ひょう量(g)
1000
最小表示(g)
0.1
計量皿寸法(mm)
(本体)56×56、(保護カバー)65×100
仕様
本体の計量皿以外に、計量皿としても使える保護カバー付き
質量(g)
141
使用温度範囲(℃)
0~50
電源
単四型乾電池×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×25×104
取扱説明書
(13.6MB)
計量皿形状
角
ひょう量単位
g
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
最大計量200g、最小表示0.1gの高精度計量。
校正機能(キャリブレーション)付。
ソフトケース、校正用の分銅付。
持ち運び時も安心のハードカバースタイル。
付属品
校正用分銅(200g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個
材質
ABS
寸法(mm)
幅60×高さ19×奥行134(計量皿:D68×W43)
色
ブラック
測定範囲
0 ~ 200 g
材質(本体)
ABS、PET
電源(V)
CR2032コイン形リチウム電池1個
ひょう量(kg)
0.2
電源
DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用
最小表示(g)
0.1
文字高(mm)
10
連続使用時間(時間)
60
表示形式
デジタル
最小目盛
0.1g
保証期間
1年
オートパワーオフ
約10分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
134×60×19
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
g
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源
単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
仕様
スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
種類
電子天秤
計量皿寸法W(mm)
230
計量皿寸法D(mm)
190
表示
7セグメントLCD、文字高25mm
表示方式
デジタル
外形寸法D(mm)
250
外形寸法W(mm)
265
外形寸法H(mm)
106
計量皿寸法(mm)
230×190
電池寿命(時間)
約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔
約10回/秒
動作温度(℃)
-10~40
風袋引方法
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
計量皿形状
角
使用湿度範囲(%RH)
85以下(結露しないこと)
容量(mL)
480
間口W×奥行D×高さH(mm)
108×150×125
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。
砥材
GC
形状
1号(平形)
結合剤
V81R
代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。
砥材
A
形状
1号(平形)
最高使用周速度(m/min)
2400
結合剤
V75R
茶漉しを外せば電子レンジOK。
用途耐熱硝子製のティーポット。
仕様
電子レンジ・食器洗浄乾燥機使用可
材質
耐熱硝子、ステンレス
材質
耐熱ABS樹脂
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。
砥材
WA赤
対応材質
SC、SCr、SK、SKSなど
結合剤
V36R
薄型でも抜群の寿命。
良好な切れ味と確かな安全性。
用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、建築内装材の切断
仕様
両面補強
トラスコ品番
352-7298
粒度
46
厚さ(mm)
1.0
砥材
A
穴径(Φmm)
15
シリーズ
スーパーリトル
硬度
S
外径(Φmm)
105
主要切断材料
ステンレス・一般鋼
最高使用周速度(m/s)
80
接着剤
B