- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- ノンコのおすすめ人気ランキング
ノンコのおすすめ人気ランキング
2026/01/11更新769件の「ノンコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手鈎(てかぎ)・ノンコ」、「ステンレス手鉤」、「畳 道具」などの商品も取り扱っております。
穀物類が入った袋物の荷役作業用に作成された商品です。引っ掛けて簡単に吊り上げれます。爪は一つ一つ手造りの鍛造品ですので、強靭な仕上がりになっています。グリップは九州地区産のイチイ樫を使用、丈夫で過酷な環境にも対応できます。形状は手に包み易い形になっておりますので、重たい物、長時間の作業にも疲れないです。
また、ガーデニング作業での根抜きにも使えます。
材質
(爪)S55C、(柄)朴(ほお)
爪長さ(mm)
約66
最も一般的な手鉤商品です。あらゆる現場での荷役作業に使用できます。爪は一つ一つ手造りの鍛造品ですので、強靭な仕上がりになっています。グリップは九州地区産のイチイ樫を使用、丈夫で過酷な環境にも対応できます。形状は手に包み易い形になっておりますので、重たい物、長時間の作業にも疲れないです。
材質
(爪)S55C、(柄)イチイ樫
爪長さ(mm)
約48
材質
刃:鋼材、柄:木(朴材)
刃幅(mm)
70
爪長さ(mm)
8×10角
手が滑りぬけしにくいよう、柄尻が太くなっています。荷物を移動運搬するときなどに、引っ掛けて使います。
用途荷物などの引き寄せ・移動。
刃の種別
鍛造
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
手が滑りぬけしにくいよう、柄尻が太くなっています。ネジ式で刃の交換が簡単です。荷物を移動運搬するときなどに、引っ掛けて使います。
用途荷物などの引き寄せ・移動。
材質
(爪)炭素工具鋼、(柄)木
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
手が滑りぬけしにくいよう、柄尻が太くなっています。荷物を移動運搬するときなどに、引っ掛けて使います。
用途荷物などの引き寄せ・移動。
材質
(爪)炭素工具鋼、(柄)木
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質
本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理
三価クロメート
物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。手が滑りぬけにくい様に柄尻を太くなっています。持ちづらく重たいものを引っ掛けて運ぶための道具です。物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。
用途箱や麻袋などの移動や搬入・搬出等の荷役作業。
柄長さ(mm)
360
頭部寸法(mm)
幅8×10角×65
材質
刃部:刃物鋼 柄:樫
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質
手鉤先:ステンレス 手鉤パイプ:18-8ステンレス: 柄:エラストマー樹脂
グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質
S-50Cスチール
仕上
ニッケルメッキ
荷物や大きな魚などを運搬するときに、引っ掛けて使う手鉤です。
用途漁業や水産関係・水産物卸売市場・造園芸関係など
材質
(柄)樫、(鉤)鉄
パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。
材質
ステンレス(SUS304)
軸径(Φmm)
10
色
シルバー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
柄の持ち手が太く手が抜けにくいです。
柄が短いので力が入ります。
用途箱、物などの移動や搬入、搬出時の荷役作業に
トラスコ品番
818-9678
材質
刃:鋼材、柄:木(朴材)
質量(g)
90
刃幅(mm)
70
柄長さ(mm)
90
爪部
8×10mm角
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
手が滑りぬけしにくいよう、柄尻が太くなっています。荷物を移動運搬するときなどに、引っ掛けて使います。
用途荷物などの引き寄せ・移動。
材質
(爪)炭素工具鋼、(柄)木