- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- ハチノスのおすすめ人気ランキング
ハチノスのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新94件の「ハチノス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンビル」、「鍛冶屋の」、「金床」などの商品も取り扱っております。
小工場用、移動用、土木建築用等に適した形状をしております。
用途穴を利用した叩き作業や床固定で使用します。
側面を利用した単純な曲げ加工も可能です。
種別
鋳鉄製
材質
FC250
材質は高級鋳鉄であり耐衝撃力にすぐれています。
鋳放品に付、重量7%内外の変動があります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(mm)
25×50×75
熱処理
焼入HRC55±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
小工場、移動用、土木建築用等に適した形状をしております。
用途単純な曲げ作業、側面の形状に沿った曲げ等に。
材質/仕上
鋳鉄
穴数
9個
材質
S50C
寸法B(mm)
50
熱処理
焼入HRC45±3
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。
角の丸みを利用した叩きも可能です。
種別
鋳鉄製
材質
FC250
組み込み治具、平行台、測定、ケガキなど広範囲に利用できるブロックです。
用途組み込み治具。
仕様
研削仕上
材質
FC300
材質
S50C
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。
角の丸みを利用した叩きも可能です。
種別
鋳鋼製
材質
SC450
並列精度は0.04以内です。
材質
FC250
熱処理
焼鈍
表面処理
塗装(黒皮部)
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。
直角平行度(mm)
>0.04
材質
FC25
型式
A型
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
単体の叩き台として使えるのはもちろんのこと、鉄板を乗せて広い作業台としても使用出来ます。
用途使用面を平面に機械仕上にしております。
かんなの裏出しとのこぎりのあさりが出せます。
上面幅(mm)
50
下面幅(mm)
100
材質
S50C
両端面を除く4面を研削仕上げ。
パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホビーアンビルは、廉価強靱で使いよさ抜群です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
机上での細かい作業に最適です。コンパクトなアンビルなので机上での細かい作業に便利です。
用途叩く・曲げるなどの金工作業。
幅(mm)
65
高さ(mm)
130
仕様
すべり止めシート付
材質
炭素鋼S50C
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
自動車板金基本工具セットとして初心者からプロへ使用頻度や作業に応じてお選び下さい。
危険物の類別
非危険物
材質
FC250
表面処理
塗装(黒皮部)
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応