ハンドタッパーのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
156件の「ハンドタッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タップ 垂直」、「電動タッパー」、「手回しタッパー」などの商品も取り扱っております。
1個
33,600 税込36,960
当日出荷

下穴にネジ立て作業をする際、タップ折れを解消します。
質量(kg) 2.5 吸着力 0.8kN(80kgf) 全高(mm) 207 タッピング能力 M3~M12 最大ストローク(mm) 60 吸着方法 永磁式
1個
37,980 税込41,778
当日出荷


1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タップガイドがタップをまっすぐに保ち、垂直にねじ切りが行えます。
用途垂直にタップを食い付かせるための補助具として 仕様 ハンドタップ用
1個ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台ほか
219,800 税込241,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドタップやハンドリーマ用のラチェット機能付きのレンチです。 ラチェットタイプのため作業が簡単です。 左右ラチェットと固定の3段階に切替が可能です。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。 材質 本体・ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
当日出荷

ねじ立て能力(mm) (鉄)6、(鋳鉄) 8 回転数(min-1[r.p.m]) ネジ立て:380、戻り:750 電源(V) 単相100 電流(A) 2.2 消費電力(W) 200 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 75 仕様 二重絶縁、正逆転両用 付属品 チャックキーS10(763414-1) 質量(kg) 2 長さ(mm) 388
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

ボール盤での多量のタッピング作業の能率向上に。 タッピングの深さのバラツキをおさえます。 タップ破損防止用安全クラッチ内蔵。 逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。
仕様 逆転装置内蔵型。逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。 タイプ 逆転タイプ
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドタップ、ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。
用途タップ立て用ハンドル タイプ タップ用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シンプル構造、簡単操作。細身、短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:MT、JT
用途タッピングボール盤用。直立、ラジアルボール盤用
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)


キッチン、風呂場、ベランダで大活躍の手動清掃器。 市販の電動ドリルを取付け、電動でも使えます。 簡易自動送り装置で、ワイヤー操作もらくらくです。
仕様 バリュー・シングルワイヤー トラスコ品番 475-3291 質量(kg) 1.2 ワイヤー径(Φmm) 8 本体質量(kg) 1.2 ワイヤー長さ(m) 7.6 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 180×180×330
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

1個
6,898 税込7,588
当日出荷

コンパクトな形状で、片手での作業が可能です。 狭い場所でも簡単にタップ立てが可能です。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。 材質 硫黄複合快削鋼鋼材(SUM43)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブルギア機構を採用。力が確実に伝わり作業効率UP! グリップ部にドリルビットを収納可能!
用途木材や金属などの穴あけ作業に 全長(mm) 約300 ツカミ能力(mm) 1~8
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

電気ドリルを取付けて穴あけ作業ができる!
用途金属・木材の穴あけ 仕様 スイング225mm、ベース作業面160×170 適合 ドリル保持部径(mm):43(スペーサー不要)、42(スペーサー要) 寸法(mm) ドリルチャック端面よりベース面までの最大距離:200 質量(kg) 3.7 錐の最大送り(mm) 60 コラム(高さ×径)(mm) 450×25
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。タップの破損を防ぐ安全自動トルク調整装置付。2段階のトルク調整機能がついています。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)