- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- ハンドニブラのおすすめ人気ランキング
ハンドニブラのおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新82件の「ハンドニブラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドニプラー」、「ニブラー」、「板金カット工具」などの商品も取り扱っております。
加工しにくかった薄鉄板やアルミ板、樹脂板が自由な形にカットできます。
自作パソコン用のアルミケースの加工にも最適です。
加工しにくかった鉄板、アルミ板、樹脂板が自由自在に切れます。鉄板をゆがませることなく切断できます。滑らかな切り口でバリが出ません。
丸・角でも、直線でも、曲線でも、自在に切ることができます。刃幅は約5.2mmですので、被加工物の切断後の寸法は幅約6mmとなります。
用途鉄板の切断作業。
全長(mm)
約185
切断能力(mm)
鉄板:1以下、ステンレス板:0.5以下、アルミ板:1.5以下、プラスチック:1.5以下
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
鉄板や樹脂板の直線や曲線のカットがスムーズに行えます。
用途鉄板や樹脂板の切断加工に。
切断能力(mm)
ステンレス板/0.6以下、鉄板/1.0以下、銅板/1.2以下、アルミ板/1.5以下、樹脂板/1.5以下
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
金属ダクトやストーブパイプの切断に最適
仕様
●全長:約245mm●切断能力:4.8×31.7mmの広さをカット
アズワン品番
65-2157-09
1丁
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
斜め切断、施工後の折板の重ね切りもOK!
用途軟鋼板、ステンレス板などの切断に!
切断能力(mm)ステンレス板
1.2
切断能力(mm)軟鋼板
1.6
切断能力(mm)アルミニウム
2.5
ストローク数(min-1[回/分])
2200
最小切断半径(mm)
内:45 外:50
電源(V)
単相100
電流(A)
5.8
消費電力(W)
550
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
408
全長(mm)
260
高さ(mm)
177
仕様
二重絶縁
付属品
ダイス、パンチ、六角棒レンチ5、スパナ32
質量(kg)
1.6
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
トラックレール等の切断に
仕様
●名称:本体●全長:260mm●切断能力:ステンレス鋼:0.6mm亜鉛メッキ鋼・亜鉛:1.2mmPVC、ビニール、アルミニウム:2mm
アズワン品番
65-2157-05
1丁
¥8,850
税込¥9,735
当日出荷
板を変形させず切断します。切断面は綺麗に仕上がりますので、改めてカタチを整え直す必要がありません。
トラスコ品番
446-9518
材質
刃部:オイル焼き入れ焼き戻し処理済み強化特殊工具鋼、グリップ:複合樹脂
全長(mm)
280
刃長(mm)
9
刃厚(mm)
2.7
切断能力(mm)鉄板
1.2
切断能力(mm)プラスチック
2
切断能力(mm)銅板
1.2
1丁
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
先端は回転します。
厚さ(mm)
1.2まで(鉄板)
全長(mm)
265
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
コードレスだから取り回し良好!AC機と同等の最大切断能力も実現。コードがないから、高所作業や折板・デッキプレート等の切断も快適に取り回せます。コードレスでありながら、AC機と同等の切断厚さを実現しました。溝に切断材をあてがえば、切断可能な板厚が計れます。ダイスホルダは360°(90°毎)回転可能で、斜め切断も快適に行えます。スライドスイッチ、ソフトグリップを搭載。
機能
過負荷防止、バッテリ交換お知らせ、再起動防止
切断能力(mm)軟鋼板
1.6
バッテリー
リチウムイオン
ストローク数(min-1[回/分])
1900
切断能力(mm)ステンレス板
1.2
切断能力(mm)アルミニウム
2.5
曲線切りも自由自在
用途自動車板金、板金作業に。1.2mm厚までの鉄板の切断に
全長(mm)
155
空気取入口
PT1/4カプラ付
空気消費量(L/min)
110
エアーホース内径(Φmm)
6.5以上
ストローク数(min-1[回/分])
5000
切断能力
鉄板最大1.2mm厚
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
22000
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.6[6.3]
質量(g)
675
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
パワフル710W。
中抜き、折板の切断に。
切断能力(mm)ステンレス板
2.5
切断能力(mm)軟鋼板
3.2
切断能力(mm)アルミ板
3.5
ストローク数(min-1[回/分])
1300
最小切断半径(mm)
120(内)、128(外)
電源(V)
単相100
電流(A)
7.5
消費電力(W)
710
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
322
全長(mm)
225
付属品
ダイス、パンチ、レンチ50、六角棒レンチ、ワッシャ(2枚)
質量(kg)
3.4
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ソフトなグリップは握りやすく快適に作業できます。
材質
スチール(焼き戻し処理済) 刃:焼き入れ鋼
切断能力(Φmm)
1.2
形状
角穴(正方形)
適合
シャフト:KA-11×12
穴あけ能力(mm) 鋼板厚
t2.3
切断材の変形が少ない両刃式!。出っ張りのないブラシホルダ!。パワフル380W!
切断能力(mm)ステンレス板
1.2
切断能力(mm)軟鋼板
1.6
切断能力(mm)アルミニウム
2.5
ストローク数(min-1[回/分])
4500
最小切断半径(mm)
250
電源(V)
単相100
電流(A)
4
消費電力(W)
380
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
461
振動3軸合成値(m/s2)
9.5
全長(mm)
362
仕様
二重絶縁
付属品
六角棒レンチ、シックネスゲージ
質量(kg)
1.4
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。
返りバリができず、きれいに穴抜きができます。
トラスコ品番
248-7632
セット内容
(mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7
質量(kg)
2.05
穴あけ能力(Φmm) 鉄板
1.6
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
用途ハンディニブラー専用です。
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
トラスコ品番
395-5681
適合本体
TZ-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
鉄板・ステンレス・銅板・アルミ板・針金などの切断に。
倍カ構造で楽に作業を。ギザ刃で切る物が逃げません
全長(mm)
250
レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。
刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。
材質(刃)
炭素工具鋼(SK4相当)
材質
スチール
寸法(mm)
150×465×1135
質量(kg)
26
刃長(mm)
305
硬度
HRC60
ハンドル長さ(mm)
850
切断能力(厚×幅)
平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)
切断能力(mm)丸棒
13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)
有効刃長(mm)
約200
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
片手で楽に穴あけ可能。
トラスコ品番
810-7135
セット内容
カッター(16/18/21/25/30)、ウス、センターボルト、K-441
質量(g)
480(ケース含まず)
能力
(アルミ板)1.8mm厚以下、(鉄板)0.8mm厚以下
1セット
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷