- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- ハンドルバークランプのおすすめ人気ランキング
ハンドルバークランプのおすすめ人気ランキング
2026/03/02更新189件の「ハンドルバークランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク用品 ハンドルクランプ」、「ハンドルクランプ」、「クランプバー」などの商品も取り扱っております。
7/8インチ(22.2mm)ハンドルバー用ミラークランプ。
社外のレバーホルダー・マスターシリンダー使用時や、ミラー位置を変更したい時に重宝します。
8mm正ネジのミラーが取付できます。
適合車種
汎用
1セット
¥779
税込¥857
当日出荷
ハンドルバークランプの高さを上げたい場合に使用するキット。
材質
アルミ合金削り出しアルマイト処理
現代、各種電装系のアイテムが増加する中で、ハンドル付近へ自分の好み場所に、ほしい角度で取り付けたいそんなアイディアハンドルクランプ類をラインナップ。※装着アイテム例:TEMPメーター類、スピードメーター、タコメーター、各種インジケーター、電源ソケット類、バックミラー、ETC、ナビゲーション、レーダー、などなど。
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
取付穴径(mm)
10.2
ノーマルハンドルに装着可能なΦ22.2の多目的バーです。ハンドルクランプ対応モバイルホルダー、ドリンクホルダー等の市販ホルダーの固定が可能です。
○バー:ステンレス製バフ仕上げ
○クランプ部:アルミ削り出し
バーグマン200
CH41A全車種
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
用途ハンドル径/STDバー:22.2mm用
材質
アルミ合金削り出しアルマイト処理
高さ(mm)
19
取付ピッチ(mm)
32~36
1セット(2個)
¥4,198
税込¥4,618
8日以内出荷
バークランプ式のモバイル&ドリンクホルダー等の取付に便利。
ハンドルホルダー裏面のネジ穴に取付。
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。
スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別
セパレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
純正アッパークランプと併用し、ハンドル位置を高くする汎用スペーサー。高さはワイヤー類の影響が少なく微調整に適した14mmを設定。フォーク突き出し量を多くした際の、ハンドル干渉の回避にも利用可能。車種によって異なる純正アッパークランプ形状に対応するステンレス製 M8フランジボルト45mm/M8キャップボルト40mm 各4本付属。スタンダード径バー(22.2mm)用と大径バー(28.6mm)用をラインナップ。
付属品
ステンレス製 M8フランジボルト45mm/M8キャップボルト40mm 各4本
高さ(mm)
14
ハンドル、ケーブル、ブレーキホース等ノーマルのままで少しポジション変更をとお考えの方におすすめします。ボルトオンで短時間で取付けできます。
仕様
ボルトオンで簡単にポジション25mmUP ステンレスボルト使用
ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。
適合
(クランプピッチ)30~32mm
パイプ径(Φmm)
22.2
パイプ長(mm)
(有効)右55mm・左55mm(全長155mm)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
パイプハンドルにクロック等を取付ける時に便利です。
用途7/8インチ(22.2mm)ハンドルバー用
1セット
¥779
税込¥857
当日出荷
ミラーをカウルマウントからハンドルマウントに変更する際、必要になるミラーホルダーです。質感の高いアルミ削り出し製。
仕様
アルミ削り出し
適合
汎用(Φ22.2)
取付ネジ径
ミラー/10mm(正ネジ)
クランプ取付幅(mm)
10
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ミラー以外にもパーツの取付に便利な汎用ホルダー
ミラーステーハンドル取り付け用アダプター。
ハンドルの取付け位置も自在に対応。
仕様
22.2mmと25.4mm径ハンドル兼用
付属品
六角レンチ
取付穴(mm)
ミラー/10