ハーバリウム・植物標本のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
104件の「ハーバリウム・植物標本」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スクリューキャップ ガラス瓶」、「スノードームライト」、「液体保存瓶」などの商品も取り扱っております。
スクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]ランキング1位
液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)パッキンあり
1本ほか
63税込69
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

サンプル管瓶 マルエム[理化学・容器]ランキング2位
キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。
材質硼珪酸ガラス透明目盛なし耐熱温度(℃)本体/約1450、蓋/約60
1本
51税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

規格瓶(透明広口) アズワンランキング3位
1本
79税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

レインディアモス 松村工芸ランキング4位
1個(100g)ほか
1,698税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

スクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]ランキング5位
マルエム[理化学・容器]スクリュー管瓶
容量(mL)1.5材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、パッキン/PP(ポリプロピレン)ハイシート型番No.03パッキンあり口内径×胴径×全長(mm)4.5×11.7×32
1本
63税込69
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。成分ジメチルシリコーンオイル無色透明(液体)
1缶(1kg)ほか
3,398税込3,738
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス透明材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)パッキン付き耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50色(本体)透明
1箱(55本)ほか
6,435税込7,079
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1本ほか
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


汎用性の高いストレートシリコンオイルです。離型性、撥水性、消泡性、潤滑性があり、様々な用途・作業にご使用頂けます。
用途離型・潤滑・消泡など無色透明危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
1缶(1kg)ほか
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
1本ほか
54税込59
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1本(500mL)
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
材質硼珪酸ガラス褐色目盛なし材質(フタ)PP(PPハイシート付き)色(本体)褐色パッキンあり
1本
64税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

KF-96シリーズは、耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 ●広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にも優れています。 ●離型性・撥水性・消泡性・潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。●KF965-100は密閉系の熱媒オイルに適しています。 ●KF54-400、KF968-100は開放系の熱媒オイルに適しています。
種別信越化学
1缶(1kg)ほか
3,998税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1ケース(50本)ほか
5,198税込5,718
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマチックに演出します。オイル注入口に、専用注入器で注入するだけの簡単補充!
セット内容オイルタンク12個、OL-2000C レインボーオイル×6本、注入器×1本
1個
23,980税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1ケース(50本)ほか
6,998税込7,698
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)


気分に合わせた色のコーディネイトで、心の贅沢を楽しんでください。特殊精製されたレインボーオイルランプ専用オイルは、油煙及び臭いが全くありません。12種類のカラーはT.P.Oによって変えることができます。また、それぞれのカラーをミックスして、お好みに応じてカラー・コンビネーションを楽しむことができます。
材質オイル:パラフィン系、ボトル:PET
1個(1L)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)