- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 産業用ロボット
- ハーモのおすすめ人気ランキング
ハーモのおすすめ人気ランキング
2026/01/26更新724件の「ハーモ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライド金具」、「ボアスルー」、「吸着 パット」などの商品も取り扱っております。
コンパクトな楕円シリンダにより省スペース、軽量化、ハイサイクル化を実現。
軽量化を実現したプラスチックタイプと耐久性に優れたダイキャストタイプを用意。
センサ付タイプは、LEDの点滅により作動確認、クランプ確認が一目でできます。近接スイッチが横にスライドするため、ワークに合わせて調整することが可能。
使用流体
圧縮空気(無給油)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートサイズ
M5×0.8mm
使用頻度
最高/100 C.P.M.
MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。
MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。
MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
ニッケルメッキ軟銅線と無アルカリガラス繊維でクロス編組したチューブです。ケーブルに通すだけで高いシールド効果を得ることができます。
柔軟性・収縮性に富み引き回しが容易です。
口径が広がりますのでハーネス加工済みのケーブルにも簡単に挿入できケーブルやハウジングを傷つけることがありません。
UL224VW-1認定品です。
用途OA、ロボット、計測機器等の信号ケーブルのシールド
ノートパソコン、複写機、ME機器等の屈曲可動部分のケー
ブルのシールド
各種インターフェイスケーブルのシールド
長さ(m)
1
特性
柔軟性、伸縮性
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁シート裏側のアルミ箔でケーブルを完全に覆うため確実なシールド効果を得ることができます。
装着は両面テープで貼り付けるだけですので後付け加工が簡単です。
用途フラットケーブル、FPC、各種リボンケーブルのシールド対策
長さ(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質
りん青銅
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50120150
定格電圧(V)
MAX250 AC・DC
耐電圧
AC 1500V・1分間
定格電流(A)
MAX3 AC・DC
表面処理
すずめっき(リフロー処理)
電線抱合範囲AWG(#)
28~22
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)
0.08~0.33
電線被覆外径(mm)
1.2~1.8
適合パネル厚さ(mm)
0.5~2.0
仕様
RoHS対応品
すぐれた可とう性と弾力性をもち屈曲は自由で、かつ適度の腰の強さをもっていますので作業性が良好です。
高い自己消炎性を有します。難燃性にすぐれULVW-1に合格します。
用途通信機器、事務機器の絶縁自動車等の配線、自動車、船舶の電装部品の絶縁各種機器配線の熱的保護、機械的保護、収束
長さ(m)
1
特性
可とう性、屈曲性、難燃性
使用温度範囲(℃)
-50~180
RoHS指令(10物質対応)
対応
電線の端末処理不要かつ工具不要でワンタッチで電線接続できます
トラスコ品番
528-7170
色
透明・オレンジ
高さ(mm)
8.9
電線抱合範囲AWG(#)
18~14
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.6、2.0
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
0.2~4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(60個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。
パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。
1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理
標準仕様
鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ8)に直接取付けが可能です。
高さ(mm)
9
奥行(mm)
72
ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時)
フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。
ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。
本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。
締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。
ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。
高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。
ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状
ハーフユニオン
接続ねじ種類
R
ねじサイズ
ミリサイズ
材質
ステンレス鋼
種類
鋼・ステンレス管用継手
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
外径×内径(Φmm)
6×4
ベルトの柔軟性に優れ、小さいプーリ径やナイフエッジでもご使用可能です。ミニコンベヤ等の小型コンベヤに適します。
本製品はご指示頂いた長さでエンドレス加工(輪っか状)にいたします。
用途物流・一般汎用品搬送タイプ
形状
表面/平滑艶あり、裏面/帆布面
色
表面/緑、裏面/白
タイプ
ミニコン用・物流搬送低騒音タイプ(未包装食品搬送可)
プライ数
1
使用可能温度範囲
-10~80℃
材質(表面/裏面)
ポリウレタン/ポリエステル
質量(kg/m2)
0.9
最小プーリ径(mm)
(フィンガー)15/R3、(加熱ラップ)25/R8、(常温ラップ)30
摩擦係数
表面/0.3、裏面/0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
総厚(mm)
0.8
サービス分類
オーダー・加工
タイプ
ハーモニックギヤードタイプ
種類
ステッピングモーター
電源
五相
モーター取付角寸法(mm)
28(30)
信号入出力方式
フォトカプラ