- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 洗剤
- バイオのおすすめ人気ランキング
バイオのおすすめ人気ランキング
2026/02/10更新9,812件の「バイオ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイオマス」、「バイオハザード」、「バイオラン」などの商品も取り扱っております。
バイオ(微生物)を利用した環境にやさしい消臭剤です。バイオ(微生物)が悪臭源を分解し無臭な物質に変化させます。
悪臭がなくなることでハエなどの害虫発生防止にも役立ちます。継続使用によって効果が維持します。
水に溶けるパック入りのため、便槽に投入するだけ。使用方法:初回3パックを便槽に投入します。
その後、週に1、2パックを定期的に投入すれば悪臭の発生を抑えます。即効性はありませんが、初回投入から約1週間で効果が現れます。
商品タイプ粉末・錠剤型成分鉄・硅酸・微生物・培養基材質量(g)約20(総:約260)寸法(cm)約7×10×6使用場所トイレ
1セット(12個×20g)
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
抗菌効果アップ。消臭効果が加わりました。貼る、掛けるを選べるケース仕様になりました。交換目安約6か月。
材質(中身)無機パーライト、微生物(バチルス菌属)、(ケース)ポリプロピレン寸法(mm)85×85×9質量(g)50
1個
¥979税込¥1,077
当日出荷
BioLiteバイオフラスコ
お求め安い価格の細胞培養製品シリーズです。接着細胞用表面処理済み。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/mL)。細胞無毒性、放射線滅菌済み。アングルタイプのネック形状。キャップはエアーベントタイプとプラグシールタイプの2種。
材質(本体)PS、(キャップ)HDPE滅菌済み滅菌方法γ線
・MPXシリーズカップリングは、慎重な取り扱いを求められる流体の使用において使いやすさと安全性を発揮します。・内径が9.5mmと12.7mmのチューブに対応し、シーリングキャップとプラグを含めたさまざまなコネクターと形状が選べます。・MPXカップリングには、意図しない切り離しを防止するため、ロック機能がついた製品があります。・さらに、接続したチューブのねじれを減少させるため、カップリングに回転機能を持たせています。・人間工学に基づいたラッチ。・USPクラスⅥに適合。・オートクレーブ、EtO、Eビーム、ガンマ線での滅菌が可能。・パーティングラインのないタケノコ部。・手袋をはめたままでも簡単操作。・生物学的要件に適合。・再利用でき、使い捨てとしても経済的。・漏れを最小限にします
圧力(kPa)真空~0.41MPaRoHS指令(10物質対応)対応
色ダークメタルグレーメモリー16GB解像度WUXGA 1920×1200使用CPUインテル(R) Core(TM) i5-1334U画面サイズ16.0型ワイド(16:10)OSWindows 11 Pro 64ビットSSD256GB
1台
¥169,800税込¥186,780
3日以内出荷
ディスプレイ14型OSWindows 11 Pro 64ビットSSD256GB光学ドライブなし
洗浄効果を促進する、アルカリ性の生分解性バイオ洗浄剤!!
頑固な汚れの厨房内や工場等の床面に付着、凝固した油、グリース粉塵、ゴムタイヤ跡等の脱脂及び洗浄に効果を発揮。
シリコンの垂れ染み等の除去にもご使用いただけます。生分解性で環境にやさしく、脱脂洗浄に優れた洗浄剤です。
洗浄後に光沢を持たせます。希釈して使用できるので経済的です。
用途コンクリートに染み込んだ油の除去、 外壁の油染み(シリコンの垂れ染み等)、工場の床・壁等に付いたグリス等の油の除去。厨房内の器具(換気扇等)、壁、床、グリストラップ洗浄。船底についた富士壺の除去(原液使用)。液性アルカリ性使用方法(1)洗浄面を水で充分に流しておく。(2)希釈液を雑巾・ウエス・パッド・刷毛等で塗布 。(3)汚れを分解する時間を確保 。 乾燥させないよう注意(4)パッド 、ブラシ 等で擦り洗い。(5)洗浄剤が残らないように充分に水で洗い流す。希釈5~30倍(汚れの度合いに応じて適度に希釈して使用して下さい)商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
エコメイト(ECOMATE)排水管のヌメリ取り
BB菌の働きにより排水管パイプのヌメリ・悪臭を分解。ヌメリによるにおいの発生も予防。使い方は簡単!洗い物が終わった後に、1週間につき5錠入れるだけ。1週間に1回5錠を排水管に投入して下さい。排水口だけでなく排水管の奥の方までバイオが付着しきれいをキープ。塩素や界面活性剤などの化学薬品は不使用。シンクを傷めることなく、食品を扱うキッチンでも安心。キッチンだけでなく、洗面台やお風呂の排水口でも使用可能。
用途キッチン排水口、洗面所排水口、お風呂排水口のぬめり取りに。掃除グッズ/大掃除/お手入れ/キッチン/台所/洗面所/洗面台/お風呂/風呂場/排水溝/微生物/バイオ/悪臭/分解/洗浄剤/錠剤/パイプ/手軽/簡単/界面活性剤不使用仕様使用回数:1本あたり約10回(約2.5か月分)成分BB菌(納豆菌同属)、賦形剤使用量1回5錠(目安)
1セット(50粒×4本)
¥3,898税込¥4,288
6日以内出荷
微生物を球状に固めた画期的な製品です。この玉1粒(約10g)に純粋培養微生物が約100億閉じ込められています。水の中に入れると簡単に溶け、微生物は目を覚まし、6~8時間で大増殖します。汚泥、油、でんぷん、タンパク質、繊維質、排水管に付着した不純物を栄養源として分解し、環境にも人体にも無害なものにします。
色茶色直径(mm)25
汚れ・臭い・詰まりの原因「尿石」をバクテリアが分解、防止します。
小便器の清掃時間が短縮できます。
強い酸を使用していないので、金属の配管や浄化槽に安心して使えます。
用途男子トイレ用香りハーブ成分非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分寸法(mm)120×33×58質量(g)80規格35g×2個消臭方式生物的消臭使用場所トイレ商品タイプ粉末・錠剤型
TRACERLINEバイオレム2000 油脂・燃料クリーナー お試しセット
最先端バイオクリーニングテクノロジーを活かし、微生物と酵素を用いて、油脂・グリス・グリコールなどを水と二酸化炭素に分解し、簡単除去することができます。油脂剤、分散剤と違い、油脂を乳化させず、再付着させることもなく、可燃性のガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることができます。クリーナーは中性で、皮膚にも優しい成分ですので、ハンドクリーナーとしても便利です。
用途加圧洗浄機・スクラバー・手洗い・モッピング液性中性適合原油、合成油、作動油、潤滑油、切削油、ATF、エンジンオイル、ブレーキオイル、グリス/タール、グリコール/LLC、スカイロール、ナフサ、航空燃料、ディーゼル燃料、ガソリン/BTEX、灯油、メタノール、エタノールセット内容LL-200-BR2L 油脂・燃料クリーナー(2L)×1本、スプレーボトル(1L)×1本希釈の目安1:1~1:75繰り返し・詰め替え対応
1本(2L)
¥5,698税込¥6,268
3日以内出荷
あらゆる金属に優れた研削力を発揮します。鋭い切れ味は研削焼けを最小限に抑制します。もらいサビしにくいアイアンフリー設計です。低振動・低騒音が生み出す優しい使用感です。
用途ステンレス鋼、一般鋼の研削・研磨作業。外径(Φmm)100厚さ(mm)3穴径(Φmm)15砥材アルミナ質系複合最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700使用工具電気式ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材ステンレス鋼、一般鋼
ホウケン産業バイオプラナイフ
独自配合の原料により、二酸化炭素、石油由来資源の使用削減
外観・耐熱面で従来品同等のスペックを実現
バイオマスプラ・シンボルマークを取得
材質バイオプラ25%以上配合長さ(mm)160色ナチュラル包装形態個包装
1セット(3000本)
¥22,980税込¥25,278
4日以内出荷
有効成分:腐植酸(バイオスティミュラント)、N:P:K:Mg=9:9:9:2。肥料タイプ:追肥。あらゆる植物用。置くだけで肥料効果約2~3ヵ月*。腐植酸のチカラで土壌の保肥力を高め、根張りを良くし、生育を助ける。*栽培期間、降雨や水やりの頻度によって肥効期間は異なります。
1個(150g)
¥699税込¥769
翌日出荷
仕様顔認証:Windows Hello 対応付属品ACアダプター色アーバンブロンズ質量(g)916メモリー容量16GB最大解像度1920×1080保証期間3年使用CPUCore i5-1340P (12コア / 16スレッド)画面サイズ12.5型ワイドディスプレイOSWindows 11 Pro 64bitカメラ仕様CMOS センサー搭載Full HDカメラSSD256GB駆動時間(時間)26.25
1台
¥229,800税込¥252,780
翌々日出荷
ビッグバイオwith BIO エアコン用 カビ予防剤
エアコン天面部の吸気口に貼り付け、または吊り下げることで、イヤーなエアコンのカビ臭・カビを防ぐ!お部屋をスッキリ快適に
材質容器・内袋:PE、不織布:PEテルPP,化粧箱・交換シール:紙寸法(mm)354×231×183危険物の類別非危険物
1個
¥899税込¥989
7日以内出荷
アズワンバイオカラム(球型)
付属品ガラスフィルターG2×1枚耐圧力(MPa[kgf/cm2])MAX0.20[2]
取扱停止中
花王プロフェッショナル・サービスアタックZERO ワンパック 7P
アタック液体史上最高の清潔力。無菌レベルの消臭力。(ニオイ菌がいないレベルで嫌なニオイがしないこと)。濃縮洗浄パワー。漂白剤・除菌洗剤を超えたバイオフィルム除去を達成。(菌が作り出す多糖汚れ/メーカー酸素系漂白剤・除菌洗剤比)
形状液体シリーズアタックZERO商品タイプ使い切り
1個(70g)
¥229税込¥252
当日出荷