- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- バスケット台車のおすすめ人気ランキング
バスケット台車のおすすめ人気ランキング
2026/03/02更新103件の「バスケット台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バギー台車」、「台車 枠付き」、「メッシュ台車」などの商品も取り扱っております。
深めのカゴで積載物の転落を防止できる便利な台車。
ハンドルは折りたためるので使わない時も省スペース。
さらに、本体についているスタンドを使用すれば縦置きだって可能です。
スタンドを踏むと前輪が浮くので、ちょっとした段差を超えるのも便利です。
頑丈な設計になっているので、重たい荷物も大丈夫。
用途ゴミ出しや、ガーデニングにも大活躍材質スチール、ポリプロピレン、TPR車輪径(Φmm)100材質(本体)スチール材質(車輪)TPR積載荷重(kg)60折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×630×370使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)400×620×915
1台
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
廃品回収やポリタンク、ガーデニング用品など、
重い荷物やかさばる物を運ぶときに重宝する折りたたみ可能な台車です。
バスケット型だから荷物が落ちにくく、かさばる荷物も運びやすいです。
車輪径(Φmm)100材質(車輪)PVC荷台寸法(幅)(mm)395ハンドル高さ(mm)880材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)595材質(荷台)スチール
1台
¥6,598税込¥7,258
5日以内出荷
金網タイプは、開閉式になっているので、荷物の出し入れが容易に行えます。
タイプ金網金網高さ(mm)500
エヌケーキャリーキャスターしずかるスーパー固定式ハンドル付き台車
しずかるスーパーシリーズ。大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。静かで軽く、走行安定性に優れ、小回り性の高い台車です。コボレ易い荷物も安全に運搬。金網は長手方向の両側とも着脱自在です。床面に優しいグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用。フットブレーキ付き仕様。オプションで125mmナイロンウレタン車輪も選択可能です。組立式。組立説明書在中
用途運搬保管業務全般荷台寸法(幅)(mm)478ハンドル高さ(mm)832金網高さ(mm)135金網内寸(mm)縦420×横680荷台寸法(奥行)(mm)738
1台
¥49,980税込¥54,978
5日以内出荷
ファミリー・ライフ折りたたみ式バスケット台車 深型 (専用カバー付き)
重たい買物の荷物やゴミ出しに大活躍!
大量のゴミや重たい新聞等を台車に乗せて捨てに行く際にも、段差や斜面でゴミが崩れないようにカゴがあるので大丈夫。
細かな荷物も落とさないように専用の持ち手がついているカゴカバー付きです。
折りたためば省スペースに収納。
前輪持ち上げ用のレバー付きで段差もラクラク。
使い方はいろいろ、買い物・ゴミ出し・農作業など
組立不要完成品
1年間保証書付き
材質本体:スチール(粉体塗装)、タイヤ:ポリプロピレン・TPR、バスケットカバー:ポリエステル100%寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約40×63×91.5折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×63×37
1台
¥10,980税込¥12,078
4日以内出荷
重たい荷物を運ぶのに便利なかご付キャリーカート。かごは取り外しが可能!さらに折りたためてコンパクトに。
楽々運べるのでお買い物が楽しくなるキャスター付きカート。大きな車輪でデコボコ道もへっちゃら!
用途買い物、ゴミ出し、重たい荷物運びに付属品本体、かご質量(kg)約6(かご含む)材質(本体)(本体)スチール、粉体塗装、(車輪)ポリプロピレン、EVA、(かご)ポリプロピレン耐荷重(kg)(本体)30、(かご)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)約46.5×52×85、(かご)約31×44×34内寸(cm)(本体かご)約幅35×奥行48×深さ18~22収納時寸法(cm)(本体)約46.5×52×39、(かご)約31×44×6.5
1台
¥9,998税込¥10,998
5日以内出荷
重たい荷物も楽々移動できる。折りたたんでコンパクトに収納。カゴになっているので荷物も落ちにくい。
取りつけ・取り外し簡単な台車用ボックスです。
耐久性の高いPVC製生地を使用。
フタ付きため、雨の日でも荷物が濡れません。
フタは開いた状態で本体の面ファスナーに固定できます。
セパレート式のフタなので、用途に応じて取り外しができます。
不使用時は手軽に折りたためて省スペースで保管可能。
持ち運び用の取っ手付き。
用途台車の囲いボックス・荷物の保護に種別ふた付材質本体:PVC、ベルト:PP取扱説明書(1.1MB)
大きさの不揃いなものを一度に運べる便利な台車
網の両面開きは他にはない利点です。(通常は長手側片面開きタイプの場合が多い)
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
車輪径(Φmm)100材質(本体)スチール
持ち運びに便利な折り畳みキャリーカート。
組立簡単。
幅(mm)420サイズ手持ち幅160mm、長さ580mm(伸ばした時)、BOX含めた高さ980mm高さ(mm)400奥行(mm)370耐荷重(kg)35ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×350×340
タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様バケットには10Lごとの目盛り付き質量(kg)12.2耐荷重(kg)100内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1270×780タイヤサイズ16インチ
折りたたみ式なので使わない時は折りたたんで収納可能で保管に場所を取らずに大変便利です。
またキャスター付きなので荷物の移動に大変役立ちます。
用途荷物の運搬材質樹脂材質(本体)コンテナ部:PP・ハンドル:アルミ材質(キャスター)車輪:PVC、シャフト:金属関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タイヤ幅調整機能付です。便利な簡易ブレーキ機能付です。サイドガード・フロントガードは伸縮でき、様々な荷物の大きさに対応します。
用途工場内でのコンテナの運搬や農作業及びガーデニングなど。仕様組立式。固定ハンドルタイプ。固定キャスター4個。ノーパンクタイヤ。ストッパー付(S字フック)トラスコ品番465-5168材質荷台:アルミ。。ハンドル:アルミ材質(車輪)ゴムハンドル高さ(mm)930材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)214組立時間1人20分ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)アルミ
1台
¥39,980税込¥43,978
翌々日出荷
KAISER[物流用品]ネスティング台車 枠付
ネスティングタイプで収納時のスペースを大きくとりません。
後輪に自在ストッパー付車輪、前輪に固定車輪が付いており、重量物の搬送に適しています。
収納時には外枠を上に折り曲げることで、ネスティングが可能です。
用途重量物の搬送などに付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番495-4742車輪径(Φmm)200(自在ストッパー2個、固定2個)材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)830ハンドル高さ(mm)1100材質(天板)MDF荷台寸法(奥行)(mm)1200ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール(粉体塗装)
1台
¥109,800税込¥120,780
当日出荷
使わない時は、折りたたんでコンパクトに収納できます。キャスター付きなので重たい荷物もラクラク運べます。
用途荷物運搬用材質(本体)PP(ポリプロピレン)奥行(mm)85材質(キャスター)ゴム材質(パイプ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)PP
四方の金網で袋物など細かな荷物を搬送できます。ピン式を使い軽い操作で完全ロック。ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります。車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。商品は完成品出荷、組立不要ですぐに使用できます。
材質樹脂キャスター固定車×2個、自在車×2個天板形状一枚ブレーキ/ストッパーあり
高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。
天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。
先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。
折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。
天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。
ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。
『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。
安心の日本製。
特許・意匠・商標出願中
用途運送業、工場内の作業。
物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムキャスター前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2ハンドル折りたたみ式ハンドル高さ(mm)864材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)折りたたみ時高さ(mm)255関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.0MB)材質(荷台)PPスタッキング可否不可連結可否不可
芝生、砂利道、デコボコ道など、様々な路面をタフに走行可能!
ノーパンクタイヤ、前方ストッパー標準装備。
用途アスファルト、芝生、砂利道など様々な路面で使用可能!車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)40ブレーキ有無なしハンドル高さ(mm)860折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×480×220材質(ハンドル)スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)PP樹脂スタッキング可否不可連結可否不可
サビに強く、軽量なアルミフレームの伸縮台車です。荷物に合わせて台座が伸縮します。また取手の高さも2段階調節できます。
車輪径(Φmm)100材質(車輪)TPE車輪幅(mm)27ブレーキ有無ありキャスター固定車輪×2個、自在車輪(ストッパー付)×2個ハンドル高さ(mm)710(~950)ブレーキ種類ストッパー折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×500×235材質(ハンドル)スチール(クロームメッキ)特性軽量関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)アルミスタッキング可否不可連結可否不可
1台
¥8,598税込¥9,458
当日出荷
耐荷重80kgでキャンプ道具をらくらく運べます。収束型でコンパクト収納。本体カバーは取り外し可能なのでお手入れが簡単です。前輪はストッパー付で傾斜でもしっかりブレーキ。
材質本体:鉄(粉体塗装)、タイヤ:ポリ塩化ビニル、ホイール:ポリプロピレン、本体生地・収納バッグ:ポリエステル耐荷重(kg)80質量(kg)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×490×980収納寸法(mm)180×350×760
1台
¥19,980税込¥21,978
当日出荷

















![ネスティング台車 枠付 KAISER[物流用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21458185-160218-02.jpg)