- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- バフレックスブラックのおすすめ人気ランキング
バフレックスブラックのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新72件の「バフレックスブラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐水ペーパー3000番」、「バフレックス」、「バフレックス パッド」などの商品も取り扱っております。
塗り肌を残した研磨が可能です
耐水ペーパーP1200~P2000のペーパー目、及びスクラッチが消せ、P3000以上の均一な細かい目に仕上げ、深いキズを入れません。
研磨目は、極細目コンパウンドもしくは超微粒子コンパウンドを軽くかけるだけで簡単に消せます。
用途旧塗膜(ピラーなどのボカシ際)などの足付け
ウレタンバンパーのゴミ取り後の目消し寸法(mm)114×70粒度3000番相当仕様目消し・仕上げ研磨適合バフレパットNS(9340)。バフレパットNH(9341)種別ブラック形状シートタイプRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
ゴミ探し、ゴミ取り時のP1500相当の研磨目をP3000以上の均一かつ細かい目に仕上げ、深いキズが入りません。
粒度3000番相当仕様濃色車の仕上げ用種別ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
薄くやわらかい素材で補修塗膜によくなじみ、塗り肌を残した研磨が可能です。P3000相当の均一な研磨目に仕上げます
寸法(Φmm)150外径(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
¥5,698税込¥6,268
当日出荷
新車塗膜肌に合わした肌調整ができます。
耐水ペーパーP1000~P2000のペーパー目、及びスクラッチが消せ、P2000相当の均一な研磨目に仕上げ、深いキズを入れません。
研磨目は、バフレックス ブラックおよび極細目コンパウンドで簡単に消すことができます。
ボンネット等の上面だけでなく、側面部の肌調整にも最適です。
用途旧塗膜の足付け(ボカシ部の足付け)
※ピラー部のボカシ際の足付け(旧塗膜と補修塗膜の境目)はバフレックス ブラックをご使用ください。寸法(mm)114×70粒度2000番相当仕様塗装面肌調整適合バフレパットNS(9340)。バフレパットNH(9341)種別グリーン形状シートタイプRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
トレカットは塗装面のゴミ・ブツ取り及びタレ・流れの除去を目的に開発された、全く新しい研磨材であり、従来の研磨紙や砥石と比較して、下記の点において著しく優れた効果を発揮します。5タイプの切削力と仕上がりであらゆるゴミ・ブツ・タレ・流れに対応できます。空研ぎで研磨できるのでゴミや塗料のタレ・溜り・流れの除去具合を目視しながら作業できます。(水研ぎも可)。3タイプの形状(シート・8面カット・4面カット)と、平面・R面・逆R面に対応した5種類のアタッチメントの組み合わせが、あらゆる部位の研磨を可能にします。
用途塗装面のゴミ・ブツ取り、タレ・流れ除去、パネル際の溜り除去危険物の類別非危険物
木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。適合材金属、木材、プラスチック、陶器形状シートタイプ色(基材)茶色、(砥材)黒砥材シリコンカーバイト基材クラフト紙CWシートサイズ(mm)230×280RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
P1000相当の研磨目をP2000相当の均一かつ細かい目に仕上げ、深いキズが入りません。
粒度2000番相当仕様肌調整用種別グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
バフレックス ブラック ディスクをダブルアクションサンダー(Φ150mmサイズ)用で使用する際の専用パッドです。
寸法(Φmm)150外径(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2枚)
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
汚れ・さわりキズ等がつきにくい。
カール(丸まること)しにくい。
水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。
空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。
寸法(mm)230×280砥材CC基材CwRoHS指令(10物質対応)対応
P1200相当の研磨目をP2500相当の均一かつ細かい目に仕上げ、深いキズが入りません。
粒度2500番相当仕様淡色車の仕上げ用種別ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
各種スーパーバフレックスシート(ミシン目で半分にカットしたサイズ)の手研磨用パッドです。スーパーバフレックスの特長を活かすソフトな特殊面ファスナーを使用しています。
用途手研磨用パッド寸法(mm)78×123厚さ(mm)30適合スーパーアシレックスシート(85mm×130mm)用。※ミシン目で半分にカットしたサイズ材質3層スポンジタイプ手研磨用RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2枚)
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
用途自動車補修旧塗膜部(カラーベースぼかし部、クリヤーブロック塗装部)足付け研磨作業、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨粒度1200~1500番相当適合材金属、木工、樹脂
薄くやわらかい素材で補修塗膜の凹凸によくなじみ、塗り肌を少し落とす肌調整から多く落とす肌調整までを可能にします。P2000~P2500相当の均一な研磨に仕上げます。
寸法(Φmm)150外径(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
¥5,698税込¥6,268
当日出荷
KOVAX(コバックス)スーパーアシレパッド(スーパーバフレックスグリーン・ブルー・ブラック用)
手研ぎ用・マジツク式(空研ぎ専用)
用途ス-パ-バフレックスシ-トの半才サイズ用でスポンジ材質とソフトな特殊メンファスナ-の採用で特に柔らかくできていますので複雑な形状部の足付けに有効です。RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4枚)
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
カラーベースの塗装部(色決め部)の足付け・仕上げ研磨用。深いキズが入らず、P800相当の均一な研磨目だからカラーベースの塗装後に研磨目が残りません。
用途自動車補修各種工程研磨作業(プラサフ仕上げ研磨、新品パーツ足付け仕上げ研磨等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨種別マジック式粒度800番相当適合材金属、木工、樹脂
バフレックス グリーン ディスクをダブルアクションサンダー(Φ150mm仕様)で使用する際の専用パッドです。塗膜の肌調整研磨に適した柔軟さとなっています。
寸法(Φmm)150材質スポンジ外径(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2枚)
¥2,198税込¥2,418
欠品中
パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。
裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。
サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。適合材金属、FRP、プラスチック、木工など