バリウムのおすすめ人気ランキング

2026/01/21更新
1,067件の「バリウム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストロンチウム」、「リチウム」、「炎色反応」などの商品も取り扱っております。
1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン試薬 X線用
仕様 ルミノエンハンサー溶液(mL):500(非混合スプレータイプ)、ペルオキシド化学発光検出試薬(mL):500(非混合スプレータイプ)、メンブレンサイズ(cm):50002、※保存方法(℃):4~室温 型番 K-12049-D50 アズワン品番 2-4144-04 危険物の類別 非危険物
1個
93,980 税込103,378
33日以内出荷

名称 よう素溶液 種別 調製試薬 規格 VS 規定液 等級 容量分析用規定液 VS 化学式 I 化学組成 I 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 2-3128-04 危険物の類別 非危険物 特性 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、吸入すると有毒、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、臓器の障害のおそれ (甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (甲状腺、皮膚、全身毒性)、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 濃度(mol/L) 0.05 CAS登録番号 7553-56-2
1本(500mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

名称 ストロンチウム標準液 1,000ppm 原子吸光分析用 規格 原子吸光分析用 AR 等級 原子吸光分析用 AR 化学式 Sr(NO3)2 in 0.1mol/L-HNO3 濃度(%) (塩化ストロンチウム)0.18、(塩化水素)3.6 化学組成 Sr(NO3)2 in 0.1mol/L-HNO3 アズワン品番 89-0067-81 危険物の類別 非危険物 特性 金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有毒 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(100mL)
9,998 税込10,998
22日以内出荷

名称 塩化カリウム 等級 一級 化学式 KCl 濃度(%) ≧99 化学組成 KCl アズワン品番 89-0065-94 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 74.55 CAS登録番号 7447-40-7
1本(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

高橋美由紀先生・三次福太郎先生ご考案 薬品を使わなくても、生活の中のものや食べているものにも、必ずアトム(原子)はかくれています。このキットを使えば、そんなアトムに気づくはず!手間いらず、そしてちょっと違う視点で、炎色反応を観察してみましょう。 実験の流れ 1.薬品を使って炎色反応実験 2.身のまわりの物を材料に炎色反応実験
仕様 【標準時間】3時間~ セット内容 5グループ
1個
5,500 税込6,050
3日以内出荷


X線照射によって感光するフィルムです。 X線フィルムは別売の現像液と注入器を使用することで簡単に現像することができます。 X線への感光、並びに現像は明室下で行うことができます。
仕様 個別番号付 寸法(mm) 24×30
1組(100枚)
6,898 税込7,588
8日以内出荷

アズワンX線メジャー
デジタル画像やフィルムの測定に便利です。
材質 アクリル樹脂(酸化鉛埋め込み)
1個
27,400 税込30,140
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

炎色反応を長く観察できる 各種炎色反応用の塩化物水溶液を金網につけてガスバーナーの炎の中に入れると、元素特有の色を示します。 白金線で行うよりも反応時間が長く、炎色反応をじっくり観察することができます。
材質 ステンレス 寸法(mm) 10×80
1個
850 税込935
当日出荷

化学発光における各試薬の働きを学習するのに適した2種類のキットが含まれたセットです。 ベーシックキットは、効率のよい化学発光を観察できるように、薬液を予め調整したキットです。酸化液と蛍光液を混ぜるだけで化学発光を観察できます。 エレメンタリーキットは、シュウ酸エステルを使用した化学発光の主な成分を機能ごとに要素分解し、反応をより理解しやすくするキットです。
セット内容 【ベーシックキット】蛍光液(オレンジ)50mL、酸化液50mL、【エレメンタリーキット】色素溶液(ブルー)50mL、過酸化水素溶液50mL、シュウ酸エステル溶液50mL、サリチル酸ナトリウム溶液50mL
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1個(500g)
1,698 税込1,868
欠品中


自作基板のエッチングが簡単にできます。
用途カット基板のエッチング処理に。 現像済み感光基板のエッチング処理に。 仕様 廃液処理剤付き 主成分 塩化第二鉄水溶液 危険物の類別 非危険物
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

希硫酸入りのバッテリー補充液。イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(SO404)適合の優れた製品です。
成分 精製水98%硫酸2% 容量(mL) 300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(300mL×50本)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

名称 エチルアルコール、Ethanol(99.5) 種別 一般用試薬(研究実験用) 化学式 C2H5OH 濃度(%) ≧99.5 比重 d≒0.79 化学組成 C2H5OH 危険等級 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 特性 引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 平均分子量 46.07 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 64-17-5 別称 エチルアルコール
1本(500mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称 酢酸 等級 特級 仕様 JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 CH3COOH 濃度(%) ≧99.7 化学組成 CH3COOH 危険等級 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 2-3647-01 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 500mL 特性 引火性液体及び蒸気、金属腐食のおそれ、皮膚に接触すると有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系、血液)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 60.05 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 64-19-7
1本(500mL)
999 税込1,099
当日出荷

名称 3.3mol/L 塩化カリウム溶液 等級 pH電極用 PH 規格 規定液 VS 化学式 KCl 化学組成 KCl アズワン品番 89-0062-53 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 濃度(mol/L) 3.3 CAS登録番号 7447-40-7
1本(500mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

等級 特級 化学式 C2H5OH 濃度(%) ≧99.5 化学組成 C2H5OH 危険等級 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 特性 引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 平均分子量 46.07 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 64-17-5 別称 エチルアルコール
1本(500mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)