- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- バリ取り機械のおすすめ人気ランキング
バリ取り機械のおすすめ人気ランキング
2026/01/31更新254件の「バリ取り機械」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「開 先 加工 機」、「小型 ベルトサンダー」、「グリーンフレームカッター」などの商品も取り扱っております。
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
90(連続定格30分)
電源(AC V)
100
コレットサイズ(mm)
3、6(標準付属)
適合工具
49Φ以下
1台
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
1個
¥2,409
税込¥2,650
当日出荷
タイミングベルトの張りを容易に調整できる構造として張りすぎを防止。
ブレーカを設けて、モーター焼け防止。
用途木材、非鉄金属(マグネシウム等発火性金属は使用不可)の研磨・粗削り・バリ取り。
ディスク径(Φmm)
150(ディスクペーパー)
ベルト速度(m/min)
(50Hz)430、(60Hz)520
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
(ディスク)2800/3400
電源(V)
単相100
電圧(V)
100
定格電流(A)(50/60Hz)
5.2/4.7
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
450×210×290
付属品
エンドレスベルト#80×1、ディスクペーパー(マジック式)#80×1、ワークテーブル、マイターケージ、ディスクカバー、ワークレスト、ダストノズル、六角棒レンチ、六角穴付ボルト(M8×30)×2、平座金M6×2
質量(kg)
17
トラスコ品番
781-0466
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
8000回転による高速切削を実現しました。一目で分かる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。糸面から3Cまでの面取り加工が可能です。
トラスコ品番
380-9374
幅(mm)
230
質量(kg)
23
高さ(mm)
327
奥行(mm)
250
切刃形状
その他
1台
¥269,800
税込¥296,780
当日出荷
すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。
ハンドル部が替刃の収納に利用できます。
ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。
後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
セット内容
NG-1ハンドル (NG1000) 1本。回転ブレード S10 (BS1010) 1個。回転ブレード S20 (BS2010) 1個。回転ブレード S35 (BS3510) 1個
ブレード
BS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
樹脂ハンドル内にブレードを収納できます。
ロックボタンを押すことで簡単にブレードの交換を行えます。
5種類のブレードが各1本ずつ付属しますので加工内容によって交換してお使いください。
用途鉄、アルミなどのバリ取り加工に
セット内容
ハンドル 1本。ブレード(100E/101E/102E/200E/350E)各1本
材質
ABS(本体)
適合軸径(Φmm)
3.2
ブレード
ブレード。100E/鉄、アルミ用。200E/真鍮、鋳鉄用。350E/各材質の端面用。101E/Φ2.8以下の小径穴用。102E/真鍮、鋳鉄の小穴用
材質(刃)
HSS鋼
1セット
¥689
税込¥758
当日出荷
バリ取、面取り、研磨作業に最適です。ソフトタッチで細やかな作業に適してます。高速ベルトスピードできれいに仕上がります。ベルト交換もワンプッシュ機能で楽々です。切粉が手元に戻らない回転方向になっております。
ベルト速度(m/s)
15
ベルト寸法(mm)
10×330
ベルト幅(mm)
10
ベルト長さ(mm)
330
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
15000
電源(V)
単相AC100 50/60Hz
定格電流(A)
0.75
定格消費電力(W)
68
1本
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
スローアウェイチップの採用で滑らかな仕上げ面を実現しました。
ワークに傷をつけないスライドプレート式です。
軟鋼材の面取り作業に適しています。
面取能力
最大2C
最大長(mm)
(ワーク)270
厚さ(mm)
(ワーク・最小)5
面取り角度(°)
45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
2700/3275(50/60Hz)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格出力(W)
150
定格電流(A)
2.5/2.7
消費電力(W)(50/60Hz)
240/251
キャブタイヤコード(m)
5
定格時間(分)
連続
付属品
六角棒スパナ(3mm)1本、六角棒スパナ(8mm)1本
質量(kg)
16
トラスコ品番
328-0942
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
ワークに合った回転数が得られるため幅広い材質に対応できます。
レーザー加工、シャーリングされた薄板、ステンレス、アルミ、銅鉄等の微バリ取り、R面仕上げが容易に行えます。
また、ベルト部分が90°回転可能なので縦向き使用と横向き使用ができます。
主軸回転数(min-1[r.p.m])
3600(60Hz)
電源(AC V)
100
消費電力(W)
400
ベルト速度(m/min)
288~
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×320×290
質量(kg)
24.5
仕上面が均一で光沢がでます。
精密調整が100分の1までできる。(バックラッシュなし)
音が静か。砥石の磨耗が少なく長持ち。ドレッサーが不要。
主軸回転数(min-1[r.p.m])
3275(60Hz)
電源(AC V)
100
消費電力(W)
150
使用砥石
Φ100×13t×16
使用可能材質
鉄・焼入銅・ステンレス・アルミ・プラスチック・ガラス等
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×276×280
面倒なバリ取りを、簡単・快適に、省スペースで。単相100V、かつ専用キャスターで簡単に移動可能で自由自在。コンパクト設計で、色々な場所へ設置が可能。電源及び回転数可変操作のみで複雑な操作はありません。薄板板金加工や、アングル・パイプ加工の際に出るバリ除去の為の専用ホイールを搭載。後部へのモータ突出もなく、設置面積を最小限に抑えた設計。高性能カートリッジフィルターを採用し、高操作性のシェイキングレバーを標準装備し、粉じん剥離性を向上
用途鋼材・成型加工・プレス部品・パイプ・アングル・立体など様々なバリ取り・磨き・被膜除去
セット内容
ホイール粒度#180×1本(本体装着済み)
出力(kW)
0.75(バリ取り機部),0.4(集塵機部)
穴径(Φmm)
32
容量(L)
引出:5
外径(Φmm)
300
定格電流(A)
11.7(50Hz)、12.2(60Hz)
本体質量(kg)
121
フィルター
使用数2個
電源電圧(V)
単相100
最大風量(m3/min)
7.3(50Hz)、8.5(60Hz)
回転速度(min-1[r.p.m])
1~1500(無段変速)
ろ過面積(m2)
カートリッジフィルター:1.4
関連資料
(2.89MB)
ホイール寸法(mm)
研磨部長さ170
排出口径(Φmm)
175
1台
¥809,800
税込¥890,780
当日出荷
垂直・水平研磨ができます。
曲面の研磨も簡単にできます。
150mm径の大型ディスクでラクラク作業。
取り替え簡単マジック式ディスクペーパー。
集塵機能付(ディスク)
用途木工用および金属磨き(バリ取り・サビ取り・塗装はがし等)の軽作業
ベルト速度(m/min)
(50Hz)432。(60Hz)522
ベルト寸法(mm)
100×915
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
ディスク径(Φmm)
150(マジックペーパー式)
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
(50Hz)2800。(60Hz)3400
電源(V)
単相・交流100 50/60Hz
消費電流(A)(50/60Hz)
4.6/4.0
消費電力(W)
340
コード長さ(m)
約2.0
付属品
エンドレスベルト(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚。マジック式ディスクペーパー(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚。マイターゲージ、六角棒レンチ6mm
質量(kg)
約22
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
空気式小型面取り機
質量(kg)
2.9
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
14000
空気消費量(m3/min)
0.9
面取角度
15~45°
付属品
チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)。チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)。スパナ:T-15G×1本。六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本。六角ナット1種:M8×2個。六角穴付止めネジ:8×25特×2本。カプラ:200-30SH×1個
トラスコ品番
116-6492
面取能力
ステンレス(SUS304):最大3C、2R、3R、4R。軟鋼材(SS400)最大7C、2R、3R、4R
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
機械加工後の穴バリ取りに
エア源さえあればどこでも穴バリ取り可能
ワークに当てないと刃物が回転しないプッシュスタート式
エアダスタ機能付でエアガンへの持ち替えが不要
用途穴バリ取り用
最大回転数(min-1[r.p.m])
420
無負荷空気消費量(m3/min)
0.22
付属品
アタッチメント6、アタッチメント8、アタッチメント10(本体装着)、フック、六角棒スパナ2.5mm
トラスコ品番
759-9391
穴径(Φmm)
(加工)Φ3~Φ34
シャンク径(Φmm)
(取付可能)6、8、10、12
本体質量(kg)
0.75
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.6(6)
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
木工・非金属の研磨に!!
ベルトサンダーは水平・垂直にも使用可能!
ワークテーブルは45°可変でき、作業効率アップ!
曲面の研磨も楽々できる!
ディスクペーパーはワンタッチ式で着脱!
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
2800/3400(50/60Hz)
ベルト速度(m/s)
7.2/8.7(50/60Hz)
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
ベルト寸法(mm)
幅100×長さ915
ディスク径(Φmm)
150
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
5.2/4.7(50/60Hz)
定格消費電力(W)
400
本体質量(kg)
約22
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×210×320
付属品
ワークテーブル、マイターゲージ、ツールレスト、六角ボルト・平ワッシャ各2個、六角棒レンチ、ダストノズル、ベルト100×915mm/#80、ディスクペーパー150mm/#80
定格時間(分)
30
周波数(Hz)
50/60
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
スピード調整ダイヤル。
集じん機接続可能。
細く、深い所の研削もラクに作業できます。
レバーを緩めるだけで、作業のしやすい角度に簡単に調節できます。
ベルト速度(m/s[m/min])
5~28[300~1700]
ベルト幅W×長さL(mm)
9×533
ベルト幅(mm)
9
ベルト長さ(mm)
533
電源(V)
単相100
電流(A)
5.3
消費電力(W)
500
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
408
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5
全長(mm)
420
付属品
サンディングベルトAA40、60、80、100、120(各2枚)、9mmアーム(本機取付)
質量(kg)
1.5
トラスコ品番
422-7468
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
回転させるだけで内側・外側の面取りができます
用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています
適合サイズ(mm)
(内外)3/16~1 1/2(Φ4~38)
仕様
刃部:銅・アルミ用3枚刃
トラスコ品番
125-6840
質量(g)
43
寸法
3/16~1 1/2(4~38mm)
材質(刃)
SK5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
パイプの内径・外径両用の面取り
用途銅・真鍮・アルミ・塩ビなどのパイプの内面・外面の面取り・バリ取りができます。
使用可能径(Φ)
1/4″~1-1/2″(6.35mm~38.1mm)
全長(mm)
50
質量(g)
40
外径(mm)
50
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷