- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- タイヤ交換工具
- バルブキャップドライバーのおすすめ人気ランキング
バルブキャップドライバーのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新99件の「バルブキャップドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャップ回し」、「キャップドライバー」、「バルブキャップ外し」などの商品も取り扱っております。
最近外しにくいバルブキャップがあって、お困りではありませんか
細口キャップ対応ドライバー【きゃぷとーるくん】にお任せ下さい!
丸型や六角タイプにも対応可能です。
ホイールリムとホイールキャップの間に入れやすく、傷を付けにくい薄型。作業しやすい角度付き。手にフィットする樹脂製グリップの採用。
用途自動車用ホイールキャップの取り外しトラスコ品番821-7798質量(g)200寸法L(mm)350寸法a(mm)1.3寸法D(mm)40寸法l(mm)215寸法b(mm)20
1本
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
スナップインバルブの装着には欠かせない専用インサートツールです。先端はロック加工付で伸ばした状態でロックが可能です。支点部分は樹脂製なのでホイールを傷つけにくくなっています。
用途スナップインバルブの取付全長(mm)310(先端折曲時)・330(先端ストレート時)グリップ径(Φmm)12
1個
¥599税込¥659
当日出荷
先端部は薄型、コンパクトで傷を付けにくく、切欠き部に入れやすい。作業しやすい2段階の角度付き。手にフィットする樹脂製グリップの採用。
用途自動車用アルミホイールセンターキャップの取り外し。トラスコ品番823-0805質量(g)90寸法L(mm)235寸法a(mm)0.7寸法D(mm)34寸法l(mm)115寸法b(mm)7
1本
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
コア保持機能付きなので着脱中のバルブコアをしっかり保持します。そのためコアの脱着中にはずれたりや飛んだりする事が少なく大変便利です。
用途乗用車・トラック・バス用グリップ径(Φmm)14
材質(210mm)PVC/S45C、(15mm)銅C3604全長(mm)210、15
1セット
¥539税込¥593
当日出荷
ホイールにゴムバルブを取り付ける専用工具
用途ゴムバルブ組付け仕様ゴム付材質ゴム部分:天然ゴム全長(mm)約255
1個
¥899税込¥989
当日出荷
資源再生の為に分別収集。
用途ガラス瓶のキャップ、ペットボトルのリング外しに。質量(g)29寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×20×7材質(ハンドル)ABS樹脂材質(ブレード)ステンレススチール
1個
¥459税込¥505
当日出荷
ISOホイール対応のクローズタイプのエアーチャック。持ち手に丈夫なグリップが付いていますので、作業性の良い丈夫なグリップとエアーホースにご使用頂ける接続口は、タケノコ部分を取り外してオネジにも変更可能です。
タイプクローズチャック(mm)27接続方式ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ)弁の種類クローズタイプ
エアー注入を容易にするバルブの延長継手。TB用
車両工具用として最適な深穴60mm。確実に、ナット、ボルトをキャッチします。
用途自動車・オートバイのメンテナンスに。種類ナットドライバー深さ(mm)ソケット/60材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
旭産業(エアーゲージ)ゲージボタルEX1200ISOセット
チャックC-A28は大型車ISOアルミホイールにも適したロングでダブル口のチャック。
先端の頭径が小さく、ダブルタイヤの奥側に抜群の威力。
飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。
用途トラック・バス用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)805接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±20kPa測定範囲(kPa)120~1200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×1140ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)20
1台(1本)
¥27,980税込¥30,778
当日出荷