パーマのおすすめ人気ランキング

2026/02/05更新
4,495件の「パーマ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パーマ ロッド」、「パーマ グリス」、「パーマセルテープ」などの商品も取り扱っております。
パーマクラシック(標準グリース) シマテックランキング1位
毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)0~40(グリス/-25~130)滴点(℃)185グリース記号SF01石鹸基Li-CaNLGIグレード2稠度265~295危険物の類別非危険物
1個(120mL)
5,498税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

パーマクラシック(標準オイル) シマテックランキング2位
毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-10~200引火点(℃)210粘度(at40℃mm2/s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数90凝固点(℃)-18オイル記号SO32比重(at15℃)0.888危険物の性状非水溶性
1個(120mL)
5,498税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

トラッカーズプロ クリスタルマジック リミテッド JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング3位
トラッカー必見!大ヒット商品のステンレス・アルミパーツの磨き&仕上げ研磨剤。トラックのアルミやステンレスパーツの磨き・仕上げ剤!。海外製特有ケミカルは、臭いが気になるところを、この商品は改良を重ねてこの臭いを排除しました。更にふき取りラクラク・仕上がり最高! ステンレスパーツやアルミパーツの艶と光沢を出し、表面を保護! 無臭なので快適にUP 作業が進められます! アルミホイール・シマ板・サイドバンパーの艶・光沢をだしてより輝きを増します
用途ステンレス・アルミニウム・鉄のサビ取り/FRP・車両のボディに付着した水アカ除去、塩分除去成分研磨剤、有機溶剤、脂肪酸、ワックス関連資料商品詳細(2.5MB) パンフレット(10.72MB)
1個(550g)
2,498税込2,748
当日出荷



毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-20~160℃(連続)滴点(℃)240危険物の類別非危険物グリース記号SF05石鹸基ポリ尿素NLGIグレード1稠度340~370
1個(120mL)
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高品質天然ゴムを採用した従来の国産車用純正タイプ。高い払拭性能と耐久性を両立させ、高いコストパフォーマンスを実現
取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプスタンダード
1本
699税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

「亀サンダル」の愛称で、長きに渡って全国のお客様にご愛顧いただいております。 主にタクシーやバスのドライバー様にご愛用いただいております。 今後も継続されるであろう「COOLBIZ」にオススメしております。 甲バンドはバックルで調整可能。 PUソールでクッションがよく、履き心地が抜群です。
材質(インソール)合成皮革材質(アッパー)天然皮革材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)260(Lサイズ)機能クッション性靴タイプサンダル
1足
4,998税込5,498
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

サッとなじんで自然な毛流れや自在な動きが作れる。パーマのニュアンスやウェーブまで表現できるワックス。
タイプエアデザイン
1個(65g)
999税込1,099
翌日出荷

アズピュア(アズワン)アズピュア ワイパー
コストパフォーマンスに優れた不織布ワイパーです。
クラス1000材質ポリエステル30%、セルロース70%
1箱(100枚×30袋)ほか
16,632税込18,295
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

優れた総合性能を持ったスーパーマルチパーパスグリスとして競技用、チューニング車両用、過酷環境用に最適設計された高性能グリスです。 グリス粒子は細かく、低温で糸を引き高温でもグリスは流出せず、低温から高温まで油膜を確保し、ハブベアリングやドライブシャフトジョイントベアリングをはじめとするベアリングの寿命をのばします。 耐水性と低フリクションに優れているため、ショックアブソーバーのピストンロットや倒立ラムタイプのプッシュ、二輪のドライブチェーン潤滑用グリスとしても水に洗われることが少なく、潤滑性能を維持します。
ちょう度332特性耐水性乳白色使用温度範囲(℃)-20~220沸点(℃)260危険物の類別非危険物
1個(200g)
4,798税込5,278
当日出荷

アビルコインターナショナルスーパー枕木
超高分子量ポリエチレン素材100%。廃プラ等の混入はないので、紫外線劣化がございません。2段に重ねた際、上下の枕木の溝がかみ合ってずれない仕組みです。
用途腐食せず、耐荷重性能を一定に保持。安心して重量物のかさ上げに使用可能。ジャッキアップやアウトリガーの荷重分散、高さ調整に最適です。横幅(mm)200縦(mm)800
1組(2本)
65,980税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レーヨン50%/ポリエステル50%の素材で自己発塵を最小限に抑えたワイパーです。高い吸水性と強度を兼ね備え様々なワイピング作業に適し、コストパフォーマンスも優れています。
サイズ(mm)250×2504内折アズワン品番61-0085-69
1箱(100枚×30袋)
13,980税込15,378
翌々日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)LED16 ハイパワー2WAYテールレンズ
純正テールランプレンズと交換するだけで簡単にLEDテールに変身!! 別売の分岐ソケットを使用すればノーマル電球も同時使用可能です。
用途外装パーツ付属品タッピングビス/4本、配線止め/1個適合小糸/市光(IKI)製2連、3連テールランプ材質(本体)PC、(ビス・配線止め)ステンレス定格DC24V、約260mA(約6.2W)光源LED
1個
3,898税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

低発塵・吸液性が良く、強度があります。 端面をなるべく内側に折り込んでいるC折なので発塵が少ない。 コストパフォーマンスの高いワイパーです。
シートサイズ(mm)250×250(C折り:125×125)クラス10000材質レーヨン70% PET30%
1袋(100枚)
639税込703
予約販売

「亀サンダル」の愛称で、長きに渡って全国のお客様にご愛顧いただいております。 主にタクシーやバスのドライバー様にご愛用いただいております。 今後も継続されるであろう「COOLBIZ」にオススメしております。 甲バンドはバックルで調整可能。 PUソールでクッションがよく、履き心地が抜群です。
材質(インソール)合成皮革材質(アッパー)天然皮革材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)260(Lサイズ)機能クッション性靴タイプサンダル
1足
4,598税込5,058
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


正確・確実な給油でメンテネンスフリー。パーマスターは電子制御により断続的にモーターの力で潤滑剤を自動的に吐出する間欠吐出式の給油器です。一定の間隔でモーターが駆動し、給油、停止を繰り返します。4つの期間設定と3タイプのLCユニットサイズの組み合わせにより12通りの吐出選択が可能で、それぞれの設定にあわせた間隔でモーターが駆動し、吐出を行ないます。動作状況は、LEDランプの点滅点灯により確認でき、カートリッジの交換、故障などを明示してくれるため離れた場所からでも安全に給油状態を確認できます。ドライブユニットは繰り返し使用可能で、2回目からはLCユニットと電池を交換するだけで済み経済的です。吐出時には最大5barまで昇圧し、3mの配管に対しても問題なく給油を行ないます。
タイプカートリッジ取付穴PT1/4ガスネジ分類パーマスターバリオRoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ハイパワーマーカー2(激光2)用メッキリング
用途電装パーツ材質ABS/クロームメッキ型番LSL-R適合品番LSL-211Y/LSL-212A/LSL-213R/LSL-214G/LSL215B/LSL-216W/LSL-217CRB関連資料(0.69MB)
1個
499税込549
4日以内出荷

小津産業エクセリーフ
レーヨン70%/ポリエステル30%の素材で自己発塵を最小限に抑えたワイパーです。クリーンルーム内外のあらゆるワイピング作業に適しており、コストパフォーマンスにも優れています。
種別EL-20C パウチタイプ寸法(mm)250×200サイズ4内折アズワン品番61-0085-29
1箱(100枚×30袋)
11,980税込13,178
当日出荷