- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ヒカリのおすすめ人気ランキング
ヒカリのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新9,968件の「ヒカリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒカリモール」、「ヒンジ テープ」、「アルミ板 5mm」などの商品も取り扱っております。
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ
平板
開く建具を支え開閉できるようにする部品です
建具丁番パーツ・補修部品
樹脂板の扉・蓋の取り付けに最適です
材質
ABS
寸法(mm)
40×30
1セット(4個)
¥319
税込¥351
当日出荷
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
クローゼットや押入れなどのパイプ取り付けに最適。
用途最もスタンダードなパイプ支持金具です。
材質
亜鉛ダイキャスト
付属品
6本付き
形状
ソケット
仕上
クロームメッキ
1個(2個)
¥149
税込¥164
翌々日出荷
人気のスープを6種類詰合せた春雨スープです。担々風(ごまのまろやかな風味に味噌のコクと、ポークのうま味を加えたピリ辛担々風スープ)、シーフード(ポークのまったりとした味わいに魚介と香味野菜のうま味が溶け込んだ、コクのある白湯スープ)、中華しょうゆ(チキンのうま味に香味野菜の風味が引き立つ、しょうゆ仕立ての中華風スープ)、野菜コンソメ(野菜のやさしい甘みにスパイスをほどよく効かせたあっさりコンソメ風スープ)、和風豆乳(ほんのりとした豆乳の甘みにかつおの風味が広がる、まろやかな味わいの和風豆乳スープ)、かきたま(たまごのやさしい風味にかつおとあさりのうま味を効かせた、風味豊かな かきたまスープ)です。
1箱(12袋×8個)
¥5,398
税込¥5,830
5日以内出荷
使い勝手のよいフックです。
用途工場内設備・各種施設にて。
寸法D(mm)
9.5
寸法A(mm)
16
寸法L(mm)
61
寸法d(mm)
4.0
吊下荷重N(kgf)
68.6(7)
質量(g)
18
材質
スチール
奥行(mm)
43
使い勝手のよいフックです。
用途工場内設備・各種施設。
材質
ステンレス(SUS304)
打ち合わせスペースや商談スペースなど、簡易に間仕切りができます。
使用シーンに合わせて自由な大きさに調整できます。
テーブル等でプライバシ-保護や飛沫防止の間仕切りに!
用途打ち合わせスペース、商談スペースの間仕切り
デスク周りなどプライバシーを保護できて集中力もUPします。
共有スペースの間仕切りに使用する事で飛沫防止がおこなえます。
付属品
タッピングビス8個
材質
パネルフレーム:軟質・硬質PVC材、補強材:アルミ材/アルマイト仕上げ、安定脚:スチール、タッピング:鉄
厚さ(mm)
(パネルフレーム)1.5、(補強材)1
寸法(mm)
(安定脚)長さ320×差し込み部82
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(パネルフレーム)1840×30×12、(補強材)1840×12×12
取扱説明書
(0.87MB)
お値打ち感ある40食入りの減塩即席みそ汁。具材は、「油あげ」「とうふ」「長ねぎ」「わかめ」各10食の4種アソート。化学調味料不使用。やさしい味わいとだしの香りで、ふぅっとやすらぐ、一杯のおみそ汁です。調味みそは爽やかな味わいの淡色系と熟成感と旨みのある赤系のおみそを合わせ、かつお節や宗田かつお節などだしで仕上げています。
1箱(40袋×9個)
¥8,698
税込¥9,394
5日以内出荷
ベーシックな形状のコートフックです。
用途壁面用
付属品
十字穴サラ木ねじ
材質
亜鉛ダイカスト
壁面を有効利用できるパンチングボード収納用パーツ
洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます
店舗のディスプレイとしても
さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます
材質
スチール
パーテーションポールに引っ掛けて、立ち入り禁止区域の設定や、列の整理・誘導などに
材質
(ロープ部)レイヨン30%・ポリエステル70%混紡
寸法(Φ×mm)
25×1200
内窓・パーテーションの作成用の部材です
DIYでの二重窓・パーテーション等の作成
冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
長さ(mm)
2100
部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示。
仕様
テープ付
材質
アクリル
取付方式
テープ付
寸法(縦×横)(mm)
50×150
お米と混ぜて炊くだけ。
毎日のごはんで無理なく糖質・カロリーコントロール。
お米1合分(75g)のスティックタイプが7袋入ったタイプ。
さらにもちもち食感になりました!
1箱(525g×10個)
¥9,998
税込¥10,798
8日以内出荷
透明性が高く、軽量で強く、サビません。
用途吊り看板・標識・表示板などの固定。結束やテグスとして使用。
材質
ナイロン
両面抗ウイルス・抗菌処理で、清潔・安全・安心です。消毒用アルコール(エタノール)で拭いて使用できます。アクリルよりも割れにくく安全で燃えにくいです。角丸タイプなので、飛沫感染防止対策などに便利です。
用途会社・工場・レストラン・飲食店・旅館での飛沫感染防止対策等に。サイン・ディスプレイ。機械カバーに。
形状
角丸
厚さ(mm)
3
材質/仕上
PETG樹脂
色
透明
内窓・パーテーションの作成用の部材です
DIYでの二重窓・パーテーション等の作成
冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
壁面の空間を使用し、工具の分類や収納に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途工具の収納・分類に。
長さ(mm)
1200
幅(mm)
600
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
600×1200
品名
パンチングボード
奥行(mm)
6.5
耐荷重(kg)
20
板厚(mm)
3
耐荷重N(kgf)
20
ねじ穴(Φmm)
5
ピッチ(inch)
ねじ穴:1