ピンクランプのおすすめ人気ランキング

2026/02/18更新
727件の「ピンクランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランプピン」、「エアークランプ」、「クランプ」などの商品も取り扱っております。
・クランプと位置決めが同時。 ・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類) ・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。 ・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1個
76,980 税込84,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

用途ボールインキャッチャー用クランプピン。 仕様 6mm以上のプレートに使用可能 トラスコ品番 828-6116 質量(g) 7 2018年トラスコ掲載ページ 2 0371 材質(クランプピン) S45C 表面処理(クランプピン) 無電解ニッケルメッキ 熱処理(クランプピン) 焼入焼戻
1個
469 税込516
当日出荷


1個
76,980 税込84,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

イマオコーポレーションQLPDH 引込みクランプ(重荷重タイプ)
ボルト締めの煩しさを解消 クランプピンは別売品です
レバー荷重(N) 600 クランプ機構 スパイラルカム カム角度4°
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・小型です。 ボルト穴に差し込むだけでつり上げることができます。 取り外しは解除用つまみを引き上げるだけのワンタッチ式です。
用途山留機、切張用の部品材。 フランジ穴での吊り上げ等、穴を使った吊り上げ。 仕様 ラッチロック式 トラスコ品番 273-0359 質量(kg) 0.4 寸法H(mm) 72 寸法d(mm) 16 寸法a(mm) 34 寸法B(mm) 23 適合穴径(Φmm) 24~29
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

コスメックピンクランプ
薄板を高精度位置決めしてクランプ 対象ワーク穴径Φ8からラインナップ 対スパッタ対策
用途ロボットハンドの用途に●溶接などワークを高精度位置決めしクランプする用途に●パレットを位置決めしクランプする用途に 使用温度範囲(℃) 0~70 使用圧力範囲(MPa) 0.2~0.5 機能 セルフロック、エアブロー(推奨エアブロー圧 0.1~0.2MPa) 使用流体 ドライエア 配管接続口径 Rc1/8ネジ RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (3.01MB)
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


イマオコーポレーションエア引込みクランプ
クサビ構造により、同サイズのエアシリンダに比べ約2倍のクランプ力が得られます。 エア漏れなどによりエア圧が低下しても、クサビ構造により、即時のクランプ力の低下がありません。 着座確認用エア穴を設けていますので、着座確認スイッチを利用してワークの着座確認を行うことができます。
材質(本体) S45C 使用圧力(MPa) 0.3~1 Oリング P4 表面処理(本体) 四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 材質(ピストン) SCM440 表面処理(ピストン) イソナイト処理 熱処理(本体) 高周波焼入(ワーク受け面)
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー操作により引込んでクランプします。 治具がワーク底面にかくれ、加工エリアを圧迫しません。 旋回方向は右です。
クランプ機構 スパイラルカム カム角度4° 材質(レバー部) S45C 材質(握り) ABS樹脂 材質(本体) SC440 色(握り) ブラック 熱処理(本体) 焼入焼戻 表面処理(レバー) 四三酸化鉄皮膜 表面処理(本体) 四三酸化鉄皮膜
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm) 50 作動方式 複動式 マグネット (G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類 (TF) G クランプ高さ(mm) 90 クランプ位置(mm) (H) HIGH 取付面位置 (B) ポート面と垂直する側(上部から見て)
1個
74,980 税込82,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・クランプと位置決めが同時。 ・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類) ・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。 ・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。
チューブ内径(Φmm) 50
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

・クランプと位置決めが同時。 ・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類) ・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。 ・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
76,980 税込84,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

材質(スプリング) SUS304WPB 材質(リング) (止め輪)ステンレススチール 表面処理(ボタン) 無電解ニッケルメッキ 熱処理(ボタン) 焼入焼戻 熱処理(ボール) 焼入焼戻
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションワンタッチクランプ
ストローク(mm) 1.5 材質(本体) SC440 質量(g) 220 寸法H(mm) 32(±0.01) 寸法D(Φmm) 40 材質(レバー部) S45C 寸法D1(Φmm) 13.5 寸法d(Φmm) 8(G6) 寸法M(mm) M4×0.7-8L 寸法d2(mm) 5(F7) 寸法H1(mm) 24.5 寸法H2(mm) 10 寸法M1(mm) M5×0.8 表面処理(本体) 四三酸化鉄皮膜 クランプ力(kN) 0.9 材質(握り) ABS樹脂 表面処理(レバー) 四三酸化鉄皮膜 熱処理(本体) 焼入焼戻 色(握り) ブラック ワークの厚み公差(mm) ±0.3
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質 (プラグ)亜鉛合金/クロームめっき。(止め輪)鋼/ステンレスバシペード。(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理。(ナット)鋼/クリヤクロメート処理 質量(g) 6 タイプ 金属タイプ 引張強度N(kgf) 147[15] 許容荷重(N) 147
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションボールインキャッチャー
質量(g) 30 材質(スプリング) SUS304WPB 表面処理(本体) 無電解ニッケルメッキ 表面処理(カラー) 無電解ニッケルメッキ 熱処理(ボール) 焼入焼戻
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)