ピンヘッダのおすすめ人気ランキング

2026/01/31更新
8,220件の「ピンヘッダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2.54mmピンヘッダ」、「ライトアングルピンヘッダー」、「ピンソケット」などの商品も取り扱っております。

ピンヘッダー(ピン) PSR-410256-00(H=2.5,h=1.4) 廣杉計器ランキング2位
材質(樹脂部)PBT4830(樹脂部)黒寸法H(mm)2.5電気容量(A)3寸法h(mm)1.4絶縁抵抗(MΩ)5000 min(DC500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC100mA)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)(樹脂部)208(1.82MPa)仕上処理(コンタクト)Ni下地、金フラッシュ燃焼性(樹脂部)UL94V-0動作温度範囲(℃)-40~105
1袋(10個)ほか
549税込604
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(58種類の商品があります)


基板用マウントパーツ(プラグ) JTS-2500( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器ランキング4位
種類角型コンタクト形状オス結線方法基板実装形状ストレート寸法H(mm)2.54定格電流(A)3表面処理金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MIN接触抵抗(mΩ)30MAX材質(コンタクト)黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
1,298税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)


1袋(10個)
649税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

プリント基板上でスイッチを使用しないで回路の変換や切替が出来る短絡用ソケットとピンヘッダです。小型、軽量のコンパクト設計で、基板上の高密度実装に最適です。取扱い容易で作業性もよく経済的価格でご利用頂けます。
形状ストレート種類角型定格電流(A)3結合方式ワンタッチコンタクトピッチ(mm)2.54結線方法基板実装
1個
99税込109
当日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)



1袋(10個)
599税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)







材質PBT4830:FSS-41057・ナイロン :FSS-41035,FSS-41085(樹脂部)、リン青銅:FSS-41035,FSS-41057・黄 銅:FSS-41085(コンタクト)黒(樹脂部)寸法H(mm)8.5表面処理Ni下地 金フラッシュ(コンタクト)絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3熱変形温度(℃)208(PBT4830:1.82Mpa)・290(ナイロン :1.80MPa) (樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性UL94V-0(材料) (樹脂部)動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(10個)
309税込340
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

仕様ピッチ = 2.54mm。コンタクト数 = 36。行数 = 1。ボディ向き = ストレート。対応ピン長 = 5.7mm。テールピン長 = 7.56mm。端子方法 = はんだ。コンタクトめっき = 光沢スズ。定格電流 = 4A。。RSシュラウドなし基板ピンヘッダコネクタ(2.54 mmピッチ、角型ピン). 0.635 mm角型ピン、2.54 mmピッチのシュラウドなし基板ピンヘッダコネクタ製品です。 これらのシュラウドなし基板ピンヘッダ(2.54 mm)には1列36極 / 2列72極が用意されており、幅広いピンの高さ及び基板のテール長に対応します。 これらのシュラウドなし基板ピンヘッダ(2.54 mm)のハウジングは、UL94 V-0ガラス繊維入りPBT(黒)及び純光沢スズめっきコンタクトで構成されています。. 各種ピン高さ及び基板テール長さに対応 必要な長さに折ることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798税込1,978
当日出荷

1袋(10個)
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)