フッ素ゴムのおすすめ人気ランキング

2026/01/03更新
4,213件の「フッ素ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フッ素ゴム Oリング」、「フッ素ゴムパッキン」、「ゴム ガスケット」などの商品も取り扱っております。
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。
材質 CR+NBRゴムシート 硬度 デュロメーターA65 形状 平板・平プレート 板厚(mm) 0.5~10 穴数 2 寸法LA(mm) 15~1000 寸法WA(mm) 15~1000 材種 その他ゴム サービス分類 オーダー・加工 穴種 通し穴、ザグリ穴
1個
387 税込426
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。
材質 CR+NBRゴムシート 硬度 デュロメーターA65 形状 平板・平プレート 板厚(mm) 0.5~10 穴数 4 寸法LA(mm) 15~1000 寸法WA(mm) 15~1000 材種 その他ゴム サービス分類 オーダー・加工 穴種 通し穴、ザグリ穴
1個
601 税込661
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。
材質 CR+NBRゴムシート 硬度 デュロメーターA65 形状 平板・平プレート 板厚(mm) 0.5~10 穴数 3 寸法LA(mm) 15~1000 寸法WA(mm) 15~1000 材種 その他ゴム サービス分類 オーダー・加工 穴種 通し穴、ザグリ穴
1個
494 税込543
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。
用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。 材質 フッ素ゴム 適合 耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%) 切断時/230 耐熱温度(℃) 約250 最高耐熱温度(℃) 約300 引張強度(MPa) 16 硬さ(デュロメータA) 81 圧縮永久ひずみ(%) 20(150℃×72h)
1枚
539 税込593
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

ノーブランドフッ素ゴムシート
耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。
用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。 材質 フッ素ゴム 適合 耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%) 切断時/230 耐熱温度(℃) 約250 最高耐熱温度(℃) 約300 引張強度(MPa) 16 硬さ(デュロメータA) 81 圧縮永久ひずみ(%) 20(150℃×72h)
1枚
799 税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

溶剤に対して優れているだけでなく、耐熱性にも優れています。
材質 フッ素ゴム 耐熱温度(℃) 200℃
1枚
特価
5,690 税込6,259
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質 フッ素ゴム 硬さ(デュロメータA) 71 伸び(%) 490 使用温度範囲(℃) -10~200 引張強度(MPa) 12.1 機能 柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
1巻
899 税込989
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm) 2 材質 フッ素ゴム 硬度 80(タイプA) 耐熱温度(℃) 250 厚さ公差(mm) ±0.2 耐油性(%) 10 耐寒温度(℃) -25
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別 P形固定用・運動用 材質 JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度 70 耐圧(MPa) 7 機能 耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1本(1m)ほか
499 税込549
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm) 3 材質 フッ素ゴム 硬度 80(タイプA) 耐熱温度(℃) 250 厚さ公差(mm) ±0.25 耐油性(%) 10 耐寒温度(℃) -25
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
1本
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ 材質 FKM 厚さ(mm) 0.3 硬度 60(タイプA) 伸び(%) 3 表面 平滑 引張強度(MPa) 9.1 厚さ公差(mm) ±0.05 色調 黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐油性、耐熱性を持つ合成ゴムです。黒色のガスケットの識別のため外側面にピンクの点があります。
使用温度範囲(℃) -20~200
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm) 1 材質 フッ素ゴム 硬度 80(タイプA) 耐熱温度(℃) 250 厚さ公差(mm) ±0.2 耐油性(%) 10 耐寒温度(℃) -25
1枚
749 税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴムチューブです。
用途研究分野や工業用として使用されます。 全長(m) 1 使用圧力(MPa) 0 材質 フッ素ゴム 使用温度範囲 -20~200℃ 適合流体 キシレン、硫酸、塩水など 特性 耐熱、耐油、耐薬剤
1本(1m)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)