- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 袋用シーラー
- フッ素樹脂絶縁シートのおすすめ人気ランキング
フッ素樹脂絶縁シートのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新120件の「フッ素樹脂絶縁シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーラー」、「PTFEシート」、「絶縁シート」などの商品も取り扱っております。
卓上シーラー用消耗品の替フッ素樹脂絶縁シートシートです。
種別
替フッ素樹脂絶縁シート
シール幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。
耐熱温度(℃)
約260
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質
PTFE
色
白
使用温度範囲(℃)
-180~260
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
卓上シーラー用消耗品の替フッ素樹脂絶縁シートシートです。
種別
替フッ素樹脂絶縁シート
ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。
材質
PTFE
耐熱温度(℃)
250
融点(℃)
327
関連資料
特性
シーラー補修セット
種別
シーラー補修セット
最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。
UL規格を取得(難燃性規格)。
UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン(R)テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。
ニトフロンNo.900ULは、4ふっ化エチレン樹脂(PTFE)のフィルムで、耐熱性・耐薬品性をはじめ電気特性・低摩擦係数・非粘着性など数々のすぐれた特長を備えています。
すぐれた耐薬品性をもち、硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されません。
少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性をもっています。誘電率・誘電正接ともに最小で、体積抵抗も極めて高く、しかも広範囲の温度・周波数にわたって安定しているため、高周波絶縁材料に使用できます。
-100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っています。
すべての固体中、最も低い摩擦係数を示し、すぐれた自己潤滑性をもっています。
各種充てん剤の併用により、耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られます。
非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着せず、粘着性の物質と接触しても容易に離型できます。
すぐれた耐候性と耐湿性を発揮します。
耐炎性にすぐれています。
材質
PTFE(四フッ化エチレン)
寸法(mm)
300×300
耐熱温度(℃)
約200
長さ(m)
10
材質
PTFE
仕様
価格は長さ10m当りです。
材質
ガラス繊維+フッ素樹脂
厚さ(μm)
75
耐熱温度(℃)
-100~260
用途シーラー用部品
仕様
フローガラスシート(シート状)
トラスコ品番
836-3993
材質
フッ素樹脂、ガラス繊維
厚さ(mm)
0.075
質量(g)
42
品名
フローガラスシート(シート状)
寸法(縦×横)(mm)
315×250
2018年トラスコ掲載ページ
6 1824
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途シーラー用部品
適合
P-200、PC-200
トラスコ品番
836-3991
材質
フッ素樹脂、ガラス繊維
質量(g)
19
2018年トラスコ掲載ページ
6 1824
1セット(10本)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
種別
替ヒーター
ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。
用途によって使い分けができます。
袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。
ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
適合
卓上シーラー:No.306、FV802-01
タイプ
溶着用ヒーター
トラスコ品番
223-7261
適合機種
卓上シーラー:No.306、FV802-01
質量(g)
5
シール長さ(mm)
213
シール幅(mm)
1.6
1パック(5本)
¥618
税込¥680
当日出荷