- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- フラットフックのおすすめ人気ランキング
フラットフックのおすすめ人気ランキング
2026/02/17更新365件の「フラットフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラッシングベルトフック」、「台車フック」、「腰袋 フック」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
1個
¥325
税込¥358
当日出荷
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
額吊金具。直付け金具
付属品
木ネジ皿頭:2.4×13mm
材質
ステンレス
安全荷重(kg)
5
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。
Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束
材質
ベルト:ポリエステル、カム式バックル:スチール
最大使用荷重(t)
0.15
軽くて丈夫なポリプロピレンベルト
用途LBR70K、LBB70、LBB80、フラットフック用巻取り替えベルト
適合
LBR70K、LBB70、LBB80
材質
ポリプロピレン
破断強度(N)
3920
1本
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止
仕様
コーナープロテクター付、バックルシート付
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
最大使用荷重(t)
0.77
材質
SUS304
エスコ品番
EA638FL-25
全長(mm)
49.3
内径(Φmm)
【ストラップ】25.4×5.8
使用荷重(kg)
32
フック内径(Φmm)
5
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
U字フックをベルトにかけるだけで簡単に作業ができます。
材質
スチール
エスコ品番
EA638AZ-12
幅(mm)
(ツールホルダー)最大60
寸法(mm)
65×85(H)
質量(g)
40
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
壁面にインテリアメッシュを取り付ける時に使用します。 コンクリート壁、タイル等にも取り付け可能なプラグ付き。
材質
スチール製
幅(mm)
23
高さ(mm)
32
質量(g)
6
奥行(mm)
12
TKG品番
9-0810-0501
TKG品番(2017)
6-0722-0501
1セット(4個)
¥389
税込¥428
当日出荷
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。
用途トラックレールを使用して荷物を運ぶ時にロープ等と組み合わせて使用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
フック型
仕様
フック
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
使用荷重(kg)
100
破断荷重(kg)
300
材質(止具)
亜鉛ダイキャスト
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。
表面処理
ニッケルメッキ仕上げ
材質
ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
このタイプは、バックル本体およびハンドルがコンパクトで、簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
用途小型トラック用荷締機
仕様
コンパクトハンドル
トラスコ品番
370-5561
質量(kg)
1.4
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
19600
使用荷重(N)
3920
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。
表面処理
ニッケルメッキ仕上げ
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。
材質
スチール
表面処理
ニッケルメッキ仕上げ
最大使用荷重(kg)
30
丈夫な平ゴムカーゴバンド用の30mm幅広口フックです。線径5mmΦで変形しにくい堅牢タイプです。
用途平ゴムカーゴバンドのメンテナンスや交換に
適合サイズ(mm)
(平ゴム)30幅用
有効サイズ
(フック部パイプ)約30Φmmまで