フリーホイールのおすすめ人気ランキング

2026/03/24更新
523件の「フリーホイール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 後輪ギア」、「フリーハブ」、「フリーホイールリムーバー」などの商品も取り扱っております。


ワンウェイクラッチ HF形 NTN(エヌティーエヌ)ランキング3位
ころは保持しているばねの力が正確に調整されているので、空転時のころの動きが少なく、空転トルクが安定しています。 HF形は、外輪が薄い鋼板製で精密絞り加工によって製作され、断面高さが小さくコンパクトなシェル形ワンウェイクラッチです。 ワンウェイクラッチシリーズは、ハウジングの内径にしまりばねで固く圧入されるため、軸方向の固定装置が不要であり、また、このはめあいだけでトルクを伝達できるので取扱いが非常に容易です。 ころは個々にばねで正確に支えられており、常に同時にかみ込みを行うよう高精度に加工されており、クラッチ精度が優れています。 容量までのトルクに対する遅れ角は平均値で3°以下です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
819税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)






シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。 軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。 作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。 取付けが容易です。
荷重方向ラジアル軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
1個
789税込868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(83種類の商品があります)

外装6段変速機用ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチールセット内容ハブナット、ワッシャータイプナットボス6段エンド幅(mm)132前後区分後輪
1本
3,898税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1インチ(25.4mm)サイズの六角部をもち、内側の寸法も十分に確保されたFRシリーズは正確な作業を可能にします。
1個
1,198税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

薄肉で大きなトルクを伝達できます。 バックラッシュが少ないです。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。 プレス成型した薄肉の外輪の軌道面に溝を設け、ローラーを保持しています。
用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。 鋼・鋳鉄・軽合金ハウジング用。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類樹脂製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
569税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

薄肉で大きなトルクを伝達できます。 バックラッシュが少ないです。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。
用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類スチール製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチールセット内容ハブナット、ワッシャー軸長(mm)192前後区分後輪
1本
5,498税込6,048
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
5,798税込6,378
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

1個
2,098税込2,308
当日出荷

1個
3,398税込3,738
4日以内出荷

仕様(対応リアスピード)8/9スピード寸法(mm)(OLD)135シルバータイプナット式軸長(mm)185ブレーキ種類リムブレーキスポーク数36H
1個
2,198税込2,418
当日出荷