フルールのおすすめ人気ランキング

2026/01/27更新
1,860件の「フルール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チューブ継手 PTFE」、「へルール」、「フェルール」などの商品も取り扱っております。
ミニフルールカップ サンナップランキング1位
盛りのボリューム感を演出する大口径・低重心。 さまざまなトッピングでオリジナリティに富んだかき氷を。 盛りやすさを追求した氷カップです。 スタッキング性が高く、使用後は潰せるのでかさばりません。
材質A-PET口径×高さH(mm)140×70容量(mL)380
1ケース(80個)
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フェルール端子 絶縁被覆なし PANDUIT(パンドウイット)ランキング2位
PANDUIT(パンドウイット)フェルール端子 絶縁被覆なし
絶縁被覆なしのフルール端子です。
用途フェルール端子接続に。トラスコ品番167-1406材質銅/錫メッキ全長(mm)38外径(Φmm)19.5寸法d2(Φmm)18.5RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])銅:300
1袋(50個)
37,980税込41,778
23日以内出荷

塩化ビニール手袋 トワローブ フルールあつ手 トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ランキング3位
塩化ビニール製で天然ゴムに比べ耐油・耐酸・耐アルカリ性の優れた手袋です。裏植毛付で着脱が簡単で、ソフトな肌触りです。指先、手のひら側にすべり止めがあります。
用途ビル清掃・管理。農業・漁業。工場内での軽作業。
1双ほか
389税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)



名称2-Chlorophenol等級EP種別一般用試薬(研究実験用)化学式C6H5ClO濃度(%)≧98.5比重d≒1.26化学組成C6H5ClO危険等級労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0063-75危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL特性可燃性液体、飲み込んだ場合や皮膚に接触した場合は有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると生命に危険、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (呼吸器系、中枢神経系)、長期継続的影響によって水生生物に毒性化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量128.56危険物の性状非水溶性CAS登録番号95-57-8別称2-クロロフェノール
1本(500mL)
2,298税込2,528
15日以内出荷


耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質PFA/PTFE
1個
4,498税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

グレーの滑らかで柔軟なホースは、内層がBFR認定のゴム製です。ビール、ワイン、フルーツジュース、ミルクなど、g.ホット / コールド飲料に適しています。内外面は、植物油及び動物油に対する耐性があります。証明書の発行にも対応いたします。新しいホースを使用する前に5 %の苛性ソーダ溶液で洗浄することをお勧めします。使用後に洗浄することもお勧めします。通常は、ステンレス製コネクタ又はホースクランプを使用して設置します。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 25.4mm。外径 = 35.6mm。材質 = NBR、 PVC。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 20バール。使用流体/用途 = 食品。代表規格 = EU食品規格。動作温度 Min = -20℃。最高作動温度 = +100℃。色 = グレー。長さ = 25m。フレキシブル = ありmm
1個
139,800税込153,780
5日以内出荷

フロンケミカルPTFE オスジョイント
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

グレーの滑らかで柔軟なホースは、内層がBFR認定のゴム製です。ビール、ワイン、フルーツジュース、ミルクなど、g.ホット / コールド飲料に適しています。内外面は、植物油及び動物油に対する耐性があります。証明書の発行にも対応いたします。新しいホースを使用する前に5 %の苛性ソーダ溶液で洗浄することをお勧めします。使用後に洗浄することもお勧めします。通常は、ステンレス製コネクタ又はホースクランプを使用して設置します。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 9.5mm。外径 = 18.5mm。材質 = NBR、 PVC。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 20バール。使用流体/用途 = 食品。代表規格 = EU食品規格。動作温度 Min = -20℃。最高作動温度 = +100℃。色 = グレー。長さ = 25m。フレキシブル = ありmm
1個
44,980税込49,478
5日以内出荷

ホース内径 = 12mm。ホース付属 = なし。リールの直径 = 445mm。ホース長さ = 61m。最大使用圧力 = 210バール。インレット接続サイズ = 1/2インチ。。ドラムの破損を防ぐため、完全に延ばしてからホースに圧力をかけ、リールに巻きます。 この手順は、初めて圧力をかける前と、ホースを交換した場合のみに行います。手動クランクホースリール. ヘビーゲージスチール製、耐久性のあるパウダーコーティング ヘビーデューティ使用と長いホースに合わせて設計 スプール回転の抗力を調整して、巻き戻す際のホースの反動を防止 ニッケルめっきを施したスイベル、O-リングシール付き フルフローシャフト及びボールベアリングスイベル 永久潤滑を施したデュアルメインベアリング リールを使用していない時にスプールの回転を防ぐロックピン
1個
179,800税込197,780
5日以内出荷

サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
形状ヘルール
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

フルール/ローゼンキッフェリはヨーロッパ各地にみられる、シンプルでお花のような揚げ菓子です。
材質18-8ステンレス(SUS304)、木柄(天然木)品名・タイプ特殊型関連資料ENDOフルールローゼンキッフェリ型リーフレット(2.73MB)
1個
4,998税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


フロンケミカルPTFE ユニオンエルボ
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE仕様適用流体:酸、アルカリなど
1個
3,798税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ホース内径 = 12mm。ホース付属 = なし。リールの直径 = 432mm。ホース長さ = 69m。最大使用圧力 = 280バール。インレット接続サイズ = 1/2インチ。取付け = 自立式。操作短縮 = 手動。高さ = 457mm。。ドラムの破損を防ぐため、完全に延ばしてからホースに圧力をかけ、リールに巻きます。 この手順は、初めて圧力をかける前と、ホースを交換した場合のみに行います。手動クランクホースリール. ヘビーゲージスチール製、耐久性のあるパウダーコーティング ヘビーデューティ使用と長いホースに合わせて設計 スプール回転の抗力を調整して、巻き戻す際のホースの反動を防止 ニッケルめっきを施したスイベル、O-リングシール付き フルフローシャフト及びボールベアリングスイベル 永久潤滑を施したデュアルメインベアリング リールを使用していない時にスプールの回転を防ぐロックピン
1個
159,800税込175,780
5日以内出荷

Legris の不等 T 字形は、プッシュイン式技術を採用した工具が不要なため、空圧設備に簡単に取り付けることができます。グリップにより空圧設備でフルフローを実現します チューブとシールを変形させないリング 現在ですフルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●メーカーシリーズ:LF3000●コネクタA:プッシュイン8 mm●ボディ材質:機能性樹脂●食品等級:なし●コード番号:215-0133アズワン品番65-7895-49
1袋(10個)
16,009税込17,610
7日以内出荷

開口部を花柄に広げることで容量を増やすことなく、盛り氷が演出できます。耐水加工により樹脂を使わない紙でありながらカキ氷でも十分な強度を保ちます。非木材パルプ モールド加工 耐水耐油対応
種別ジ・アース材質非木材パルプ白無地容量(mL)340直径(Φmm)140高さ(mm)60入数50個関連資料(2.19MB)
1袋(50枚)
1,698税込1,868
当日出荷

アズワンPTFEメクラ栓
PTFE製の継手・バルブに付属しているソロバン型フェルールと取り替えて、袋ナットで締めつけるだけで穴をふさぎ、流体を止めます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1袋(3個)
1,890税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)