- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- フロアーパネルのおすすめ人気ランキング
フロアーパネルのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新1,688件の「フロアーパネル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床パネル」、「床上げ材」、「床用ブロック」などの商品も取り扱っております。
壁際処理でフロアーパネルと壁の隙間埋めに使用します。
切断し易く、パネル下の配線等も見易いメッシュ形状になっています。
切断した部分を裏返してパネル裏にはめ込めば補強脚となり、残材が少なくてすみます。
材質
PP製
適合種別
XS50P
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1枚
¥9,998
税込¥10,998
31日以内出荷
事務所や多目的施設などの施設で移設や増設に際して加工が容易で仕上げ材料を選ばずに施工性の優れたフレキシブルに対応できる置敷式の樹脂製OAフロアパネルです。
材質
再生ポリプロピレン
厚さ(mm)
50
規格
JIS A 1450
幅(cm)
25
長さ(cm)
25
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
250×250×50
静荷重(N)
3000
施工面積(m2)
1(1セット16枚あたり)
1セット(16枚)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
1枚づつつないで作る床材です。手で簡単にできて工具は不要。浴室・トイレなどの水回りからベランダ・ビルの屋上・倉庫などの床からプールサイドまで多目的に使えます。
色
ブルー
材質
PE
外寸(mm)
(最大)310×310×25、(組付)300×300×25
耐荷重(kg)
均等荷重で1枚当たり/200
リニューアル工事に最適な置敷タイプのOAフロア。
フロアベースを敷き並べるだけの簡単施工で、スピーディーに工事を完了。
仕様
1平方m分
水気の多いところに最適な抗菌剤入りのジョイントマットです。カッターで簡単に施工もできます。
用途ジョイントスノコ、抗菌スノコ、プールサイド、シャワー室、ロッカールーム、ベランダなど
質量(g)
約495
寸法(mm)
300×300
商品タイプ
本体
最短1日で工事可能な軽量設計の一体構造型OAフロア。予め脚のついたブロック型のOAフロアを下地シートを敷いた床に敷き詰めるタイプのOAフロアです。軽量で施工が簡単なので、短期間で工事が可能です。多様化する情報ネットワークに対応した設計。500mm角のタイルカーペットを1枚はがすだけで配線の確認が可能です。高さは25mm、40mm、50mm、73mmタイプをご用意しています。
用途オフィス用床材
色
ブラック
置いて貼っていくだけの簡単施工!。裏面が微粘着ですので、はくり紙を剥がして並べて貼るだけです!。表面がビニール製なので、水や汚れが簡単に拭き取れます!。表面はエンボス加工。夏でもさらっとした感触で、冬にはヒヤッと感じにくいです。消臭機能、カビ抑制!。1パック分(4枚)並べると約90cm角で約半畳分です。
用途リビング、キッチン、ランドリー、キッズルームなどに!。平滑な面でのみ使用できます。貼ることができる箇所:フローリング、クッションフロア
材質
表面:塩化ビニル樹脂、中間:塩ビ発泡層、裏面:基材+微粘着剤(アクリル系樹脂)、はくり紙:PE
耐熱温度(℃)
約60
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
450×450×3
独自の木質パネルと樹脂製支柱の組み合わせによる適度な床の弾力性が、疲れにくく、快適な歩行感を生み出します。一般オフィスの事務室はもちろん、インテリジェント化が進む住宅、学校、各種施設、店舗等のOAルームに最適な木質系OAフロアです。木質パネル(MDF)のため自由に加工することができ、施工が簡単で、多種多様なサイズのアウトレット機器を取り付けることができます。
寸法(mm)
30×497×497
1箱(2個)
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
独自の木質パネルと樹脂製支柱の組み合わせによる適度な床の弾力性が、疲れにくく、快適な歩行感を生み出します。一般オフィスの事務室はもちろん、インテリジェント化が進む住宅、学校、各種施設、店舗等のOAルームに最適な木質系OAフロアです。木質パネル(MDF)のため自由に加工することができ、施工が簡単で、多種多様なサイズのアウトレット機器を取り付けることができます。
寸法(mm)
25×497×497
1箱(2個)
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
下地床に敷くだけの置き敷きタイプですから、施工がいたって簡単です。
軽量、コンパクトですから施工がラクに行えます。又、搬入搬出にエレベーターや狭い階段等を使用しなければならない場合にも効率良い作業が行えます。
切断に大型工具や専用工具を必要としません。又、カッターナイフで1/4にカットできます。
電動丸のこ等での切断時にマスクをするほどの有害な粉塵は発生しません。
水はけや通気性が良く丈夫な樹脂製スノコです。
用途や広さに合わせて1枚ずつ継ぎ足しや取り外しが出来るジョイント式タイプです。
工具不要で簡単に差込み連結させるだけ、スペースに合わせて設置も楽々です。
用途倉庫、エントランス、ベランダ、押し入れ、浴室、トイレなど、湿気や浸水対策に多目的な場所で利用可能な、ジョイントタイプの樹脂製スノコです。
材質
ポリエチレン
高さ(mm)
13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×13
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×310×13
幅×長さ(mm)
300×300
短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。
コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。
洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)
97×97×厚み15
圧縮最大荷重(N)
3000
働き方が変わりつつある現代において、 オフィスの在り方も変わりつつあります。
プラスチック製フロアのパイオニアである私達の使命として、移設や増設、働くスタイルの変化に合わせて私達は開発を重ねてきました。
コストパフォーマンスとフレキシブルな機能を兼ね揃えたフリープランフロアをご覧下さい。
用途オフィス用床材付属品
材質
樹脂台座 + 鋼板パネル
耐荷重(N)
3000
裏面のフィルムをはがして貼るだけの簡単施工で、貼ってはがしても床面にあとが残りません。はさみで簡単にカットできます。表面が防水で、水回りに最適です。
用途キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。
材質
表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ガラス基材・塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、離型フィルム:ポリエチレン
幅(mm)
900
厚さ(mm)
0.3mm
2018年トラスコ掲載ページ
9 0596
フローリング・リノベシート
材質
(表)塩化ビニル樹脂100%、(中)ガラス繊維、アクリル樹脂100%、(裏)アクリル樹脂100%、(離型フィルム)ポリエチレン
お布団下やクローゼットに。通気性のよい高床すのこです。インテリアに合わせやすい木目柄&ブラウンカラーの高床すのこです。お布団下・納戸・ベランダ・クローゼットなど様々な場所でお使いいただけます。
たいへん丈夫で割れにくく、表面は全面ノンスリップ形状のつなげるスノコです。倉庫・荷造り場などの防湿用床材としてもお使いいただけます。
用途ジョイントスノコ、再生樹脂、工場、倉庫、ロッカールーム、洗面所、下足場、またパレットなどに
材質
ポリプロピレン(PP)再生樹脂
厚さ(mm)
50
質量(g)
770
幅×長さ(mm)
297×444
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
06 128 075
材質
鉄
タイプ
Tタイプ
表面処理
ダクロメッキ
付属品
束1本にビス4本、釘2本
仕様
ゴム板貼り
すぐれた荷重性能を軽量の樹脂製で実現
伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。
簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。
材質
66ナイロン(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:ポリアセタール)
色(柄)
ブラック